BACHARACH 매니 폴드 게이지 세트 액세서리
HVAC 퀵 커플러
하이 사이드 압력 게이지, 2-3/4인치
Dayton 2-3/4인치 게이지는 매니폴드 게이지 세트의 대체품으로 사용되는 하이 사이드 압력 게이지입니다. 0-500 PSI의 작동 압력 범위를 견딜 수 있고 1/8 NPT 연결 크기를 가집니다. 빨간색과 파란색으로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오.
Dayton 2-3/4인치 게이지는 매니폴드 게이지 세트의 대체품으로 사용되는 하이 사이드 압력 게이지입니다. 0-500 PSI의 작동 압력 범위를 견딜 수 있고 1/8 NPT 연결 크기를 가집니다. 빨간색과 파란색으로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오.
압력 게이지 4 인치
게이지, 3-1/8인치
Dayton 교체 매니폴드 게이지는 하이 사이드 매니폴드 게이지 세트와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 다양한 산업 및 상업 분야에서 마모된 게이지를 교체하는 데 이상적으로 사용됩니다. 하이 사이드 및 로우 사이드 유형으로 제공되는 다양한 매니폴드 게이지 중에서 선택하십시오.
Dayton 교체 매니폴드 게이지는 하이 사이드 매니폴드 게이지 세트와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 다양한 산업 및 상업 분야에서 마모된 게이지를 교체하는 데 이상적으로 사용됩니다. 하이 사이드 및 로우 사이드 유형으로 제공되는 다양한 매니폴드 게이지 중에서 선택하십시오.
자동 차단 밸브가 있는 800 시리즈 Polarshield 호스
Imperial 800 시리즈 충전 호스 세트에는 모든 CFC, HFC 및 HCFC 냉매와 호환되는 다중 냉매 나일론 장벽이 있습니다. Imperial PolarShield 충전 호스는 강도, 압력 및 냉매 침투에 대한 UL-1963, SAE-J2196 및 EPA 요구 사항을 충족합니다. 이 충전 호스에는 1/4 인치 암 황동 커넥터가 장착되어 있으며 4000psi 파열 압력 및 800psi 작동 압력이 특징입니다. 케블라 강화 고무로 만들어졌으며 5 : 1의 안전 계수를 제공합니다. 36, 60, 72 인치 길이로 제공되는 다양한 임페리얼 호스 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Imperial 800 시리즈 충전 호스 세트에는 모든 CFC, HFC 및 HCFC 냉매와 호환되는 다중 냉매 나일론 장벽이 있습니다. Imperial PolarShield 충전 호스는 강도, 압력 및 냉매 침투에 대한 UL-1963, SAE-J2196 및 EPA 요구 사항을 충족합니다. 이 충전 호스에는 1/4 인치 암 황동 커넥터가 장착되어 있으며 4000psi 파열 압력 및 800psi 작동 압력이 특징입니다. 케블라 강화 고무로 만들어졌으며 5 : 1의 안전 계수를 제공합니다. 36, 60, 72 인치 길이로 제공되는 다양한 임페리얼 호스 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
호스 차단 어댑터
충전 호스
히트 펌프 매니 폴드 액세서리
Plus II 충전 호스
스타일 | 모델 | 사용 압력 | 각도 | 폭발 압력 | 색상 | 연결 크기 | 길이 | 호스 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | ₩101,989 | |||||||||
B | 21248 | ₩55,807 | |||||||||
C | 22984 | ₩220,167 | |||||||||
D | 22983 | ₩191,957 | |||||||||
E | 21983 | ₩148,207 | |||||||||
B | 21272 | ₩67,900 | |||||||||
B | 21072 | ₩69,370 | RFQ | ||||||||
B | 21048 | ₩57,837 | |||||||||
F | 21260 | ₩60,077 | |||||||||
G | 21660 | ₩60,340 | |||||||||
H | 21060 | ₩60,340 | |||||||||
I | 21985 | ₩180,879 | |||||||||
B | 21648 | ₩55,877 | |||||||||
J | 22985 | ₩260,522 | |||||||||
K | 29985 | ₩327,862 | |||||||||
G | 29660 | ₩100,275 | |||||||||
A | 29060 | ₩102,410 | |||||||||
L | 29983 | ₩295,032 | |||||||||
M | 25986 | ₩377,090 | |||||||||
F | 29260 | ₩100,170 | |||||||||
N | 22986 | ₩272,790 | |||||||||
B | 21672 | ₩67,742 | RFQ | ||||||||
O | 25985 | ₩339,850 |
퀵 커플러
교체용 건식 게이지, 2-3/4인치
Dayton 2-3/4인치, 교체 게이지는 매니폴드 게이지 세트의 교체용으로 사용되는 교체용 하이 사이드 압력 게이지입니다. 0-500 PSI의 작동 압력 범위를 견딜 수 있으며 1/8인치 MNPT 연결 크기가 있습니다. 빨간색과 파란색으로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오.
Dayton 2-3/4인치, 교체 게이지는 매니폴드 게이지 세트의 교체용으로 사용되는 교체용 하이 사이드 압력 게이지입니다. 0-500 PSI의 작동 압력 범위를 견딜 수 있으며 1/8인치 MNPT 연결 크기가 있습니다. 빨간색과 파란색으로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오.
매니 폴드 호스 세트
Plus II 충전 호스 세트
충전 호스 60 인치
충전 / 진공 호스
Dayton 충전 호스는 R-410A를 포함한 HFC 및 HCFC 냉매와 함께 사용하도록 설계되었습니다. SAE J2196 표준을 충족하고 자동 차단 연결 기능이 있습니다. 이 충전 호스는 냉장 및 공조 응용 분야에서 매니폴드 게이지 세트와 함께 사용하기에 적합합니다. 파란색, 빨간색 및 노란색으로 제공되는 다양한 충전 호스 중에서 선택하십시오.
Dayton 충전 호스는 R-410A를 포함한 HFC 및 HCFC 냉매와 함께 사용하도록 설계되었습니다. SAE J2196 표준을 충족하고 자동 차단 연결 기능이 있습니다. 이 충전 호스는 냉장 및 공조 응용 분야에서 매니폴드 게이지 세트와 함께 사용하기에 적합합니다. 파란색, 빨간색 및 노란색으로 제공되는 다양한 충전 호스 중에서 선택하십시오.
충전 호스
Yellow Jacket 충전 호스는 암모니아 라인, 실린더 밸브 및 연료유 어셈블리의 냉매 내용물을 서비스하는 데 사용됩니다. 이 호스는 수분 장벽으로 설계되어 수분 이동에 대한 저항력을 강화하여 결과적으로 값비싼 냉매를 오염시킬 수 있습니다. 이 Yellow Jacket 호스의 나일론 침투 장벽은 CFC, HCFC 및 HFC 냉매에 대한 SAE 요구 사항 J2196을 준수합니다. 다양한 종류의 호스가 빨간색, 파란색 및 노란색 옵션으로 제공됩니다. raptor Supplies.
Yellow Jacket 충전 호스는 암모니아 라인, 실린더 밸브 및 연료유 어셈블리의 냉매 내용물을 서비스하는 데 사용됩니다. 이 호스는 수분 장벽으로 설계되어 수분 이동에 대한 저항력을 강화하여 결과적으로 값비싼 냉매를 오염시킬 수 있습니다. 이 Yellow Jacket 호스의 나일론 침투 장벽은 CFC, HCFC 및 HFC 냉매에 대한 SAE 요구 사항 J2196을 준수합니다. 다양한 종류의 호스가 빨간색, 파란색 및 노란색 옵션으로 제공됩니다. raptor Supplies.
차단 커플러
400 시리즈 2- 밸브 매니 폴드, PolarShield, 1/8 인치 MPT
임페리얼 교체 황동 매니 폴드 게이지는 마모 / 손상된 압력 게이지 교체에 적합합니다. HVAC 시스템에서 냉매 압력을 측정하기 위해 유휴 상태입니다. 이 장치는 뛰어난 성능과 연장 된 게이지 수명을 위해 충격, 진동 및 맥동에 대한 탁월한 저항성을 제공하는 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 그들은 충격으로부터 보호하는 읽기 쉬운 색상 코드 스케일 및 게이지 부츠와 통합됩니다. PolarShield 호스 세트는 800psi 작동 압력 및 3100psi 파열 압력을 제공하며 CFC, HCFC 및 HFC 냉매와 호환됩니다. 로우 사이드 및 하이 사이드 및 고무 유형 버전으로 제공되는 다양한 황동 매니 폴드 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 매니 폴드 게이지 교체 세트 0-500 psi 작동 압력에서 앞서 언급 한 기능으로.
임페리얼 교체 황동 매니 폴드 게이지는 마모 / 손상된 압력 게이지 교체에 적합합니다. HVAC 시스템에서 냉매 압력을 측정하기 위해 유휴 상태입니다. 이 장치는 뛰어난 성능과 연장 된 게이지 수명을 위해 충격, 진동 및 맥동에 대한 탁월한 저항성을 제공하는 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 그들은 충격으로부터 보호하는 읽기 쉬운 색상 코드 스케일 및 게이지 부츠와 통합됩니다. PolarShield 호스 세트는 800psi 작동 압력 및 3100psi 파열 압력을 제공하며 CFC, HCFC 및 HFC 냉매와 호환됩니다. 로우 사이드 및 하이 사이드 및 고무 유형 버전으로 제공되는 다양한 황동 매니 폴드 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 매니 폴드 게이지 교체 세트 0-500 psi 작동 압력에서 앞서 언급 한 기능으로.
교체 게이지
Imperial 교체 게이지는 에어컨 시스템의 냉매 압력 측정에 이상적인 손상된 압력 게이지 교체에 적합합니다. 이 게이지는 소켓에서 바늘 움직임을 분리하는 충격 방지 및 진동 감쇠 설계가 특징입니다. 이는 충격의 영향을 줄이고 진동을 줄여서 흔들림없는 성능을 제공합니다. 적색 및 청색 코드 다이얼로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Imperial 교체 게이지는 에어컨 시스템의 냉매 압력 측정에 이상적인 손상된 압력 게이지 교체에 적합합니다. 이 게이지는 소켓에서 바늘 움직임을 분리하는 충격 방지 및 진동 감쇠 설계가 특징입니다. 이는 충격의 영향을 줄이고 진동을 줄여서 흔들림없는 성능을 제공합니다. 적색 및 청색 코드 다이얼로 제공되는 다양한 게이지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자동 차단 밸브가있는 PolarShield 충전 호스
Imperial 900 시리즈 충전 호스는 강도, 압력 및 냉매 침투에 대한 UL-1963, SAE-J2196 및 EPA 요구 사항을 충족합니다. 이 케블라 강화 고무 호스는 상호 연결을 피하기 위해 빨간색, 노란색 및 파란색 색상으로 제공되며 1/4 인치 암 황동 커넥터가 장착되어 있습니다. 이 냉동 및 공조 충전 호스는 각각 4000 및 800psi의 파열 및 작동 압력을 제공합니다. Raptor Supplies 안전 계수가 5 : 1 인 다양한 Imperial PolarShield 충전 호스를 판매합니다.
Imperial 900 시리즈 충전 호스는 강도, 압력 및 냉매 침투에 대한 UL-1963, SAE-J2196 및 EPA 요구 사항을 충족합니다. 이 케블라 강화 고무 호스는 상호 연결을 피하기 위해 빨간색, 노란색 및 파란색 색상으로 제공되며 1/4 인치 암 황동 커넥터가 장착되어 있습니다. 이 냉동 및 공조 충전 호스는 각각 4000 및 800psi의 파열 및 작동 압력을 제공합니다. Raptor Supplies 안전 계수가 5 : 1 인 다양한 Imperial PolarShield 충전 호스를 판매합니다.
더 알아보기
- 파워 드릴
- 테스트 펌프
- 유압 공구
- 파이프 스레딩 장비
- 연기 추출기 및 액세서리
- 전자 귀마개 및 귀마개
- 소켓 비트
- 반사 테이프 및 스티커
- 유압 파이프 절단기
- 스트레이너
- BEL-ART - SCIENCEWARE 가방 8 x 12 폴리에틸렌
- DAYTON IEC 소형 회로 차단기, C & D 곡선
- TE-CO 플런저 스프링, 스틸-아연
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield 시리즈 Lay In Wireway Cross Fitting
- TRICO Lil Mister 스프레이 냉각수 시스템
- FLOMEC OM 시리즈, 소용량 타원형 기어 유량계
- EATON Crouse-Hinds 시리즈 스퀘어 익스텐션 링
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트