머신 스케이트 및 롤러 장비
기계 스케이트와 롤러는 리프팅 장비나 기계 제조를 다루는 산업에서 중요한 역할을 합니다. 재조립, 분해 및 작업 시간을 셀 수 없이 줄여줍니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RS-BSD-48P | ₩12,531,272 | |
A | RS-BSD-72N | ₩16,492,636 | |
A | RS-BSD-48N | ₩13,552,636 | |
A | RS-BSD-36N | ₩12,243,000 | |
A | RS-BSD-36P | ₩11,328,545 | |
A | RS-BSD-72P | ₩15,226,909 |
Bull Dolly 시리즈 롤러 키트, 회전 패딩 탑
노크 다운 핸들
FT 시리즈 롤러 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | KRS-15-SLD | ₩4,156,090 | |
B | KRS-30-SLD | ₩4,345,090 | |
C | KRS-60-SLD | ₩5,481,000 | |
D | KRS-40-SLD | ₩4,814,727 | |
E | KRS-30-SLP | ₩4,440,545 |
경량 시리즈 롤러 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | KRS-8-2S/2R | ₩2,962,909 | |
B | KRS-3-2S/2R | ₩2,523,818 |
Tri-Glide 시리즈 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | KTG-15N | ₩5,828,454 | |
B | KTG-20N | ₩7,407,272 | |
C | KTG-60PA | ₩28,216,363 | |
D | KTG-10P | ₩4,984,636 | |
E | KTG-20S | ₩7,514,181 | |
F | KTG-24P | ₩10,043,727 | |
G | KTG-10N | ₩5,085,818 | |
H | KTG-160P | ₩64,429,909 | RFQ |
I | KTG-80PA | ₩33,437,727 | |
J | KTG-15P | ₩5,759,727 | |
K | KTG-40P | ₩13,984,090 | |
L | KTG-10S | ₩5,292,000 | |
M | KTG-20P | ₩7,080,818 | |
N | KTG-15S | ₩6,540,545 | |
H | KTG-120P | ₩47,125,909 | RFQ |
Nyton 시리즈 개별 롤러
Nyton 시리즈 디럭스 롤러 세트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NRS-4-2S/2R | ₩2,707,090 | |
B | NRS-2-4S | ₩2,403,545 | |
C | NRS-8-SLP | ₩4,175,181 | |
D | NRS-4-4S | ₩2,833,090 | |
E | NRS-24-SLP | ₩5,744,454 | |
F | NRS-12-SLP | ₩5,355,000 | |
G | NRS-40-SLP | ₩9,640,909 | |
H | NRS-2S/2R | ₩2,163,000 |
옴니스케이트
ERS 시리즈 롤러 세트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RS-15-ERSD | ₩5,313,000 | |
B | RS-40-ERSD | ₩5,324,454 | |
C | RS-260-ERSD | ₩15,595,363 | |
D | RS-20-ERSD | ₩5,166,000 | |
E | RS-100-ERSD | ₩11,235,000 | |
F | RS-50-ERSD | ₩6,506,181 | |
G | RS-400-ERSD | ₩15,601,090 |
FT 시리즈 롤러 세트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RS-15-SLD | ₩3,774,272 | |
B | RS-60-SLD | ₩5,099,181 | |
C | RS-15-SLP | ₩3,946,090 | |
D | RS-120-SLD | ₩11,746,636 | |
E | RS-200-SLD | ₩15,562,909 | |
F | RS-60-SLP | ₩5,160,272 | |
G | RS-30-SLD | ₩3,988,090 | |
H | RS-30-SLP | ₩4,058,727 | |
I | RS-40-SLD | ₩4,432,909 | |
J | RS-40-SLP | ₩4,543,636 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RS-8-4S | ₩2,861,727 | |
A | RS-3-4S | ₩2,478,000 | |
A | RS-3-2S/2R | ₩2,346,272 | |
A | RS-8-2S/2R | ₩2,707,090 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RS-BSP-72N | ₩16,819,090 | |
A | RS-BSP-48N | ₩13,814,181 | |
A | RS-BSP-36N | ₩12,479,727 |
체인 롤러 핸들
Tri-Glide 개별 전방 조향 장치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | TG-F40PA | ₩20,698,363 | |
B | TG-F7.5S | ₩4,291,636 | |
C | TG-F30PA | ₩17,641,909 | |
D | TG-F10S | ₩4,795,636 | |
E | TG-F5N | ₩3,344,727 | |
F | TG-F7.5P | ₩3,650,181 | |
G | TG-F5S | ₩3,440,181 | |
H | TG-F7.5N | ₩3,846,818 | |
I | TG-F20P | ₩8,430,545 | |
J | TG-F12P | ₩6,531,000 | |
K | TG-F60P | ₩26,324,454 | RFQ |
L | TG-F10P | ₩4,452,000 | |
M | TG-F5P | ₩3,247,363 | |
N | TG-F10N | ₩4,774,636 | |
K | TG-F80P | ₩35,438,454 | RFQ |
Tri-Glide 개별 후면 유닛
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | TG-R7.5P | ₩2,348,181 | |
B | TG-R80P | ₩31,679,454 | RFQ |
C | TG-R30PA | ₩11,752,363 | |
D | TG-R20P | ₩6,139,636 | |
E | TG-R60P | ₩22,769,727 | RFQ |
F | TG-R7.5S | ₩2,523,818 | |
G | TG-R10P | ₩2,924,727 | |
H | TG-R5P | ₩1,945,363 | |
I | TG-R5S | ₩2,073,272 | |
J | TG-R10N | ₩2,943,818 | |
K | TG-R12P | ₩3,753,272 | |
L | TG-R10S | ₩3,033,545 | |
M | TG-R5N | ₩1,954,909 | |
N | TG-R40PA | ₩14,134,909 | |
O | TG-R7.5N | ₩2,226,000 |
NT 스타일 롤러
FT 시리즈 경량 개별 롤러
T 스타일 롤러
머신 스케이트 및 롤러 장비
고하중 이동 스케이트 및 기계 이동 롤러는 컨테이너, 중장비 및 장비의 모서리 또는 모서리 아래에 배치하여 이동시키는 작은 롤링 플랫폼입니다. 그러나 대형 장비를 이동하려면 유압 잭, 포크 트럭, 호이스트, 프라이 바 또는 이와 유사한 리프팅 장치를 사용하여 여러 개의 스케이트와 롤러가 부착됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 머신 스케이트를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 베스틸, 웨스코 & Hilman 롤러, 한 장소에서 다른 장소로 중장비 기계 및 장비를 이동하는 데 이상적입니다. 이 중장비 이동 스케이트는 10000lb ~ 400000lb 범위의 하중을 견딜 수 있으며 진동 감쇠 및 바닥 보호를 위한 고정 롤러 및/또는 회전 롤러가 장착되어 있습니다.
롤러 키트 힐만 롤러 모서리에서 단단한 회전을 만들기 위해 패딩/다이아몬드 강철 상단 표면이 있는 XNUMX개의 회전 잠금 롤러로 구성됩니다. 이 키트는 신선한 콘크리트, 에폭시 코팅된 바닥, 도장 및 밀봉된 바닥과 같은 섬세한 바닥 표면 위에서 하중이 가해진 롤러를 이동할 수 있습니다.
Vestil 기계 무버 스케이트 및 롤러는 8000~400000lb 범위의 하중을 효율적으로 처리할 수 있는 강력한 나일론 바퀴로 인해 바닥에 흠집을 남기지 않고 무거운 하중을 운반하는 데 이상적입니다. 모든 스케이트의 상부는 고무 표면으로 강화되어 꽉 붙잡음.
고정, 조정 및 조종 가능한 스타일로 제공되는 다양한 기계 스케이트 및 롤러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사용
스케이트와 롤러를 움직이는 이 기계는 창고, 제조 산업 및 공장에서 무거운 짐과 장비를 이동하는 데 유용합니다.
특징
데이튼 (Dayton) 머신 스케이트 및 롤러:
- Dayton 무빙 롤러에는 표면이 질감 처리된 상단 플레이트가 있어 강한 그립감을 제공하고 적재된 품목의 의도하지 않은 움직임을 방지합니다.
- 이 장비 롤러 키트는 사용하지 않을 때 스티어링 바와 롤러를 고정하기 위한 잠금식 강철 케이스와 함께 제공됩니다.
- 브랜드의 롤러는 옵션에 부착할 수 있습니다. 스티어링 바 한 장소에서 다른 장소로 하중을 이동하는 동안 회전 및 장애물 주위를 쉽게 조작할 수 있습니다. 그들은 강철로 만들어졌으며 증가된 중량 용량을 제공하기 위해 분말 코팅이 되어 있습니다.
Vestil 기계 스케이트 및 롤러:
- 나일론으로 제작된 바퀴는 바닥에 흔적을 남기지 않습니다.
- 이 롤러는 추가 그립을 위해 상단 플레이트에 고무 표면이 있습니다.
힐만 장비 롤러 키트:
- Hilman 롤러 장비 롤러 키트는 모서리에서 단단한 회전을 만들기 위해 패딩/다이아몬드 강철 상단이 있는 XNUMX개의 회전 잠금 롤러로 구성된 견고한 키트입니다.
- 30/48/60인치 길이의 스티어링 핸들 XNUMX개가 있어 제한된 공간에 보관할 수 있습니다.
- 그들은 신선한 콘크리트, 에폭시 코팅된 바닥, 테라조 타일, 도장 및 밀봉된 바닥과 같은 섬세한 바닥 표면 위에서 하중이 가해진 롤러를 움직일 수 있습니다.
- 그들은 운송 중 내용물의 안전을 보장하기 위해 견고한 리프팅 그립이 있는 견고한 강철 보관 케이스에 들어 있습니다.
웨스코 HeviMover 기계 롤러:
- Wesco HeviMover 기계 롤링 장비에는 최대 30000lb의 하중을 견딜 수 있는 내 하중 플레이트가 있는 정밀 연마 및 경화 롤러가 있습니다.
- 롤러는 중앙 하중 지지판을 중심으로 회전하여 우수한 하중 분산을 제공하고 중장비를 이동합니다.
- 로드 베어링 플레이트에는 360도 회전을 위한 스위블 허브가 장착되어 있어 이러한 스케이트의 기동성을 향상시킵니다.
작동 메커니즘
이 중장비 기계 스케이트에는 이동이 용이하도록 고정식 및/또는 회전식 바퀴가 장착되어 있습니다. 바퀴를 조이는 스프링 잠금 장치가 있어 우발적인 움직임과 물건이 떨어지는 것을 방지합니다.
표준 및 승인
- Hilman Rollers 제품 카탈로그는 생산성 향상 및 환경 보호에 대해 ISO 9001:2000 및 CE 표준 인증을 각각 받았습니다.
- 많은 Vestil 제품은 사용 중 우수한 품질과 안전한 성능을 보장하기 위해 ASME 표준 및 ISO 인증을 충족합니다.
- Wesco 제품은 ISO 9001, UL 및 UR 표준을 준수하여 안전성과 효율성을 높입니다.
자주하는 질문
Hilman 롤러는 어떻게 작동합니까?
동심으로 연마된 강철 롤은 함께 부착되어 경화 강철로 만들어진 내하중 플레이트 주위를 순환하는 연속 체인을 형성합니다. 이 플레이트는 롤러 프레임워크의 중앙에 위치합니다. Hilman 기계 이동 스케이트는 베어링이나 추가 윤활이 필요하지 않으므로 깨끗하게 작동하고 유지 보수가 적은 산업용 부품입니다.
롤러용 바퀴는 어떻게 선택해야 합니까?
폴리우레탄, 나일론 및 스틸로 만든 휠은 다른 특성을 가지고 있습니다.
제품 또는 배송에 관한 질문이 있으면 어떻게 합니까?
다음을 통해 연락처하시면 쉽게 궁금증을 해결하실 수 있습니다.
이메일: sales@raptorsupplies.COM
전화 : +44 203 287 5224
WhatsApp : + 44 7786 311597
카드 외에 결제 수단이 있나요?
Raptor Supplies PayPal을 통해 안전하게 결제할 수도 있습니다.