조명 Photocontrol
LED Photocontrol 버튼
스타일 | 모델 | 색상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DLL127 1.5 유 | ₩123,357 | |||
B | DLL480 1.5 컬주 | ₩141,872 |
광 제어, 잠금 장착
조명 Photocontrols, 1/2인치 수 파이프 스레드
Dayton 조명 사진 컨트롤은 실내 및 실외 시설에 설치되어 조명을 각각 자동으로 켜고 끄는 방식으로 황혼에서 새벽까지 조명 설정을 설정합니다. 이 장치는 주차장, 광고판, 보안, 도시, 도로 및 가로등에 이상적이며 에너지 절약에 도움이 됩니다. 잘못된 순환을 방지하는 지연 기능이 내장되어 있으며 다이캐스트 폴리카보네이트 하우징이 있어 충격 및 내마모성이 뛰어납니다. 밀봉 방지 설치를 위한 잠금 너트와 와셔 개스킷이 포함되어 있으며 모든 유형의 기상 조건을 견딜 수 있는 방수 인클로저가 있습니다. 2.375인치에서 3.375인치 범위의 길이로 제공되는 이러한 조명 사진 컨트롤 배열 중에서 선택하십시오.
Dayton 조명 사진 컨트롤은 실내 및 실외 시설에 설치되어 조명을 각각 자동으로 켜고 끄는 방식으로 황혼에서 새벽까지 조명 설정을 설정합니다. 이 장치는 주차장, 광고판, 보안, 도시, 도로 및 가로등에 이상적이며 에너지 절약에 도움이 됩니다. 잘못된 순환을 방지하는 지연 기능이 내장되어 있으며 다이캐스트 폴리카보네이트 하우징이 있어 충격 및 내마모성이 뛰어납니다. 밀봉 방지 설치를 위한 잠금 너트와 와셔 개스킷이 포함되어 있으며 모든 유형의 기상 조건을 견딜 수 있는 방수 인클로저가 있습니다. 2.375인치에서 3.375인치 범위의 길이로 제공되는 이러한 조명 사진 컨트롤 배열 중에서 선택하십시오.
광 제어, 스템 장착
광 제어, 스템 및 회전 장착
광 제어, 턴락 마운팅
광 제어, 고정 실장
광 제어, 매립형 / 박스 장착
포토컨트롤
Tork 포토컨트롤은 거리, 고속도로, 대규모 산업 현장 및 주차장에서 조명 시스템을 자동으로 전환하도록 설계되었습니다. 이 전자식 광 제어 장치는 견고한 인클로저와 스위칭 바운스를 줄이기 위한 스냅 동작 릴레이가 장착된 가벼운 UV 안정화 폴리프로필렌/폴리카보네이트 구조를 특징으로 합니다. 안전하고 번거롭지 않은 설치를 위한 턴락 마운팅 디자인이 있으며 SPST 및 DPST 접점에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Tork 포토컨트롤은 거리, 고속도로, 대규모 산업 현장 및 주차장에서 조명 시스템을 자동으로 전환하도록 설계되었습니다. 이 전자식 광 제어 장치는 견고한 인클로저와 스위칭 바운스를 줄이기 위한 스냅 동작 릴레이가 장착된 가벼운 UV 안정화 폴리프로필렌/폴리카보네이트 구조를 특징으로 합니다. 안전하고 번거롭지 않은 설치를 위한 턴락 마운팅 디자인이 있으며 SPST 및 DPST 접점에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
수 파이프 나사산 장착 Photocontrols
Dayton 포토컨트롤은 지자체, 주차장, 광고판 및 보안 조명 애플리케이션을 위한 조명을 자동으로 켜고 끄도록 설계되었습니다. 가혹한 외부 환경을 견딜 수 있는 방수 폴리카보네이트 하우징과 번개 및 자동차 헤드라이트로 인한 거짓 순환을 방지하기 위한 지연 기능이 내장되어 있습니다. 1800 및 2000와트 전력 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 수 파이프 나사 장착 포토컨트롤 중에서 선택하십시오.
Dayton 포토컨트롤은 지자체, 주차장, 광고판 및 보안 조명 애플리케이션을 위한 조명을 자동으로 켜고 끄도록 설계되었습니다. 가혹한 외부 환경을 견딜 수 있는 방수 폴리카보네이트 하우징과 번개 및 자동차 헤드라이트로 인한 거짓 순환을 방지하기 위한 지연 기능이 내장되어 있습니다. 1800 및 2000와트 전력 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 수 파이프 나사 장착 포토컨트롤 중에서 선택하십시오.
Photocontrol, 180도 회전, 1/2 "도관 마운팅
잠금 Photocontrols 회전
Dayton 포토컨트롤은 지자체, 주차장, 빌보드 및 보안 조명 애플리케이션의 조명을 자동으로 켜고 끄는 데 적합합니다. 진동을 완화하고 느슨한 연결을 방지하기 위한 회전 잠금 장착 기능이 있으며 번개 및 자동차 헤드라이트로 인한 잘못된 순환을 방지하기 위한 지연 기능이 내장되어 있습니다. 또한 열악한 외부 환경을 견딜 수 있는 방수 폴리카보네이트 하우징이 있습니다. 1000 및 1800와트 옵션으로 제공되는 다양한 포토컨트롤 중에서 선택하십시오.
Dayton 포토컨트롤은 지자체, 주차장, 빌보드 및 보안 조명 애플리케이션의 조명을 자동으로 켜고 끄는 데 적합합니다. 진동을 완화하고 느슨한 연결을 방지하기 위한 회전 잠금 장착 기능이 있으며 번개 및 자동차 헤드라이트로 인한 잘못된 순환을 방지하기 위한 지연 기능이 내장되어 있습니다. 또한 열악한 외부 환경을 견딜 수 있는 방수 폴리카보네이트 하우징이 있습니다. 1000 및 1800와트 옵션으로 제공되는 다양한 포토컨트롤 중에서 선택하십시오.
Photocontrol, 1/2인치 도관, 매립형 마운팅
Dayton 포토컨트롤은 지자체, 주차장, 빌보드 및 보안 조명 애플리케이션의 조명을 자동으로 켜고 끄는 데 적합합니다. 이 포토컨트롤은 먼지 및 이물질 유입을 방지하기 위한 매립형 장착 설계를 특징으로 하며 일부 모델에는 번개 및 자동차 헤드라이트로 인한 잘못된 순환을 방지하기 위한 지연 기능이 내장되어 있습니다. 높은 치수 안정성을 위해 폴리카보네이트/다이캐스트 알루미늄 구조를 사용합니다. 1800 및 2000와트 옵션으로 사용할 수 있는 다양한 포토컨트롤 중에서 선택하십시오.
Dayton 포토컨트롤은 지자체, 주차장, 빌보드 및 보안 조명 애플리케이션의 조명을 자동으로 켜고 끄는 데 적합합니다. 이 포토컨트롤은 먼지 및 이물질 유입을 방지하기 위한 매립형 장착 설계를 특징으로 하며 일부 모델에는 번개 및 자동차 헤드라이트로 인한 잘못된 순환을 방지하기 위한 지연 기능이 내장되어 있습니다. 높은 치수 안정성을 위해 폴리카보네이트/다이캐스트 알루미늄 구조를 사용합니다. 1800 및 2000와트 옵션으로 사용할 수 있는 다양한 포토컨트롤 중에서 선택하십시오.
조명 Photocontrols, 9인치 리드, 반투명
Dayton 사진 컨트롤은 주차장, 가로등 및 광고판 조명 등을 포함한 애플리케이션에서 황혼에 조명을 켜고 새벽에 끄도록 설계되었습니다. 이 장치는 또한 충격 및 내마모성을 위한 다이캐스트 알루미늄 하우징을 특징으로 하며 화씨 158도까지 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 모든 유형의 기상 조건을 견딜 수 있는 방수 인클로저가 포함되어 있습니다. 더 나은 조명 범위를 제공하기 위해 고정 장착이 가능합니다. 120 및 120~277VAC의 정격 전압으로 제공되는 이러한 사진 컨트롤 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 사진 컨트롤은 주차장, 가로등 및 광고판 조명 등을 포함한 애플리케이션에서 황혼에 조명을 켜고 새벽에 끄도록 설계되었습니다. 이 장치는 또한 충격 및 내마모성을 위한 다이캐스트 알루미늄 하우징을 특징으로 하며 화씨 158도까지 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 모든 유형의 기상 조건을 견딜 수 있는 방수 인클로저가 포함되어 있습니다. 더 나은 조명 범위를 제공하기 위해 고정 장착이 가능합니다. 120 및 120~277VAC의 정격 전압으로 제공되는 이러한 사진 컨트롤 어레이 중에서 선택하십시오.
포토컨트롤
Photocontrol, 1/2 "수 파이프 나사산 장착
방폭형 포토컨트롤
조명 Photocontrol
포토컨트롤
조명 Photocontrol
더 알아보기
- 하드웨어 공급
- 전기 도구
- 냉각
- 풍속계
- 소방 의류 및 액세서리
- 히트 건
- 스팀 트랩
- 샤워 배수구
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 에어 커튼 캐비닛
- PROTO 고정 링 플라이어
- AKG 온도 변환기 40 ~ 300 화씨
- POWER FIRST 6 AWG 링 터미널
- REELCRAFT 연료 호스 릴, F80000 시리즈
- SPEEDAIRE 복동형 NFPA 에어 실린더 탭/슬리브 너트 마운트
- VULCAN HART 온도 조절기 키트
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, 스피곳 엔드, FKM 백업 PTFE 다이어프램
- EATON 외부 전면 권총 손잡이
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강철 마감 보어 평 기어, 8피치
- KM SYSTEMS 유압척