LED 도로 조명탄, 안전 조명
LED 도로 조명탄은 도로 및 고속도로의 비상 신호에 사용됩니다. 이 방수 자동 조명탄은 교통 통제, 비상 신호 및 위험 경고에 사용됩니다. 랩터...자세히 보기
슈퍼 LED 도로 플레어
스타일 | 모델 | LED 색상 | 쉘 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PFPACK24Y-AO | ₩4,142,727 | |||
B | 버킷 24Y-AO | ₩3,762,825 | |||
C | 버킷 24Y-AY | ₩3,762,825 | |||
D | PFPACK24Y-AY | ₩4,142,727 | |||
A | PFPACK24Y-RA-O | ₩4,289,727 | |||
B | 버킷 24Y-RA-O | ₩3,913,638 | |||
D | PF 팩 24Y-RA.Y | ₩4,289,727 | |||
C | 버킷 24Y-RA-Y | ₩3,913,638 | |||
B | 버킷 24Y-RO | ₩3,762,825 | |||
D | PF 팩 24Y-RY | ₩4,142,727 | |||
A | PFPACK24Y-RO | ₩4,142,727 | |||
C | 버킷 24Y-RY | ₩3,762,825 |
LED 안전 플레어
스타일 | 모델 | LED 색상 | 광 출력 | 쉘 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SP3O-AY | ₩511,460 | ||||
B | SP3O-AO | ₩511,460 | ||||
C | PF210-AY | ₩141,750 | ||||
D | SP8O-AO | ₩1,252,368 | ||||
E | SP6O-AO | ₩951,686 | ||||
F | SP6O-AY | ₩951,686 | ||||
G | SP4O-AY | ₩683,726 | ||||
H | PF210-AO | ₩141,750 | ||||
I | SP8O-AY | ₩1,252,368 | ||||
J | SP4O-AO | ₩683,726 | ||||
K | PF210-BY | ₩141,750 | ||||
L | SP6O-RY | ₩951,686 | ||||
M | PF210-RY | ₩141,750 | ||||
N | SP8O-RY | ₩1,252,368 | ||||
O | SP6O-RO | ₩951,686 | ||||
J | SP4O-RO | ₩683,726 | ||||
P | PF210-RO | ₩141,750 | ||||
B | SP3O-RO | ₩511,460 | ||||
G | SP4O-RY | ₩683,726 | ||||
A | SP3O-RY | ₩511,460 | ||||
Q | SP8O-RO | ₩1,252,368 | ||||
A | SP3O-RA-Y | ₩511,460 | ||||
R | PF210-RA-O | ₩141,750 | ||||
N | SP8O-RA-Y | ₩1,252,368 | ||||
J | SP4O-RA-O | ₩683,726 |
LED 도로 플레어
LED 도로 플레어 키트
스타일 | 모델 | LED 색상 | 수명 | 쉘 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B8BBP2 만 | ₩460,250 | ||||
B | B3BBP2 | ₩188,702 | ||||
C | B8BBP2가득 | ₩782,880 | ||||
D | B8GBP2FULL | ₩782,880 | ||||
E | B3GBP2 | ₩188,702 | ||||
F | B8GBP2 만 | ₩460,250 | ||||
G | B3RB2 | ₩136,465 | ||||
H | B8RB2 만 | ₩323,067 | ||||
I | B8RB2가득 | ₩665,052 | ||||
J | B8RBP1 만 | ₩418,005 | ||||
K | B8RBP2가득 | ₩774,147 | ||||
L | B3RBP2 | ₩172,480 | ||||
M | FULL | ₩782,880 | ||||
N | B3WBP2 | ₩188,702 | ||||
O | B8WBP2 만 | ₩460,250 | ||||
P | B8YB2 만 | ₩323,067 | ||||
Q | B8YBP2FULL | ₩774,147 | ||||
R | B8YBP2 만 | ₩418,005 | ||||
S | B8YB2가득 | ₩665,052 | ||||
T | B3YB2 | ₩136,465 |
충전식 LED 안전 플레어 키트
스타일 | 모델 | LED 색상 | 광 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PF6P-210R-AY | ₩1,420,287 | |||
A | PF6P-210R-BY | ₩1,420,287 | |||
B | PF6P-210R-RY | ₩1,420,287 | |||
C | PF6P-210R-RB-Y | ₩1,420,287 |
LED 안전 표시 등 LED 색상 파란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KE-LTBL-2 | 아그그야 | ₩ 203,192 |
LED 안전 플레어 키트 AC/DC 어댑터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ACDC-001 | AH2YJF | ₩ 41,904 |
배턴, 90 시간 정상 작동 수명, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KE-SLB24 | AX3MKA | ₩ 31,517 | 자세히 |
LED 도로 조명탄, 안전 조명
LED 도로 조명탄 및 안전 조명은 기존 교통 신호탄을 대체하고 사고 현장 또는 도로 장애물 주변의 교통을 관리하기위한 안전 구역을 생성하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies EMI, Grainger, KE 안전, 플레어 경고, 파워플레어 과 탭코. 이 거의 충돌 방지 및 방수 도로변 비상 조명은 배터리로 작동하고 저렴하며 유해한 부산물을 방출하지 않으며 재사용도 가능합니다.
LED 도로 플레어 플레어 경고 최대 20000lb의 하중을 견딜 수 있으며 멀리서도 볼 수있는 360도 플레어를 생성하도록 설계되었습니다. 차량의 긁힘을 방지하기위한 고무 다리와 더 나은 가시성을 위해 빔을 높이는 자석 받침대가 장착되어 있습니다. 0.5W LED 비콘 버전은 정상 모드에서 40 시간, 플래시 모드에서 140 시간의 배터리 수명을 가지며 빨간색 및 노란색 색상으로 제공되는 반면 1W LED 비콘 Pro 시리즈 장치는 배터리 수명이 20 시간 및 60 시간입니다. 안정 모드와 플래시 모드가 각각 빨간색, 노란색, 파란색, 녹색 및 흰색으로 제공됩니다.
도로 / 보도 위험 또는 교통 흐름을 나타 내기 위해 내후성 EMI 배턴은 3 단계 스위치를 사용하여 안정 및 점멸 조명 모드 사이를 전환하고 최대 1 마일의 가시 범위를 제공하는 엔드 캡 손전등을 갖추고 있습니다. 배터리로 작동하는이 배턴은 배터리 수명이 72 시간 및 90 시간이며 호박색, 검은 색, 파란색 및 빨간색으로 제공됩니다. 120, 180 및 분당 가변 플래시 옵션으로 제공되는 다양한 LED 도로 플레어 및 안전봉 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
Powerflare LED 플레어 키트의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-40 ~ 210도 C.
어느 브랜드가 마그네틱 베이스를 특징으로 합니까?
EMI 및 Flarealert 브랜드는 배치 및 핸즈프리 사용이 용이한 마그네틱 베이스를 특징으로 합니다.
EMI 3단계 안전 배턴에는 어떤 도구가 포함되어 있습니까?
이 자동 플레어 안전등에는 마그네틱 마운트 테일 캡, 벨트 클립 및 손목 스트랩이 포함됩니다.
더 알아보기
- 펜치
- 호퍼 및 큐브트럭
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 공기압 시스템 구성품
- 특수히터
- 카고 스트랩
- 대패 액세서리
- 데드 볼트 잠금
- 독 조명
- 모바일 오일 쿨러
- SK PROFESSIONAL TOOLS 육각 비트
- EAZYPOWER 육각 핸드 인서트 비트
- MACROMATIC TD-861 시리즈, 시간 지연 릴레이, 120VAC / DC
- ARLINGTON 부싱, 금속 스터드 용
- WOODHEAD 130146 시리즈 리셉터클
- COOPER B-LINE B346L 시리즈 XNUMX홀 왼쪽 이중 코너 거싯 연결
- APOLLO WD141 시리즈 탄력적 시티드 버터플라이 밸브
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 유니온, 소켓 x 소켓