YELLOW JACKET 교체 가능한 헤드 토크 렌치 16인치 토크 렌치 키트는 다양한 플레어 너트를 수용할 수 있는 6/8 교환식 개방형 어댑터로 구성되어 있습니다. 0.5 ft/lb 10차 저울과 80 - XNUMX Nm XNUMX차 저울이 있으며 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다.
16인치 토크 렌치 키트는 다양한 플레어 너트를 수용할 수 있는 6/8 교환식 개방형 어댑터로 구성되어 있습니다. 0.5 ft/lb 10차 저울과 80 - XNUMX Nm XNUMX차 저울이 있으며 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다.
토크 렌치 키트
Yellow Jacket 교환 가능 헤드 토크 렌치 키트는 자동차 정비 및 금속 가공 분야에서 덕트리스 미니 스플릿 플레어 너트를 수용하도록 설계되었습니다. 이 토크 렌치 키트는 교체 가능한 헤드 디자인과 함께 제공되며 다양한 너트 및 볼트로 작동하기 쉽도록 조정 가능한 토크 출력을 제공할 수 있습니다. 또한 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 경량 알루미늄 구조와 안전한 보관을 위한 잠금식 휴대용 케이스가 특징입니다.
Yellow Jacket 교환 가능 헤드 토크 렌치 키트는 자동차 정비 및 금속 가공 분야에서 덕트리스 미니 스플릿 플레어 너트를 수용하도록 설계되었습니다. 이 토크 렌치 키트는 교체 가능한 헤드 디자인과 함께 제공되며 다양한 너트 및 볼트로 작동하기 쉽도록 조정 가능한 토크 출력을 제공할 수 있습니다. 또한 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 경량 알루미늄 구조와 안전한 보관을 위한 잠금식 휴대용 케이스가 특징입니다.
더 알아보기
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 하드웨어 공급
- 무선 도구
- 핀
- 에어 쏘
- 안전 교육 및 참고 자료
- 연료 및 가스 캔
- 라우터 비트
- 공기 청정기 액세서리
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC, 범용 DC 전원 공급 장치
- HARRINGTON NERM 시리즈, 전기 체인 호이스트, 15 피트 리프트
- HARRINGTON NERM 시리즈, 트롤리 포함 전기 체인 호이스트, 20 피트
- WOODHEAD 130123 시리즈 페스툰 엔드 클램프
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/16-18 unc
- LINN GEAR A형 스테인리스 스프로킷, 60 체인
- MAKITA 끌 비트
- HUMBOLDT UltraMist 경화실 습도 시스템 키트
- LINCOLN ELECTRIC 절연체