Parker 표면 코팅(페룰 경화):
- 백 페룰에 적용하여 산화물 부동태층을 변경하여 탄소 과포화 표면층을 형성합니다.
- STM 316 스테인리스강의 내식성 및 경도 등급 향상
- 고온이 필요하지 않음
- 내부 및 외부 부식을 방지하기 위해 가장 공격적인 유체 및 화학 물질을 밀봉합니다.
- 밀봉 무결성의 손실 없이 반복적인 분해 및 재조립 가능
- 표면을 매끄럽고 결함 없이 만듭니다.
- 부품 간의 적절한 윤활 보장
공기, 가스 및 액체 서비스 애플리케이션 용 파이프 니플이 포함됩니다. 최대 4000 PSI의 유체 압력을 처리하고 부식에 저항 할 수있는 황동 구조가 특징입니다. NPT 연결은 파이프 라인에 쉽게 설치할 수 있습니다. 누출 방지 작동을위한 록타이트 Vibra-Seal 스레드 실란트
제한된 공간에서 안전하고 유연한 유체 이송 애플리케이션을 제공합니다. 내마모성, 내열성 및 내유성 나일론 구조로 고압 시스템을 처리하고 낮은 수준의 흡수율을 나타낼 수 있습니다.
유체 및 재료 취급 응용 분야에 이상적인 화학적 불활성, 무취, 무미, 비습윤 및 비침출 특성을 나타냅니다. 또한 생산 실행 개선을 위해 화학 물질을 이송하는 동안 공정 오염을 방지합니다.
1-2/1인치 직경 푸시-풀 슬리브가 있는 1/2인치 농업용 퀵 커플링용으로 설계된 분리 클램프. 푸시-풀 슬리브를 사용하면 분리 중에 커플러와 팁을 쉽게 분리할 수 있습니다. 단동 및 복동 슬리브 변형으로 제공
고압 부하 및 뛰어난 가수분해 안정성을 처리할 수 있는 능력을 제공하기 위해 중하중 및 중하중 경도계를 특징으로 하는 유연하고 꼬임 방지 튜빙입니다. 시스템 식별 및 코딩을 위해 다양한 색상으로 제공
고온 튜브는 음파 및 초음파 주파수 모두에서 우수한 진동 감쇠 특성을 제공합니다. AMS 3653 요구 사항에 따라 설계된 Featutre 불소 수지 구조
계장 처리 애플리케이션에서 누출없는 파이프 연결을 제공합니다. 3000 ~ 10000 psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다. ASTM 바 스톡 및 가까운 곡물 단조로 제작되었습니다. 다양한 스레드 형태로 제공
유체 동력 시스템에서 기계적 충격과 강한 진동의 유해한 영향을 줄 이도록 설계되었습니다. 누수, 오작동 및 가동 중단으로 이어질 수있는 마찰과 마찰을 제거하기 위해 폴리 프로필렌 쿠션이 장착되어 있습니다.
푸시 온 구조의 컴팩트 한 일체형 피팅; 공압 유체 취급 및 저압 응용 분야에 사용됩니다. 테이퍼 및 비드 바브 스타일로 제공
배관 및 전기 도관 시스템에서 두 개의 파이프 또는 튜브를 온수 및 냉수 수도꼭지와 연결하는 데 적합합니다. 다양한 재질 및 연결 유형으로 제공
다양한 고압 유압 응용 분야에 사용되는 캡, 너트, 엘보우, 어댑터, 유니온 및 커넥터와 같은 신뢰할 수 있고 누출 방지 플레어 튜브 피팅의 광범위한 라인입니다. 다양한 파이프에 맞게 다양한 연결 유형 및 육각 크기로 제공
스프링 응력을 줄이기 위해 백 스톱 포펫이 있는 터프하고 맞춤 성형된 폭발 방지 시트와 통합되었습니다. 균열 및 재장착 용량 모두에 대해 100% 공장 테스트를 거쳤습니다. 수형 및 암형 NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE 및 Seal-Lok 변형으로 사용 가능
사이드 로딩 적용을 위한 PFA(Perfluoroalkoxy) 구성 튜브 피팅; 화학 물질 및 극한 온도에 대한 높은 내성. UHP 반도체 제조 응용 분야에서 기밀 연결을 제공합니다. 니플 리듀서 및 플러그 변형으로 사용 가능
Parker PEFR 시리즈 폴리에틸렌 튜빙은 HVAC 시스템의 공압 제어에 이상적입니다. 우수한 난연성을 위해 UL 94 V-2에 등재되었습니다. 185 PSI의 최대 압력에서 작동할 수 있습니다. Parker Fast & Tite, Prestolok 황동 및 Dubl-Barb 장치와 호환 가능
밀어서 연결하는 튜브 피팅용 어댑터, 서비스 키트 및 교체 블레이드가 포함됩니다. Parker 커플러 및 니플의 유지, 수리 및 교체에 사용되는 서비스 키트. 누출을 방지하고 커플 링 수명을 연장하십시오. 공기, 유압 및 스팀 커플 및 니플에 이상적
스테인리스 스틸 그랩 링이 있고 최대 작동 온도가 화씨 200 도인 FDA 준수 푸시-투-커넥트 금속 및 플라스틱 피팅
열가소성 튜빙 / 파이프 라인 설치 서비스의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 자외선 공격에 저항하고 우수한 치수 안정성을 제공하는 검은 색 아세탈 공중 합체 구조가 특징입니다. 손으로 쉽게 조이는 메커니즘을 위해 널링 너트 장착
물, 절삭유, 용제 및 냉각제를 여과하기위한 단일 / 이중 길이 백과 호환되는 필터 용기. 백을 쉽게 열거 나 닫을 수있는 스윙 볼트와 표준 나사산 FNPT 벤트 및 드레인 연결이 특징입니다.
고체 제거가 필요한 공정 액체 여과 응용 분야에 적합합니다. 식음료 산업의 산업용 잉크, 페인트 및 코팅과 호환됩니다. 일관된 성능을 보장하기 위해 가장 엄격한 품질 관리 표준에 따라 설계 및 테스트되었습니다.
원치 않는 침전물과 화학 물질을 제거하기 위해 필터 하우징에 사용하도록 설계되었습니다. 사용 가능한 주름형 필터, 끈으로 감은 필터, 블랭킷으로 감은 필터 및 솔리드 카트리지 변형
빠르고 쉬운 개폐 서비스를 제공하기 위해 스윙 볼트와 통합 된 경량 선박. 구조적 무결성을 유지하고 노출 된 표면의 산화 반응을 줄이기 위해 아연 도금 다리가 장착되어 있습니다.
물 여과 시스템을 제거, 수리 및 설치하는 데 도움이되는 다양한 O- 링 세트 및 개스킷 세트 포함
진공 시스템, 통풍구 및 배기 라인에서 감염성 및 위험 물질을 제한하고 격리하여 작업 영역을 보호합니다. 누출없는 성능과 에어로졸 부식 방지를위한 폴리 프로필렌 하우징이 특징입니다.
SAE J530 및 SAE J531 표준의 기능 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 최대 작동 압력이 5600psi이고 구리 및 황동 튜브 및 철 파이프와 호환됩니다.
가스 및 액체 응용 분야의 공정 제어 및 계측 연결에 이상적입니다. 미터법 및 SAE 크기 모두에서 다양한 연결 유형으로 사용 가능
PFA는 화학 물질과 극한의 온도에 대한 높은 내성을 가지고 측면 적재 및 진동 응용 분야에서 누수 방지 작동을 제공하기 위해 파이프 피팅을 구성했습니다. 부싱, 플러그, 엘보우, 커플링, 니플 리듀서, 니플, 티 및 암 리듀서 포함
8200 시리즈 이중 차단, 커플러 및 니플 연결 용 퀵 파이프 커플 링. 쉬운 설치를 위해 연결 메커니즘을 누르십시오. 안전한 장착을위한 잠금 볼과 3000 PSI의 최대 압력을 견딜 수있는 강철 구조가 특징입니다. NPSF 및 ORB 연결 끝에서 사용 가능
최대 작동 온도가 화씨 1200도인 부식 방지 어댑터, 플러그, 엘보우 및 티. 물, 천연 가스, 유압 오일 및 극저온 가스와 함께 사용하기에 이상적
고용량 및 고압 액체 흐름을 유지하고 조절하도록 설계된 Parker 밸브. 스테인리스 스틸, PFTE 및 황동 및 다양한 연결 유형으로 제공
가스, 오일 및 물을 사용하는 저압 응용 분야에 적합한 내부 또는 외부 시트와 통합됩니다. 나사산 연결 및 T 자형 핸들이있는 금속 대 금속 씰 및 인라인 바디 스타일을 제공하는 손 조임 메커니즘이 특징입니다.
ANSI / ASME B16.34 표준의 요구 사항을 준수하도록 설계되었습니다. 누출 경로가 최소화 된 투피스 바디와 동적 반응 시트가있는 플로팅 볼이 특징입니다. 테이퍼 나사산 및 나사산 실란트를 제거하기 위해 고유 한 자체 완화 메커니즘 및 통합 압축 스타일을 촉진합니다.
컴팩트 한 바 스톡 본체에서 확실한 차단, 높은 유량 및 빠른 XNUMX/XNUMX 회전 작동을 제공합니다. 일반적으로 범용 플러그 밸브에서 흔하지 않은 광범위한 작동 압력에서 안정적인 밀봉을 위해 특허받은 블로우 아웃 방지 시트가 특징입니다.
반도체, 초순수 및 공격적인 화학 또는 가스 응용 분야에 이상적입니다. 더 높은 내화학성을 위해 정밀 가공된 밀봉 영역이 있는 성형 PFA 본체와 뛰어난 유연성, 높은 주기 수명 및 가동 중지 시간을 위한 PTFE 다이어프램이 특징입니다.
공정, 발전 및 계측 응용 분야에서 유체를 조절하도록 설계되었습니다. 원뿔형 시트에 맞는 가느 다란 바늘 모양의 플런저를 사용하여 유체 흐름을 제한하거나 허용합니다.
고순도 반도체, 초순수 및 공격적인 화학 처리 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 정밀 가공된 부분이 있는 몰딩된 PFA 본체와 뛰어난 유연성을 위해 일체형 가공 및 수정된 다이어프램이 특징입니다.
10 ~ 3500 psig 범위의 압력을 처리 할 수 있습니다. 입구의 고압 소스와 압력 조절기 사이 또는 저압 전달 라인과 공정 챔버에 설치 가능
나사산없는 디자인과 낮은 내부 부피로 통합되어 각각 입자 생성 및 퍼지 시간을 줄입니다. 움직이는 부품의 정밀한 공차와 긴밀한 정렬 기능은 히스테리시스를 최소화하고 사이클 수명을 개선합니다.
렌치를 사용하여 XNUMX/XNUMX 회전 메커니즘에서 작동하여 정격 압력까지 누출이 방지되도록합니다. 손으로 조이거나 렌치를 사용하여 닫을 수있는 육각 캡과 우발적 인 분해를 방지하는 크림프 캡이 특징입니다.
유압 시스템에서 유체의 흐름과 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 전기 신호가 전달 될 때까지 일반적으로 닫히거나 열린 위치에서 원격으로 밸브를 제어하는 데 이상적입니다. 15 갤런 / 분의 최대 유속 제공 가능
온수 또는 냉수의 역류가 음용수로 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 스테인리스 강, 아세탈 수지 공중 합체, 황동, Kynar 및 PTFE 변형으로 제공
유압, 공압 및 전자기 장치 용으로 설계된 카트리지 밸브 코일. 안정적인 연결을 위해 도관이있는 이중 리드선이있는 Parker 슈퍼 코일. 나일론 및 코일 나일론 변형으로 제공되는 트럭 코일
Parker Hannifin의 광범위한 카탈로그에는 고품질 황동 피팅 및 밸브, 고무 및 열가소성 수지 호스 및 피팅, 튜브 피팅, 빠른 연결 커플링 및 유압 및 공압 응용 분야를 위한 다양한 조립 도구가 포함되어 있습니다. Parker 볼 밸브는 높은 볼륨과 고압의 액체 흐름을 유지하고 조절하며 안전한 XNUMX/XNUMX회전 작동을 위한 작동이 쉬운 레버를 특징으로 합니다.
Parker 피팅 카탈로그는 Intru-Lok 피팅, EO 피팅, Triple-Lok 피팅, Ferulok 피팅, EO-2 피팅 및 Seal-Lok 피팅으로 구성됩니다. 이 브랜드의 Seal-Lok 피팅은 진동 및 과토크에 대한 저항력을 제공합니다. 평평한 밀봉 표면과 특허 받은 Trap-Seal 설계가 특징이므로 고압, 진동 및 충격이 심한 환경의 응용 분야에 이상적입니다.
단종되거나 품절된 부품의 경우 Raptor Supplies 또한 Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools 및 Speedaire와 같은 다른 유압 피팅 및 밸브 브랜드의 대체 솔루션을 제공합니다. 상호 참조를 일치시키거나 단순히 검색 표시줄에 부품 속성을 입력할 수 있습니다.
Parker 피팅은 크기가 작고 무게가 적으며 슬리브 또는 작은 상자에 포장되어 배송됩니다. 일부 Parker 품목은 5개 또는 10개 팩 크기로 배송됩니다. 소량의 Parker 제품은 택배 서비스를 통해 배송됩니다.
Parker Hannifin의 기업 본사는 Greater Cleveland의 Mayfield Heights, Ohio에 있습니다(Cleveland 우편 주소 포함). 1917년에 설립되었으며 9년 1964월 XNUMX일부터 NYSE에서 상장되었습니다.
Raptor Supplies 가장 가혹한 환경에서 뛰어난 성능을 발휘하는 신뢰할 수 있는 누출 없는 연결을 특징으로 하는 Parker 피팅의 전체 카탈로그를 제공합니다. 여기에는 Intru-Lok 피팅, EO 피팅, Triple-Lok 피팅, Ferulok 피팅, EO-2 피팅, Seal-Lok 피팅, 파이프 피팅 및 포트 어댑터가 포함됩니다.
Parker Hannifin 품목이 있는 경우 호스, 피팅 또는 퀵 커플링과 같이 기존 제품의 사진을 이메일로 보내거나 필요한 Parker 품목의 링크 또는 스크린샷을 보내주십시오. 우리 팀이 응답하고 올바른 제품을 제공할 것입니다.
Parker 튜브 피팅 및 어댑터는 AN/AS 표준이 아닌 SAE를 준수합니다. 이러한 피팅은 지상 지원용으로 구현할 수 있지만 공중 응용 분야에는 사용할 수 없습니다.
Parker 튜브 피팅 및 어댑터는 ToughShield 6이라고 하는 독점 아연 크롬-1000 무함유 도금을 특징으로 합니다. 이 도금은 최대 1000시간의 적청 내식성을 제공하며 내부의 인접한 대형 구성 요소(밸브, 펌프 등)로 부식이 확산되는 것을 방지합니다. 체계.
Parker는 질소 기반 비료로 인한 부식을 방지하는 XTR 코팅을 제공합니다. XTR 코팅은 요청 시 튜브 피팅 및 어댑터, 호스 피팅에 사용할 수 있습니다. 견적을 받으려면 연락처하십시오. Raptor Supplies.
물론 Parker Seal-Lok O-ring Face Seal 피팅은 특히 CNG, LNG, LPG 또는 H2 대체 연료 응용 분야에 대해 별도의 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
예, Parker는 온도 등급이 화씨 -90~15도인 고온 400 경도계 FKM(플루오르카본) O-링을 제공합니다.