PARKER 유압 퀵 커플러 다양한 연결 유형, 유속 및 본체 크기의 커플러 니플 및 본체와 같은 다양한 강철/황동 Parker 유압식 퀵 커플러 및 커플러 액세서리를 포함합니다. 유밀 밀봉을 위한 테이퍼형 나사산이 있으며 유압 램 및 크림핑 압착기의 응용 분야에 이상적입니다.
다양한 연결 유형, 유속 및 본체 크기의 커플러 니플 및 본체와 같은 다양한 강철/황동 Parker 유압식 퀵 커플러 및 커플러 액세서리를 포함합니다. 유밀 밀봉을 위한 테이퍼형 나사산이 있으며 유압 램 및 크림핑 압착기의 응용 분야에 이상적입니다.
유압식 퀵 커플러는 까다로운 압력 변화에서도 안전하고 누출 없는 연결을 보장하는 데 적합합니다. 효율적인 변경을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다....자세히 보기
SSH1-60 시리즈, 유압식 퀵 커플러, 303 SS
Parker ISO B 시리즈 유압식 퀵-커넥트 커플링 플러그(니플이라고도 함)를 사용하면 유압 라인을 신속하게 연결 및 분리할 수 있어 유압 시스템에서 더 빠른 유지 보수, 수리 및 구성 요소 교체가 가능합니다. ISO 7241 시리즈 B 표준에 따라 설계되어 다른 ISO B 시리즈 커플링과의 호환성을 보장합니다. 이 스테인리스강 커플러는 분리 시 자동 차단 기능을 제공하는 포핏 밸브 메커니즘을 갖추고 있어 유체 손실 및 오염 물질 유입을 방지합니다. 또한 우발적인 분리의 위험을 최소화하는 볼 잠금 메커니즘을 통합합니다. 이 니플에는 유체 흐름을 제어하는 금속 밸브 스톱과 최대 5000psi의 압력을 견딜 수 있는 니트릴 실이 있어 누출을 방지합니다. 또한 ORB(O-Ring Boss) 연결을 활용하여 암컷 끝에 단단히 고정하고 기포가 없는 피팅을 만듭니다.
Parker ISO B 시리즈 유압식 퀵-커넥트 커플링 플러그(니플이라고도 함)를 사용하면 유압 라인을 신속하게 연결 및 분리할 수 있어 유압 시스템에서 더 빠른 유지 보수, 수리 및 구성 요소 교체가 가능합니다. ISO 7241 시리즈 B 표준에 따라 설계되어 다른 ISO B 시리즈 커플링과의 호환성을 보장합니다. 이 스테인리스강 커플러는 분리 시 자동 차단 기능을 제공하는 포핏 밸브 메커니즘을 갖추고 있어 유체 손실 및 오염 물질 유입을 방지합니다. 또한 우발적인 분리의 위험을 최소화하는 볼 잠금 메커니즘을 통합합니다. 이 니플에는 유체 흐름을 제어하는 금속 밸브 스톱과 최대 5000psi의 압력을 견딜 수 있는 니트릴 실이 있어 누출을 방지합니다. 또한 ORB(O-Ring Boss) 연결을 활용하여 암컷 끝에 단단히 고정하고 기포가 없는 피팅을 만듭니다.
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 유량 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SH8-63-T16 | ₩735,367 | ||||||
A | SH4-63-T10 | ₩323,732 | ||||||
A | SH2-63-T6 | ₩186,304 | ||||||
A | SH6-63-T12 | ₩561,032 | ||||||
A | SH3-63-T8 | ₩224,157 |
4200 시리즈, 유압식 퀵 커핑
8010 시리즈, 니플
스타일 | 모델 | 밸브 디자인 | 연결 유형 | 길이 | 파커 인터체인지 | 포트 | 씰 재질 | 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8010-15P-DC | ₩64,540 | RFQ | ||||||||
A | 8010-4P-DC | ₩46,480 | RFQ | ||||||||
B | 8010-16 | ₩50,102 | |||||||||
B | 8010-5 | ₩49,244 | |||||||||
B | 8010-15 | ₩40,775 | |||||||||
B | 8010-4 | ₩30,537 | |||||||||
C | 8010-5P | ₩57,907 | |||||||||
C | 8010-15P | ₩44,957 | |||||||||
C | 8010-16P | ₩53,357 | |||||||||
C | 8010-4P | ₩33,390 |
FH 시리즈 커플러, 고압, 누출 방지 퀵 커플러
Parker FH 시리즈 커플러는 고압 테스트 장비, 구조 장비 및 유압 크림퍼, 커터, 벤더, 클램프 및 웨지의 유압 응용 분야를 위한 푸쉬-투-커넥트 작동에서 FH 시리즈 니플과 연결하는 데 이상적입니다. 그들은 저압 퀵 커플링과 연결하지 않음으로써 HTMA(Hydraulic Tool Manufacturer's Association) 및 ISO 16028 표준을 충족하며 고압을 나타내기 위해 슬리브에 쉽게 식별할 수 있는 빨간색 마감 처리가 되어 있습니다. 플러시 페이스 밸브가 있는 이 흘림 방지 커플링은 유체 라인을 연결하거나 분리하는 동안 흘림을 줄이고 공기 유입을 방지합니다. 그들은 아연 및 맑은 3가 크롬 도금과 내식성을 위한 니트릴 씰과 오염 물질의 유입을 방지하는 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 커플러는 우발적인 분리를 방지하기 위해 슬리브 잠금 가드와 통합되어 있습니다. 수나사 및 암나사 NPTF 연결에서 사용할 수 있는 다양한 8/XNUMX인치 크기 커플러 중에서 선택하십시오.
Parker FH 시리즈 커플러는 고압 테스트 장비, 구조 장비 및 유압 크림퍼, 커터, 벤더, 클램프 및 웨지의 유압 응용 분야를 위한 푸쉬-투-커넥트 작동에서 FH 시리즈 니플과 연결하는 데 이상적입니다. 그들은 저압 퀵 커플링과 연결하지 않음으로써 HTMA(Hydraulic Tool Manufacturer's Association) 및 ISO 16028 표준을 충족하며 고압을 나타내기 위해 슬리브에 쉽게 식별할 수 있는 빨간색 마감 처리가 되어 있습니다. 플러시 페이스 밸브가 있는 이 흘림 방지 커플링은 유체 라인을 연결하거나 분리하는 동안 흘림을 줄이고 공기 유입을 방지합니다. 그들은 아연 및 맑은 3가 크롬 도금과 내식성을 위한 니트릴 씰과 오염 물질의 유입을 방지하는 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 커플러는 우발적인 분리를 방지하기 위해 슬리브 잠금 가드와 통합되어 있습니다. 수나사 및 암나사 NPTF 연결에서 사용할 수 있는 다양한 8/XNUMX인치 크기 커플러 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FH-371-6FP | ₩255,052 | RFQ | |
B | FH-371-6MP | ₩255,052 | RFQ |
농업 교류 퀵 커플링 어댑터
Parker 퀵 커플링 어댑터는 유압식 로더, Ag/모바일 부착 장치 및 농업용 농기구를 포함한 응용 분야에서 특정 수형 팁과 다양한 암형 커플러 사이를 연결하는 데 이상적입니다. 이 장치는 마모를 방지하고 브리넬링을 방지하는 강화된 잠금 볼 홈과 원활하고 지속적인 성능을 위해 흐름 검사를 방지하는 포지티브 밸브 스톱을 특징으로 합니다. Pioneer, International Harvester, JI Case, John Deere 및 Ford/ISO와 같은 브랜드의 암 커플러와 호환됩니다.
Parker 퀵 커플링 어댑터는 유압식 로더, Ag/모바일 부착 장치 및 농업용 농기구를 포함한 응용 분야에서 특정 수형 팁과 다양한 암형 커플러 사이를 연결하는 데 이상적입니다. 이 장치는 마모를 방지하고 브리넬링을 방지하는 강화된 잠금 볼 홈과 원활하고 지속적인 성능을 위해 흐름 검사를 방지하는 포지티브 밸브 스톱을 특징으로 합니다. Pioneer, International Harvester, JI Case, John Deere 및 Ford/ISO와 같은 브랜드의 암 커플러와 호환됩니다.
유압 퀵 커플러
Parker Moldmate 시리즈 커플링은 냉각수 라인을 다이 캐스팅 장비 및 사출 성형 기계의 다이 및 몰드에 연결하도록 설계되었습니다. 이 유압식 퀵 커플링은 부식성이 강한 유체에 대한 보호 기능을 제공하는 황동 구조를 특징으로 하며 일부 모델은 유성 유체를 이송하는 동안 누출 방지 밀봉을 보장하기 위한 탄화플루오르 밀봉을 특징으로 합니다. 3/8, 1/4 및 1/2인치 본체 크기로 제공되는 다양한 유압식 퀵 커플러 중에서 선택하십시오.
Parker Moldmate 시리즈 커플링은 냉각수 라인을 다이 캐스팅 장비 및 사출 성형 기계의 다이 및 몰드에 연결하도록 설계되었습니다. 이 유압식 퀵 커플링은 부식성이 강한 유체에 대한 보호 기능을 제공하는 황동 구조를 특징으로 하며 일부 모델은 유성 유체를 이송하는 동안 누출 방지 밀봉을 보장하기 위한 탄화플루오르 밀봉을 특징으로 합니다. 3/8, 1/4 및 1/2인치 본체 크기로 제공되는 다양한 유압식 퀵 커플러 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 씰 타입 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 스타일 | 유량 | 호스 내부 직경. | 항목 | 최소 작동 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC204 | ₩38,132 | |||||||||
B | PC214 | ₩38,167 | |||||||||
A | PC308 | ₩42,525 | |||||||||
C | PC306-BP | ₩45,727 | |||||||||
A | PC306 | ₩43,312 | |||||||||
D | PC216-BP | ₩52,867 | |||||||||
C | PC308-BP | ₩41,370 | |||||||||
B | PC318 | ₩53,794 | |||||||||
D | PC316-BP | ₩55,755 | |||||||||
C | PC204-BP | ₩49,210 | |||||||||
B | PC316 | ₩49,455 | |||||||||
A | PC206 | ₩33,022 | |||||||||
D | PC318-BP | ₩50,697 | |||||||||
D | PC516-BP | ₩114,625 | |||||||||
E | PC328 | ₩56,140 | |||||||||
B | PC216 | ₩38,692 | |||||||||
A | PC506 | ₩100,870 | |||||||||
F | PC308V | ₩72,765 | |||||||||
F | PC306V | ₩72,187 | |||||||||
G | PC206AV-BP | ₩43,925 | |||||||||
H | PC316V | ₩72,502 | |||||||||
I | PC216AV-BP | ₩56,490 | |||||||||
F | PC206AV | ₩48,212 | |||||||||
F | PC204AV | ₩56,577 |
60 시리즈, 유압 퀵 커플러
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대 일의 압박감 | 최소 작동 온도. | 작동 온도 범위 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BH2-60Y | ₩65,268 | RFQ | ||||||||
A | BH3-60Y | ₩81,228 | RFQ | ||||||||
A | BH4-60Y | ₩121,324 | RFQ | ||||||||
A | BH6-60Y | ₩242,452 | RFQ | ||||||||
B | H1-62Y | ₩60,900 | RFQ | ||||||||
B | H3-62Y | ₩82,684 | RFQ | ||||||||
B | H4-62Y | ₩97,608 | RFQ | ||||||||
C | SH2-62Y | ₩124,852 | RFQ | ||||||||
A | BH1-60Y | ₩53,704 | RFQ | ||||||||
C | SH3-62Y | ₩184,604 | RFQ | ||||||||
B | H2-62Y | ₩52,108 | RFQ | ||||||||
D | H12-62N | ₩660,604 | RFQ | ||||||||
E | BH12-60N | ₩739,451 | RFQ | ||||||||
C | SH6-62Y | ₩433,804 | RFQ | ||||||||
C | SH8-62Y | ₩836,219 | RFQ | ||||||||
C | SH1-62Y | ₩161,504 | RFQ | ||||||||
B | H6-62Y | ₩140,476 | RFQ | ||||||||
C | SH4-62Y | ₩244,832 | RFQ | ||||||||
F | BH8-60 | ₩384,440 | |||||||||
F | BH3-60 | ₩90,282 | |||||||||
F | BH4-60 | ₩134,732 | |||||||||
G | SH8-62-T16 | ₩1,115,765 | |||||||||
G | SH8-62 | ₩932,225 | |||||||||
F | BH6-60 | ₩224,525 | |||||||||
F | BH1-60 | ₩66,255 |
Pioneer 농업용 퀵 커플링, 8450 시리즈 커플러
Parker 8450 시리즈 커플러는 트랙터, 농업 장비 및 부속 장치의 유압 작동을 위한 8010 시리즈 유압 니플과 압력 하에서 연결하는 데 이상적입니다. 이 커플러는 포펫 밸브가 특징이며 푸시-풀 슬리브 디자인의 강철 구조, 아연 및 투명 3000가 크롬 도금, 내식성을 위한 니트릴 씰이 있어 먼지 유입을 방지하고 40psi의 최대 작동 압력을 견딥니다. 이 커플러는 화씨 -250도에서 25도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 XNUMX갤런/분의 유속을 허용합니다. 견고한 튜빙 또는 제어 밸브에 직접 장착하기 위해 수나사 또는 암나사 엔드 포트에서 사용할 수 있는 다양한 커플러 중에서 선택하십시오.
Parker 8450 시리즈 커플러는 트랙터, 농업 장비 및 부속 장치의 유압 작동을 위한 8010 시리즈 유압 니플과 압력 하에서 연결하는 데 이상적입니다. 이 커플러는 포펫 밸브가 특징이며 푸시-풀 슬리브 디자인의 강철 구조, 아연 및 투명 3000가 크롬 도금, 내식성을 위한 니트릴 씰이 있어 먼지 유입을 방지하고 40psi의 최대 작동 압력을 견딥니다. 이 커플러는 화씨 -250도에서 25도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 XNUMX갤런/분의 유속을 허용합니다. 견고한 튜빙 또는 제어 밸브에 직접 장착하기 위해 수나사 또는 암나사 엔드 포트에서 사용할 수 있는 다양한 커플러 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 항목 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 8450 - 16M | ₩236,432 | RFQ | ||
A | 8450-16 | ₩238,756 | RFQ |
유압 커플러 바디
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 베어링 소재 | 본체 재질 | 작동 온도 범위 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 몸 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P208-01A | ₩33,722 | |||||||||
A | P308-01A | ₩38,027 | |||||||||
B | SH8-63 | ₩452,409 | |||||||||
C | BH4-61 | ₩58,344 | |||||||||
C | BH3-61 | ₩40,215 | |||||||||
C | BH1-61 | ₩30,712 | |||||||||
D | SSH8-63Y | ₩839,615 | |||||||||
C | BH6-61 | ₩105,892 | |||||||||
C | BH8-61 | ₩152,915 | |||||||||
C | BH2-61 | ₩35,140 | |||||||||
D | SSH6-63Y | ₩540,890 | |||||||||
B | SH4-63 | ₩163,450 | |||||||||
B | SH3-63 | ₩98,472 | |||||||||
D | SSH4-63Y | ₩422,940 | |||||||||
B | SH6-63 | ₩313,145 | |||||||||
B | SH1-63 | ₩89,495 | |||||||||
D | SSH2-63Y | ₩121,957 | |||||||||
E | H8-63 | ₩92,977 | |||||||||
B | SH2-63 | ₩72,292 | |||||||||
D | SSH1-63Y | ₩293,142 | |||||||||
E | H3-63 | ₩42,875 | |||||||||
E | H4-63 | ₩51,117 | |||||||||
E | H1-63 | ₩23,590 | |||||||||
E | H2-63 | ₩29,172 |
FEM 시리즈, 유압식 퀵 커플러
스타일 | 모델 | 씰 재질 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 유량 | 길이 | 최대 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FEM-251-4FP-NL | ₩235,725 | |||||||||
A | FEM-251-6FO-NL | ₩235,532 | |||||||||
A | FEM-621-12FO-NL | ₩203,822 | |||||||||
A | FEM-751-12FP-NL | ₩340,567 | |||||||||
B | FEM-1001-16FP-NL | ₩421,959 | RFQ | ||||||||
A | FEM-751-12FO-NL | ₩370,317 | |||||||||
B | FEM-1001-16FO-NL | ₩430,164 | RFQ | ||||||||
C | FEM-501-10BMS-NL | ₩136,416 | RFQ |
H 시리즈 다목적 퀵 커플링
Parker H 시리즈 퀵 커플러는 여러 호스를 빠르게 연결/분리하여 유압 시스템에서 공기, 물 및 화학 물질을 쉽게 전달할 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치는 알루미늄 재질로 만들어져 두 샤프트 사이에 약간의 유연성을 제공하고 바인딩 효과를 줄이며 최대 11000 PSI의 작동 압력을 처리할 수 있습니다. 실수로 분리되는 것을 방지하기 위해 잠금 볼과 통합되어 있고 누수 방지 작동을 위해 니트릴 씰이 있습니다. 또한 스냅 타이트 설계로 손상된 부품을 쉽게 교체할 수 있으므로 기존 파이프 어셈블리를 제거할 필요가 없습니다.
Parker H 시리즈 퀵 커플러는 여러 호스를 빠르게 연결/분리하여 유압 시스템에서 공기, 물 및 화학 물질을 쉽게 전달할 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치는 알루미늄 재질로 만들어져 두 샤프트 사이에 약간의 유연성을 제공하고 바인딩 효과를 줄이며 최대 11000 PSI의 작동 압력을 처리할 수 있습니다. 실수로 분리되는 것을 방지하기 위해 잠금 볼과 통합되어 있고 누수 방지 작동을 위해 니트릴 씰이 있습니다. 또한 스냅 타이트 설계로 손상된 부품을 쉽게 교체할 수 있으므로 기존 파이프 어셈블리를 제거할 필요가 없습니다.
3000 시리즈, 유압 퀵 커플러
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 유량 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3050-2 | ₩104,247 | ||||||
B | 3050-3-231 | ₩76,944 | RFQ | |||||
A | 3050-3 | ₩105,927 |
FF 시리즈, 유압 퀵 커플러
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 최대 작동 압력 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FF-251-4MP | ₩207,536 | RFQ | ||||||
B | FF-1001-16FO | ₩505,120 | RFQ | ||||||
B | FF-1001-16FP | ₩522,648 | RFQ | ||||||
B | FF-501-10FO | ₩204,595 | RFQ | ||||||
B | FF-501-8FP | ₩204,260 | RFQ | ||||||
B | FF-251-4FP | ₩198,940 | RFQ | ||||||
B | FF-251-6FO | ₩192,556 | RFQ | ||||||
B | FF-751-12FP | ₩278,656 | RFQ | ||||||
B | FF-751-12FO | ₩310,520 | RFQ | ||||||
B | FF-371-6FB | ₩144,424 | RFQ | ||||||
B | FF-371-8FB | ₩179,620 | RFQ |
4000 시리즈, 유압 퀵 커플러
냉동 및 HVAC 커플링
유압 퀵 커플러, 스틸, 3/4 "
스타일 | 모델 | 타입 | 연결 유형 | 유량 | 항목 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6601-12-12 | ₩167,072 | |||||||||
B | H6-63 | ₩64,102 |
4010 시리즈, 니플
6600 시리즈, 유압 퀵 커플러 1/4 인치
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6608-12-10 | ₩244,842 | |||||||||
B | 6608-12-12 | ₩123,004 | RFQ | ||||||||
B | 6608-16-16 | ₩206,920 | RFQ | ||||||||
A | 6601-16-16 | ₩224,962 | |||||||||
A | 6601-8-10 | ₩109,882 | |||||||||
A | 6601-4-4 | ₩74,707 | |||||||||
A | 6601-2-4 | ₩96,547 | |||||||||
A | 6601-12-10 | ₩128,625 | |||||||||
A | 6608-8-10 | ₩120,470 | |||||||||
A | 6601-6-6 | ₩100,835 | |||||||||
A | 6608-10-10 | ₩114,222 | |||||||||
A | 6608-6-6 | ₩110,302 |
트랙터 퀵 커플링, 1/2인치 본체 크기, 12GPM 유량
Parker 9200 시리즈 유압 퀵 커플러는 두 구성 요소(또는 둘 중 하나)가 압력을 받고 있을 때 호환되는 니플과 제로 압력 연결/분리를 허용합니다. 이러한 아연 도금된 강철 장치는 원치 않는 압력 서지를 방지하기 위해 밸브를 "열림" 위치로 잠그거나 라인이 압력을 받는 동안 "닫힘 위치"에서 잠그는 레버 액추에이터와 통합되어 있습니다. 색상 코드 그립(빨간색/노란색)이 있는 오른손잡이 및 왼손잡이 조작으로 상승 및 하강 압력 라인을 쉽게 식별할 수 있습니다. 또한 분리 설계가 특징으로 대량 유체 유출 또는 호스 파열로 이어질 수 있는 분리 상황이 발생하는 경우 커플링을 신속하게 분리할 수 있습니다. NPTF 및 UNF 연결 유형으로 제공되는 다양한 유압식 퀵 커플러 중에서 선택하십시오.
Parker 9200 시리즈 유압 퀵 커플러는 두 구성 요소(또는 둘 중 하나)가 압력을 받고 있을 때 호환되는 니플과 제로 압력 연결/분리를 허용합니다. 이러한 아연 도금된 강철 장치는 원치 않는 압력 서지를 방지하기 위해 밸브를 "열림" 위치로 잠그거나 라인이 압력을 받는 동안 "닫힘 위치"에서 잠그는 레버 액추에이터와 통합되어 있습니다. 색상 코드 그립(빨간색/노란색)이 있는 오른손잡이 및 왼손잡이 조작으로 상승 및 하강 압력 라인을 쉽게 식별할 수 있습니다. 또한 분리 설계가 특징으로 대량 유체 유출 또는 호스 파열로 이어질 수 있는 분리 상황이 발생하는 경우 커플링을 신속하게 분리할 수 있습니다. NPTF 및 UNF 연결 유형으로 제공되는 다양한 유압식 퀵 커플러 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9250 - 4L | ₩236,684 | RFQ | ||
B | 9250-4R | ₩222,404 | RFQ | ||
A | 9250-16L-YE | ₩225,344 | RFQ | ||
A | 9250-334 | ₩228,200 | RFQ | ||
A | 9250-15-320 | ₩221,872 | RFQ | ||
A | 9250-4-320 | ₩235,816 | RFQ | ||
A | 9250-6-320 | ₩235,844 | RFQ | ||
C | 9250-16R | ₩209,356 | RFQ | ||
B | 9250-16R-RE | ₩225,344 | RFQ | ||
C | 9250 - 16L | ₩209,356 | RFQ |
퀵 커플링, SS, NPTF, 10000 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1141-62 | BX2VRN | ₩ 136,024 | 자세히 |
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 펀치/끌/핸드드릴
- 환풍
- 사서함 및 게시물
- 공압 모터
- 가위 리프트 테이블
- 빈 태그
- 실린더 장착 하드웨어
- 전기 와이어 로프 호이스트
- 용접 청소 시스템 액세서리
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC 스타일 마그네틱 모터 스타터, 리버 싱
- WESTWARD 조정 가능한 교환식 스패너 렌치 헤드
- WHEATON Cryoelite 멸균 Natual 캡 폴리 프로필렌
- CELLTREAT 조직 배양 플라스크
- KERN AND SOHN 굴절계
- Cementex USA 흔들림 고정 확장 바
- BALDWIN FILTERS 드레인콕 필터
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 천장 타일
- GREENLEE 민달팽이
- MSA 일반 추락 체포용 안전 장치