PARKER 유압 카트리지 밸브 카트리지 밸브, 어셈블리, 셔틀 밸브, 솔레노이드 밸브 및 스레드 카트리지 밸브를 포함합니다. 유압 시스템에서 유체의 흐름과 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 전기 신호가 전달될 때까지 일반적으로 닫히거나 열린 위치에서 원격으로 밸브를 제어하는 데 이상적입니다.
카트리지 밸브, 어셈블리, 셔틀 밸브, 솔레노이드 밸브 및 스레드 카트리지 밸브를 포함합니다. 유압 시스템에서 유체의 흐름과 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 전기 신호가 전달될 때까지 일반적으로 닫히거나 열린 위치에서 원격으로 밸브를 제어하는 데 이상적입니다.
유압 카트리지 밸브는 유압 매니폴드 또는 기타 유압 시스템에 직접 설치되도록 설계된 소형 독립형 밸브입니다. 그들은 다음을 포함하는 밸브 본체로 구성됩니다....자세히 보기
전자 밸브
카트리지 밸브
카트리지 밸브 Double Po Check 15 Gpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CDPH103A20-8T | AD7DAV | ₩ 450,257 |
카트리지 볼 타입 셔틀 밸브, 10gpm, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CSH101B | AD7DBA | ₩ 77,717 |
유압 카트리지 PO 체크 밸브, C10-3 밸브 캐비티 크기, 5000 PSI Max. 압력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CPH124P | CT7CZN | ₩ 227,045 |
더 알아보기
- 데이터 및 통신
- 하수구
- 변압기
- 소매 카트 및 트럭
- 윤활유
- 클램프
- 광섬유 패치 코드
- 박스 엔드 렌치 세트
- 역류 방지 테스트 키트
- 소프트 스타트
- JONARD 압축 도구
- SNAP-TITE 니플, 스틸
- MARSHALLTOWN 프라이 바
- DYNALON HDPE 미스트 디스펜서
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기 : TJC 시리즈
- COOPER B-LINE B234 시리즈 XNUMX홀 좌측 코너 거셋
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 소켓 및 스레드 엔드, EPDM
- Cementex USA 메트릭 깊은 벽 절연 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- GPI 연료 노즐 회전