PARKER 유압 벌크 호스 향상된 신뢰성 및 확장 된 애플리케이션과 함께 Parker 301 시리즈보다 높은 작동 압력을 제공하도록 설계되었습니다. 유압 및 생분해 성 유체와 함께 사용할 수있는 니트릴 내부 튜브 장착
향상된 신뢰성 및 확장 된 애플리케이션과 함께 Parker 301 시리즈보다 높은 작동 압력을 제공하도록 설계되었습니다. 유압 및 생분해 성 유체와 함께 사용할 수있는 니트릴 내부 튜브 장착
유압 호스는 유압유(오일)를 운반하도록 설계된 유연한 튜브입니다. 이들은 건설, 농업, 제조 및 자동차 산업에서 중요한 역할을 합니다. 이것들...자세히 보기
유압 호스
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 타입 | 진공 등급 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 471ST-4-RL | ₩21,945 | |||||||||
A | 471ST-16-RL | ₩61,950 | |||||||||
B | 302-8-BX | ₩1,026,462 | |||||||||
B | 302-16-BX | ₩2,278,325 | |||||||||
B | 302-10-BX | ₩1,379,962 | |||||||||
B | 302-4-BX | ₩748,755 |
유압 호스, 50 피트
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 타입 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 471ST-6-RL | ₩1,089,567 | |||||||||
B | 302-6-BX | ₩895,019 | |||||||||
B | 302-12-BX | ₩1,664,267 |
대량 유압 호스
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 801-8-RED-BX | ₩467,337 | ||
B | 387TC-8-BX | ₩955,325 | ||
C | 797TC-16-BX | ₩6,871,707 | ||
A | 801-16-YEL-BX | ₩1,075,252 | ||
D | 471TC-16-RL | ₩4,976,055 | ||
E | 187TC-10-RL | ₩4,786,460 | ||
E | 187TC-10-BX | ₩934,237 | ||
E | 187TC-12-RL | ₩5,244,330 | ||
F | 787TC-8-BX | ₩3,005,204 | ||
F | 787TC-16-BX | ₩6,525,312 | ||
G | 487TC-4-BX | ₩740,407 | ||
H | 722TC-8-BX | ₩1,964,514 | ||
E | 187TC-24-BX | ₩4,377,502 | ||
I | 797TC-12-RL | ₩13,903,347 | ||
I | 797TC-4-RL | ₩6,150,217 | ||
I | 797TC-16-RL | ₩12,527,042 | ||
C | 797TC-20-BX | ₩11,027,922 | ||
A | 801-16-GRN-BX | ₩1,074,832 | ||
F | 787TC-16-RL | ₩11,888,187 | ||
F | 787TC-20-BX | ₩10,273,917 | ||
J | 471TC-8-BX | ₩965,107 | ||
K | 487TC-10-RL | ₩7,097,072 | ||
L | 722TC-6-RL | ₩4,254,897 | ||
K | 487TC-12-RL | ₩8,991,570 | ||
G | 487TC-32-BX | ₩9,369,307 |
특징
- Parker 호스는 유압 및 산업 응용 분야에서 윤활유 및 석유 기반 유체의 이송에 사용됩니다.
- 호스를 구부리고 설치하는 데 필요한 힘을 줄이기 위해 SAE 굽힘 반경이 있습니다.
- 이 장치에는 내마모성 합성 고무 튜브와 덮개가 있습니다.
- 그들은 최대 5800psi의 압력을 견딜 수 있을 만큼 충분히 강하게 만드는 XNUMX/XNUMX개의 강철 브레이드로 강화됩니다.
- 유압 및 생분해성 유체와 함께 사용할 수 있는 니트릴 내부 튜브가 장착되어 있습니다.
작동 메커니즘
- Parker 유압 벌크 호스는 필요한 길이로 절단할 수 있으며 호스 피팅을 호스 마개 끝에 부착할 수 있습니다.
- 이 기능은 장비에 연결할 수 있는 맞춤형 유압 호스 어셈블리를 생성합니다.
표준 및 승인
- ABS
- BV
- DNV
- EN 857
- ISO-11237 1
- J1942
- USCG HF
자주하는 질문
유압 호스가 깨지지 않도록 하는 방법은 무엇입니까?
- 유체가 호환되는지 확인하십시오.
- 굽힘 반경에 주의하십시오.
- 튜브 침식을 확인하십시오.
- 적절한 조립 및 오염을 확인하십시오.
- 과열을 방지하십시오.
- 삽입 깊이를 이해합니다.
- 마모 및 마모를 방지합니다.
유압 호스가 고장나는 이유는 무엇입니까?
잘못된 라우팅, 고온, 마모, 튜브 침식, 유체 비호환성, 피팅 근처의 구부러진 호스 및 부적절한 조립으로 인해 유압 호스가 고장납니다.
Parker는 언제 설립되었습니까?
Parker Hannifin은 1917년에 설립되었으며 9년 1964월 XNUMX일부터 NYSE에 상장되었습니다.
Parker 유압 호스는 어디에서 만들어집니까?
Parker Hannifin의 유압 호스는 오하이오주 메이필드 하이츠에서 제조됩니다.
더 알아보기
- 콘크리트 테스트
- 사서함 및 게시물
- 핀
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 연못 통기
- 릴레이 액세서리
- 일반 선반 도구
- 밀폐 공간 진입 윈치
- 유압 실린더
- 모터 제어 액세서리
- BOUTON OPTICAL 반사 방지, 스크래치 방지 랩 어라운드 안전 안경
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TredTrak 케이블 보호 시스템
- AMERICAN TORCH TIP 절단 팁 크기
- PROTO 필러 게이지 0.004 인치
- COOPER B-LINE B326 시리즈 두 구멍 짧은 개방 각도
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 핏
- TIMKEN 탭 베이스 장착 베어링, 세트스크류 잠금
- CLEVELAND 고속 강철-E 나선형 포인트 탭, 증기 산화물 마감
- REGAL 표준 스레드 링 게이지, 브라이트
- RUKO 녹아웃 펀치