DAYTON 위험한 장소 배기 팬 가연성 또는 폭발성 먼지, 증기 및 가스가 있는 공간의 환기에 이상적입니다. 부식 방지를 위해 스파크 방지 알루미늄 프로펠러와 아연 도금 프레임이 특징입니다. 수직 및 수평 방향으로 장착할 수 있으며 1/6, 1/4, 1/3, 3/4 및 1/2 hp 변형으로 제공됩니다.
가연성 또는 폭발성 먼지, 증기 및 가스가 있는 공간의 환기에 이상적입니다. 부식 방지를 위해 스파크 방지 알루미늄 프로펠러와 아연 도금 프레임이 특징입니다. 수직 및 수평 방향으로 장착할 수 있으며 1/6, 1/4, 1/3, 3/4 및 1/2 hp 변형으로 제공됩니다.
위험한 위치 직접 구동 배기 팬, 18인치 블레이드
Dayton 위험 지역 배기 팬은 창고 및 산업 분야에서 폭발성 또는 가연성 증기, 먼지 및 가스를 환기시킵니다. 내 부식성과 내구성을 위해 3 개의 스파크 방지 알루미늄 블레이드 프로펠러가있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 이 팬은 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연의 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 링 배기 팬 및 패널 배기 팬 변형으로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 위험 지역 배기 팬은 창고 및 산업 분야에서 폭발성 또는 가연성 증기, 먼지 및 가스를 환기시킵니다. 내 부식성과 내구성을 위해 3 개의 스파크 방지 알루미늄 블레이드 프로펠러가있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 이 팬은 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연의 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 링 배기 팬 및 패널 배기 팬 변형으로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
위험한 위치 배기 팬, 방폭형, 20인치
Dayton 위험 지역 배기 팬은 유해 가스, 먼지, 인화성 및 폭발성 증기를 제거하는 데 사용됩니다. 스파크 방지 알루미늄 프로펠러와 20인치 아연 도금 프레임이 특징입니다. 이 방폭형 팬에는 효율적인 성능을 위한 위험 위치 볼 베어링 및 CSA 인증 모터와 쉬운 설치를 위한 사전 천공 장착 구멍이 장착되어 있습니다. 1상 및 3상 변형으로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 24인치도 제공합니다 방폭 팬.
Dayton 위험 지역 배기 팬은 유해 가스, 먼지, 인화성 및 폭발성 증기를 제거하는 데 사용됩니다. 스파크 방지 알루미늄 프로펠러와 20인치 아연 도금 프레임이 특징입니다. 이 방폭형 팬에는 효율적인 성능을 위한 위험 위치 볼 베어링 및 CSA 인증 모터와 쉬운 설치를 위한 사전 천공 장착 구멍이 장착되어 있습니다. 1상 및 3상 변형으로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 24인치도 제공합니다 방폭 팬.
위험한 위치 배기 팬, 방폭형, 24인치
Dayton 위험 지역 팬은 산업 환경에서 유해 가스, 연기 및 인화성 증기를 제거합니다. 스파크 방지 알루미늄 프로펠러와 24인치 아연 도금 프레임이 특징입니다. 이 방폭 팬에는 60Hz 모터(1상 또는 3상)와 높은 회전 속도를 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 클래스 B 절연이 있으며 UL, cUL, AMCA 및 CSA 표준을 준수합니다. 링 및 패널 변형으로 제공되는 다양한 위험 지역 팬 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 20인치도 제공합니다 방폭 팬.
Dayton 위험 지역 팬은 산업 환경에서 유해 가스, 연기 및 인화성 증기를 제거합니다. 스파크 방지 알루미늄 프로펠러와 24인치 아연 도금 프레임이 특징입니다. 이 방폭 팬에는 60Hz 모터(1상 또는 3상)와 높은 회전 속도를 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 클래스 B 절연이 있으며 UL, cUL, AMCA 및 CSA 표준을 준수합니다. 링 및 패널 변형으로 제공되는 다양한 위험 지역 팬 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 20인치도 제공합니다 방폭 팬.
배기 팬 16 인치 위험한 위치
Dayton 위험 지역 16인치 배기 팬은 폭발성 또는 인화성 증기, 먼지 및 가스가 있는 환기 공간용으로 설계되었습니다. 이 16인치 배기 팬에는 안전한 사용을 위해 클래스 B 절연을 갖춘 방폭형 팬 냉각 인클로저가 있습니다. 회전 마찰을 줄이기 위해 위험 위치 볼 베어링이 장착되어 있으며 수평 및 수직 장착이 모두 가능하며 화씨 104도까지 견딜 수 있습니다. 이러한 다양한 배기 팬은 높이가 20인치 또는 20.25인치인 단상 및 XNUMX상 팬 모터에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Dayton 위험 지역 16인치 배기 팬은 폭발성 또는 인화성 증기, 먼지 및 가스가 있는 환기 공간용으로 설계되었습니다. 이 16인치 배기 팬에는 안전한 사용을 위해 클래스 B 절연을 갖춘 방폭형 팬 냉각 인클로저가 있습니다. 회전 마찰을 줄이기 위해 위험 위치 볼 베어링이 장착되어 있으며 수평 및 수직 장착이 모두 가능하며 화씨 104도까지 견딜 수 있습니다. 이러한 다양한 배기 팬은 높이가 20인치 또는 20.25인치인 단상 및 XNUMX상 팬 모터에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
위험한 위치 직접 구동 배기 팬, 12인치 블레이드
Dayton 위험 지역 배기 팬은 창고 및 산업 분야에서 폭발성 또는 가연성 증기, 먼지 및 가스를 환기시킵니다. 내부식성과 내구성을 위해 스파크 방지 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연도금강 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 링 배기 팬 및 패널 배기 팬 변형으로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 위험 지역 배기 팬은 창고 및 산업 분야에서 폭발성 또는 가연성 증기, 먼지 및 가스를 환기시킵니다. 내부식성과 내구성을 위해 스파크 방지 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연도금강 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 링 배기 팬 및 패널 배기 팬 변형으로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
패널 배기 팬 12 인치 115 / 208-230v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
개정판 10D995 | AG3ECN | ₩ 1,678,687 |
링 배기 팬 12 인치 115 / 208-230v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
개정판 10E008 | AG3ECP | ₩ 1,837,657 |
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 유압시스템 구성품
- 배관용품
- 크림핑 장비
- 온도 제어
- 보호용 팔꿈치 및 무릎 패드
- 베어링 액세서리
- 안전 및 차단 스위치
- /실란트(PSA) 샌딩 디스크
- 메트릭 마운팅 하드웨어
- TENNSCO 측면 및 후면 레일 키트
- OMRON 24VDC, 듀얼 코일 래칭 릴레이
- EAGLE 덮힌 드럼 유출 봉쇄
- SQUARE D 카트리지 접촉
- ALEMITE 미스트 피팅, 1/8 인치 콘센트
- VULCAN HART 패널, 백스플래쉬
- VULCAN HART 백 창살 지원
- APOLLO VALVES 82-200 시리즈 3 피스 풀 포트 솔더 청동 볼 밸브
- EATON 표시등을 나타내는 E34 시리즈
- HUMBOLDT 곰팡이 추출기