해머 드라이브 핀 앵커
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 헤드 스타일 | 최소 삽입 | 4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70653.025.0300 | ₩34,125 | ||||||
A | U70653.025.0175 | ₩22,032 | ||||||
A | U70654.025.0200 | ₩22,837 | ||||||
A | U70654.025.0100 | ₩14,752 | ||||||
A | U70652.025.0400 | ₩30,520 | ||||||
A | U70652.025.0200 | ₩16,642 | ||||||
A | U70652.025.0075 | ₩14,892 | ||||||
A | U70654.025.0150 | ₩14,367 | ||||||
A | U70654.025.0400 | ₩27,230 | ||||||
A | U70652.025.0300 | ₩25,584 | ||||||
A | U70652.025.0100 | ₩15,592 | ||||||
A | U70653.025.0150 | ₩16,572 | ||||||
A | U70653.025.0100 | ₩15,592 | ||||||
A | U70653.025.0075 | ₩14,875 | ||||||
A | U70654.025.0300 | ₩34,457 | ||||||
A | U70654.025.0175 | ₩22,032 | ||||||
A | U70653.025.0200 | ₩25,602 | ||||||
A | U70652.018.0075 | ₩10,167 | ||||||
A | U70652.018.0100 | ₩12,407 | ||||||
A | U70654.018.0075 | ₩10,167 |
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 헤드 스타일 | 4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70652.025.0150 | ₩22,102 | |||||
A | U70652.025.0175 | ₩22,277 | |||||
A | U70653.018.0100 | ₩11,620 | |||||
A | U70654.018.0100 | ₩12,407 |
드라이브 핀 앵커
앵커 해머 세트
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U70650.025.0075 | ₩40,950 | ||||
B | 11K340 | ₩30,590 |
해머 드라이브 앵커
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 헤드 스타일 | 항목 | 자재 | 최소 삽입 | 4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11K332 | ₩50,592 | ||||||||
B | U70651.050.0475 | ₩59,412 | ||||||||
C | U70651.050.0275 | ₩31,832 | ||||||||
B | U70651.050.0600 | ₩74,462 | ||||||||
D | U70650.025.0200 | ₩75,985 | ||||||||
E | U70650.025.0150 | ₩57,487 | ||||||||
F | U70650.025.0100 | ₩50,452 | ||||||||
A | 11K324 | ₩74,585 | ||||||||
A | 11K325 | ₩86,747 | ||||||||
G | U70650.025.0125 | ₩54,705 | ||||||||
A | 11K337 | ₩40,180 | ||||||||
A | 11K339 | ₩48,317 | ||||||||
A | 11K338 | ₩55,737 | ||||||||
A | 11K330 | ₩96,530 | ||||||||
C | U70651.037.0350 | ₩67,130 | ||||||||
B | U70651.037.0237 | ₩68,967 | ||||||||
A | 11K335 | ₩46,130 | ||||||||
A | 11K336 | ₩41,370 | ||||||||
C | U70651.031.0275 | ₩57,207 | ||||||||
C | U70651.031.0200 | ₩43,557 |
앵커 리벳
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 헤드 스타일 | 최소 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61ASM25075 | ₩9,415 | |||||
B | 61ASR25100 | ₩5,075 | |||||
B | 61AST25150 | ₩5,215 | |||||
B | 61ASM25100 | ₩9,940 | |||||
C | 61ASM25150 | - | RFQ | ||||
B | 61ASR25075 | ₩4,620 | |||||
B | 61ASR25150 | ₩5,565 | |||||
B | 61AST25075 | ₩4,620 | |||||
D | 61AST25100 | ₩4,497 | |||||
E | 61ASM18100 | ₩5,355 | |||||
F | 61AST18075 | ₩4,935 | |||||
E | 61ASM18075 | ₩4,917 | |||||
E | 61ASR18075 | ₩5,110 | |||||
E | 61AST18100 | ₩5,355 |
해머 앵커
사전 확장 앵커
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 헤드 스타일 | 최소 삽입 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03794-PWR | ₩208,722 | ||||||
B | 03272-PWR | ₩63,560 | ||||||
B | 03242-PWR | ₩59,552 | ||||||
C | 03271-PWR | ₩80,377 | ||||||
D | 05523-PWR | ₩65,380 | ||||||
B | 03332-PWR | ₩83,142 | ||||||
E | 03755-PWR | ₩167,842 | ||||||
C | 03301-PWR | ₩93,537 | ||||||
D | 05530-PWR | ₩109,567 | ||||||
D | 05524-PWR | ₩87,570 | ||||||
C | 03241-PWR | ₩70,175 | ||||||
D | 05528-PWR | ₩96,057 | ||||||
B | 03392-PWR | ₩79,712 | ||||||
F | 03759-PWR | ₩205,642 | ||||||
D | 05526-PWR | ₩103,057 | ||||||
B | 03302-PWR | ₩65,992 | ||||||
B | 03362-PWR | ₩91,245 | ||||||
D | 05522-PWR | ₩63,910 | ||||||
E | 03758-PWR | ₩123,339 | ||||||
D | 05550-PWR | ₩70,000 | ||||||
D | 05546-PWR | ₩58,100 | ||||||
D | 05506-PWR | ₩72,240 | ||||||
D | 05503-PWR | ₩51,082 |
Hammr Drv 핀 앵커 3/16 인치 3/4 인치, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U70653.018.0075 | 아3EDH | ₩ 10,167 |
성형 스파이크, 2-3/4인치 크기, 100Pk
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
03797-PWR | AF9RVG | ₩ 177,275 |
Hammr 드라이브 Pn 앵커 라운드 1/4 인치 3/4 인치, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U70654.025.0075 | AG2FQL | ₩ 15,067 |
해머 드라이브 핀 앵커
못 또는 핀 드라이브 앵커라고도 하는 해머 드라이브 핀 앵커는 콘크리트, 벽돌 및 블록에 고정 장치를 반영구적으로 설치하는 데 사용됩니다. 이는 확장기 구동 핀과 확장 슬리브의 조합으로 구성됩니다. 후자는 미리 뚫린 구멍 안에 설치되는 반면, 전자는 후자에 두드려져 자체적으로 확장되고 꼭 맞습니다. Raptor Supplies Micro Plastics와 같은 브랜드의 다양한 해머 드라이브 핀 앵커를 제공합니다. 그레인저, MKT 체결, 파워 패스너 및 서부 제국. 독특한 디자인으로 인해 부착된 고정 장치의 무게를 분산시켜 대부분의 응용 분야에서 안전하게 고정할 수 있습니다.
자주하는 질문
이 해머 드라이브 핀 앵커는 어디에 사용됩니까?
이 해머 드라이브 핀 앵커는 콘크리트, 벽돌 또는 블록에 사용됩니다. 일부 핀 앵커는 벽돌이나 블록 적용에만 적합한 반면 일부는 콘크리트에만 적합합니다. 이러한 해머 드라이브 핀 앵커는 가벼운 용도부터 견고한 용도까지의 유용성에 따라 분류될 수도 있습니다.
해머 드라이브 핀 앵커, 스트라이크 앵커 및 분할 드라이브 해머 앵커의 차이점은 무엇입니까?
- 이 앵커는 비슷한 목적으로 사용되지만 약간의 차이가 있습니다. 해머 드라이브 핀 앵커는 주로 경부하 및 중부하 작업에 사용되며 확장 못 및 앵커 본체를 갖추고 있습니다. 확장 못은 앵커의 머리 부분과 같은 높이가 될 때까지 쳐집니다.
- 스트라이크 앵커는 확장 못 및 앵커 본체 외에도 중부하 작업 중에 앵커가 구멍 안으로 들어가는 것을 방지하기 위한 너트 및 와셔 어셈블리가 있으므로 중부하 작업에 사용됩니다.
- 스트라이크 앵커와 같은 분할 드라이브 앵커는 단단한 콘크리트에 사용되지만 고정된 재료에 대해 고정하기 위해 머리가 직접 닿기 때문에 확장 못이 없습니다.
이 해머 드라이브 핀 앵커를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 해머 드릴을 사용하여 최소 앵커 깊이까지 모재 표면에 구멍을 뚫습니다(깊이가 더 큰 것이 좋음). 구멍의 직경은 드릴 비트의 직경과 같아야 합니다.
- 올바른 체결을 위해 압축 공기, 진공 또는 와이어 브러시를 사용하여 구멍 내부의 먼지를 적절하게 청소하십시오.
- 구멍 위에 고정할 고정물을 내리고 고정물을 통해 앵커 어셈블리를 모재의 구멍에 삽입합니다.
- 앵커 본체의 헤드가 고정 장치에 단단히 고정되었는지 확인한 후 앵커 헤드와 같은 높이가 될 때까지 해머를 사용하여 못을 머리에 두드립니다.
- 이렇게 하면 앵커의 베이스가 확장되고 콘크리트가 단단히 고정됩니다.
필요한 해머 드라이브 핀 앵커의 길이를 결정하는 방법은 무엇입니까?
모재 내부 앵커의 최소 매립/깊이에 체결재의 두께를 더해 해머 드라이브 핀 앵커의 필요한 길이를 사용자가 선택할 수 있습니다.
해머 드라이브 핀 앵커를 설치하는 동안 사용자가 염두에 두어야 할 몇 가지 요소는 무엇입니까?
- 해머 드라이브 핀 앵커는 머리 위 작업이나 습한/실외 환경에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 체결된 재료/고정구에는 앵커 헤드 또는 너트 및 와셔를 수용할 수 있도록 앵커 직경보다 더 큰 직경의 구멍이 있어야 합니다.
- 해머 드라이브 핀 앵커는 모든 힘/응력을 모재에 전달합니다. 따라서 앵커의 설치 위치가 너무 가까우면 힘이 서로 작용하여 앵커의 유지력이 저하될 수 있습니다.
- 진동이나 충격 하중에 직면하는 애플리케이션에 사용할 경우 사용자는 이러한 앵커 사이의 간격을 늘려야 합니다.
더 알아보기
- 구조
- 비옷
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 앵커
- 사무용 가구
- 스레딩 도구 세트
- 가을 구조 장치
- 파이프 단열
- 플라스틱 U 자형 채널 스톡
- 디퓨저
- STANLEY 측정 테이프
- CHICAGO-LATROBE 25 조각 코발트 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- MILWAUKEE VALVE 전기 버터 플라이 밸브
- UNITED SCIENTIFIC 도가니 도자기
- BL 스러스트 와셔
- DIXON Df 시리즈 플러그
- MAGLINER 브레이크 패들
- MASTER MAGNETICS 금속 클립 자석
- GPI 연료 노즐 회전
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트