가스켓 절단기
Allpax 가스켓 절단기 및 키트는 정밀한 플랜지 가스켓과 원형 조인트를 제작하도록 설계되었습니다. 황동, 강철, 크롬, 가죽, 코르크와 같은 재료를 효율적이고 빠르게 절단합니다....자세히 보기
4000 시리즈 중형 개스킷 커터 키트
2000 시리즈 소형 가스켓 절단기 키트
3000 시리즈 경량 가스켓 절단기 키트
SM4 벤치 마운트 로터리 스타일 개스킷 커터, 절단 직경 3~28인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AX7001 | AG8YBK | ₩ 4,127,859 |
자주하는 질문
회전식 가스켓 커터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- Allpax 로터리 스타일 개스킷 절단기는 바이스의 직립 위치에 장착/고정하거나 1/4인치 볼트를 사용하여 작업대에 볼트로 고정할 수 있습니다.
- 커팅 디스크 위의 보호 테이프는 사용 전에 제거해야 합니다. 마찬가지로, 면도날처럼 날카로운 모서리도 주의하십시오.
- M3 동력 장치는 사전 제작된 상태로 제공됩니다. 그러나 시간이 지남에 따라 부품을 조정해야 할 수 있습니다. 커팅 디스크도 손 숫돌을 사용하여 날카롭게 해야 합니다.
- 경질 기계유를 사용하여 커터의 기어와 움직이는 부품을 정기적으로 청소하고 윤활하는 것이 좋습니다.
적합한 Allpax 전기 개스킷 커터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
첫 번째 결정 요인은 조립품이 고정식인지 이동형인지 여부입니다. 일반적으로 익스텐션 스타일 개스킷 절단기는 휴대가 가능하고 가벼우며 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 제작하는 데 널리 사용됩니다. 회전식 개스킷 커터는 더 무겁고 고정 위치 개스킷 절단을 위해 바이스 또는 작업대에 장착하거나 볼트로 고정해야 합니다. 이 장치는 불규칙한 모양의 개스킷을 절단할 뿐만 아니라 금속 또는 단단한 개스킷 재료에 가장 적합합니다. 대부분의 개스킷 커터는 수동으로 작동하지만 로터리 스타일 개스킷 커터는 빠르고 번거롭지 않은 작동을 위해 전동 변형으로도 사용할 수 있습니다.
로터리 개스킷 커터와 익스텐션 개스킷 커터의 차이점은 무엇입니까?
회전식 개스킷 커터는 영구적인 설치 제약이 있는 응용 분야에 사용되는 반면 확장형 개스킷 커터는 큰 직경의 개스킷을 절단하기 위해 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있습니다. 익스텐션 스타일 커터는 개스킷 재료를 작업대 또는 전용 개스킷 제작 테이블에 평평하게 놓아야 합니다.
Allpax 회전식 전기 개스킷 절단기는 어떻게 작동합니까?
이들 올팩스 회전식 가스켓 커터 회전 디스크와 전기 모터가 연결되어 개스킷 재료를 자동으로 이동하고 절단합니다. 사용방법은 스케일바를 필요한 외경(OD)에 맞춘 후 절단할 가스켓 소재의 중앙에 작은 구멍을 뚫어 사용하는 것입니다. 커터를 열고 재료를 스케일 바의 스핀들에 놓고 널링 너트로 조입니다. 컷팅 디스크를 내리고 한 손으로 압력을 가하는 동시에 다른 손으로 크랭크를 움직입니다. 여분의 재료를 제거하고 스케일 바를 원하는 ID로 조정한 후 의도한 내부 직경(ID) 주위에 또 다른 원형 절단을 만듭니다. 완성된 플랜지 가스켓을 마지막으로 제거합니다.
더 알아보기
- 비닐
- 배송 라벨 및 액세서리
- 전기/벤치 테스터
- 작물 종묘장 및 조경
- 스프링
- Pullers
- 키 스위치
- 교체 태그
- 플라스틱 C 섹션
- 아스팔트 테스트 콤 팩터
- CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 13A
- YSI 실험실 등급 pH 프로브
- GRAINGER 남성 루어 1 / 4-28
- APPROVED VENDOR 피스톤 링 세트, 4 인치
- RENEWABLE LUBRICANTS Unf 자유 실행 헬리컬 인서트
- DIXON 밴드와 버클
- NUPLA 클래식 Nuplaglas 유틸리티 파이크 폴
- SALISBURY 클래스 0 전기 장갑 키트, 11인치, 노란색
- CALBOND PVC 코팅 금속 도관용 허브
- LW SCIENTIFIC Epi형광현미경