SPEEDAIRE 가스 공기 압축기 조합 장치
가스 공기 압축기 콤보 장치
Speedaire 가스/공기 압축기 발전기 콤보 장치는 공압 공구에 고압 압축 공기를 공급하는 데 적합하므로 타이어, 공기 탱크 및 가스 실린더를 채우는 데 이상적입니다. 이 공기 압축기는 1600/3500/4500와트 정격 발전기, 175단계/1단계 오일 비말 윤활식 압축기 펌프 및 압축 공기를 전달할 수 있는 전기 또는 반동 시동 시설(케이블 및 배터리 제외)이 있는 Honda/Subaru 엔진으로 구성됩니다. 최대 4psi의 압력을 제공하고 다운타임 작업을 줄입니다. 이 모든 압축기 발전기 콤보 장치에는 조인트를 잠그고 밀봉하고 미리 설정된 내부 압력을 유지하는 퀵 커플러 소켓이 있는 20/30인치 콘센트가 포함되어 있습니다. 20 및 120갤런 탱크 모델에는 물의 유입을 방지하는 20A 트위스트 잠금 콘센트와 한 번에 여러 플러그인 연결을 허용하는 XNUMX개의 XNUMXV, XNUMXA GFCI 이중 콘센트가 포함됩니다. Raptor Supplies신뢰할 수 있는 Speedaire 유통업체인 은 폭이 17.75~24.50인치이고 작동 속도가 1265~3000rpm인 광범위한 가스 공기 압축기 콤보 장치를 제공합니다.
Speedaire 가스/공기 압축기 발전기 콤보 장치는 공압 공구에 고압 압축 공기를 공급하는 데 적합하므로 타이어, 공기 탱크 및 가스 실린더를 채우는 데 이상적입니다. 이 공기 압축기는 1600/3500/4500와트 정격 발전기, 175단계/1단계 오일 비말 윤활식 압축기 펌프 및 압축 공기를 전달할 수 있는 전기 또는 반동 시동 시설(케이블 및 배터리 제외)이 있는 Honda/Subaru 엔진으로 구성됩니다. 최대 4psi의 압력을 제공하고 다운타임 작업을 줄입니다. 이 모든 압축기 발전기 콤보 장치에는 조인트를 잠그고 밀봉하고 미리 설정된 내부 압력을 유지하는 퀵 커플러 소켓이 있는 20/30인치 콘센트가 포함되어 있습니다. 20 및 120갤런 탱크 모델에는 물의 유입을 방지하는 20A 트위스트 잠금 콘센트와 한 번에 여러 플러그인 연결을 허용하는 XNUMX개의 XNUMXV, XNUMXA GFCI 이중 콘센트가 포함됩니다. Raptor Supplies신뢰할 수 있는 Speedaire 유통업체인 은 폭이 17.75~24.50인치이고 작동 속도가 1265~3000rpm인 광범위한 가스 공기 압축기 콤보 장치를 제공합니다.
더 알아보기
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 호퍼 및 큐브트럭
- 도구 보유
- 골재 테스터
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 차량 작업 등
- 그리스 펌프
- 툴 밸런서
- 전력 에너지 미터
- 미리 디자인 된 룸 키트
- ELVEX 귀 머프
- RUBBERMAID 토트 박스
- RAE 포장 스텐실, 차선
- WATTS 152A 시리즈, 공정 증기 압력 조절기, 다리미, 30 ~ 100 psi
- DAYTON 고압 송풍기
- BUSSMANN C10M 계열 고속 작동 소형 퓨즈
- KELCH 열박음 공구 홀더, 구멍 직경 18 mmmm
- WOODHEAD 130055 시리즈 수 리셉터클
- MARTIN SPROCKET 트리플 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 체인수 80
- GPI 연료 노즐 회전