DAYTON 흄 및 연기 배출기 산업에서 연기, 연기 및 열을 제거하는 데 사용됩니다. 모터 권선을 깨끗하고 건조하며 시원하게 유지하기 위해 강철 프레임이 있는 완전히 밀폐된 팬 냉각 모터가 특징입니다. 3450rpm의 최대 속도를 제공하고 90도 판금 배기 엘보 및 8피트 전원 코드 포함
산업에서 연기, 연기 및 열을 제거하는 데 사용됩니다. 모터 권선을 깨끗하고 건조하며 시원하게 유지하기 위해 강철 프레임이 있는 완전히 밀폐된 팬 냉각 모터가 특징입니다. 3450rpm의 최대 속도를 제공하고 90도 판금 배기 엘보 및 8피트 전원 코드 포함
흄 및 연기 배출기
Dayton 연기 및 연기 배출기는 갇힌 연기, 연기 및 열을 제거하는 데 이상적입니다. 푸시 버튼 시작/정지 메커니즘이 있는 배기 모터와 연기 제거를 위한 9인치 길이의 PVC 입구 호스가 특징입니다. 모터에는 강철 프레임, 유리 섬유 하우징이 있는 강철 임펠러, 흡기 스크린, 송풍기 및 우수한 성능을 위한 연속 작업 볼 베어링이 있습니다. 클램프는 배기 파이프와 모터 사이의 긴밀한 연결을 보장합니다.
Dayton 연기 및 연기 배출기는 갇힌 연기, 연기 및 열을 제거하는 데 이상적입니다. 푸시 버튼 시작/정지 메커니즘이 있는 배기 모터와 연기 제거를 위한 9인치 길이의 PVC 입구 호스가 특징입니다. 모터에는 강철 프레임, 유리 섬유 하우징이 있는 강철 임펠러, 흡기 스크린, 송풍기 및 우수한 성능을 위한 연속 작업 볼 베어링이 있습니다. 클램프는 배기 파이프와 모터 사이의 긴밀한 연결을 보장합니다.
더 알아보기
- 실내 LED 전등
- 실험실 기기
- 수상안전
- 자동차 견인
- 구색
- 수도꼭지 수리 부품
- 안전 및 잠금 태그
- 흡수성 롤
- 난쟁이 잠금 장치
- 수분 측정기 액세서리
- JAMCO 보관 캐비닛, 표준 도어
- OETIKER 101 시리즈 아연 도금 강철 2 이어 클램프
- MUELLER STEAM 바스켓 스트레이너
- DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 42인치 블레이드
- BUSSMANN CAV 계열 고압 퓨즈
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 3/8-8 Un
- EATON 매그넘 시리즈 전류 제한 퓨즈 키트
- SGS PRO 불꽃 버
- STARRETT 볼트 어셈블리
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS 센서