ASCO NUMATICS 연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브 산업용 용광로, 가마, 오븐, 소각로, 버너 및 보일러에 사용되는 연료 가스, 액체 프로판 및 모든 등급의 연료유의 흐름을 제어합니다. 2방향 평상시 닫힘, 평상시 열림, 수동 재설정 및 3방향 전환 변형으로 사용 가능
산업용 용광로, 가마, 오븐, 소각로, 버너 및 보일러에 사용되는 연료 가스, 액체 프로판 및 모든 등급의 연료유의 흐름을 제어합니다. 2방향 평상시 닫힘, 평상시 열림, 수동 재설정 및 3방향 전환 변형으로 사용 가능
연료 오일 및 가스 솔레노이드 밸브는 연소 시스템 파일럿, 메인라인 연료 차단 및 산업 응용 분야의 제어 요구 사항을 제어합니다. Raptor Supplies 다양한 종류의 연료유 및 가스를 제공합니다....자세히 보기
연료 가스 솔레노이드 밸브
스타일 | 모델 | 맥스. 유체 온도. | 주변 온도. 범위 | BtuH | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8030G069 | ₩459,322 | |||||||||
B | 8210G075 | ₩494,025 | |||||||||
C | SC8210G035 | ₩632,677 | |||||||||
D | 8210G035V | ₩684,705 | |||||||||
E | U8256A091V | ₩140,017 | |||||||||
C | SC8210G034 | ₩619,675 |
테스트 포트가있는 연료 가스 솔레노이드 밸브
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 주변 온도. 범위 | BtuH | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JB8214037CSA | ₩953,365 | |||||||||
B | SV311A02N6CF5 | ₩348,862 | |||||||||
C | 8214G023 | ₩624,032 | |||||||||
D | 8040G023 | ₩364,000 |
공기 및 연료 가스 솔레노이드 밸브
솔레노이드 밸브는 공기 및 유체 흐름을 조절하는 데 사용되는 전자 기계 제어 밸브입니다. 이 밸브는 포트 수와 유체 경로에 따라 다양한 설계 변형으로 제공됩니다. ASCO는 양방향 상시 닫힘, 상시 열림, 수동 재설정 및 2 방향 전환으로 사용할 수있는 광범위한 공기 및 연료 솔레노이드 작동 밸브를 제조합니다. ASCO 솔레노이드 밸브는 EN 3의 승인을 받았으며 화씨 161 ~ 32 도의 주변 온도 범위에서 효율적으로 작동합니다. ASCO의 공기 작동 식 솔레노이드 밸브는 보조 압축 공기 또는 물 공급원을 사용하여 밸브를 이동하고 화씨 125도까지의 온도에서 유체를 처리 할 수 있습니다. 이 ASCO 밸브는 윤활 된 공기를 장기간 취급하도록 설계되었습니다.
솔레노이드 밸브는 공기 및 유체 흐름을 조절하는 데 사용되는 전자 기계 제어 밸브입니다. 이 밸브는 포트 수와 유체 경로에 따라 다양한 설계 변형으로 제공됩니다. ASCO는 양방향 상시 닫힘, 상시 열림, 수동 재설정 및 2 방향 전환으로 사용할 수있는 광범위한 공기 및 연료 솔레노이드 작동 밸브를 제조합니다. ASCO 솔레노이드 밸브는 EN 3의 승인을 받았으며 화씨 161 ~ 32 도의 주변 온도 범위에서 효율적으로 작동합니다. ASCO의 공기 작동 식 솔레노이드 밸브는 보조 압축 공기 또는 물 공급원을 사용하여 밸브를 이동하고 화씨 125도까지의 온도에서 유체를 처리 할 수 있습니다. 이 ASCO 밸브는 윤활 된 공기를 장기간 취급하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 맥스. 유체 온도. | 주변 온도. 범위 | BtuH | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8215G030 | ₩400,872 | |||||||||
B | EF8215G030 | ₩632,695 | |||||||||
A | 8215G020 | ₩392,209 | |||||||||
C | 8215C083 | ₩1,724,782 | |||||||||
D | 8215G023 | ₩645,680 | |||||||||
E | SC8215B070 | ₩918,732 | |||||||||
E | SC8215B050 | ₩788,725 | |||||||||
C | 8215C053 | ₩1,066,030 | |||||||||
C | 8215C063 | ₩1,213,415 | |||||||||
F | EF8215G033 | ₩884,047 | |||||||||
G | EF8215C053 | ₩1,469,072 | |||||||||
C | 8215A090 CSA | ₩1,905,907 | |||||||||
B | EF8215G020 | ₩628,372 | |||||||||
C | 8215G020B | ₩437,692 | |||||||||
G | EF8215B060 | ₩1,105,055 | |||||||||
H | SC8215G020 | ₩429,047 | |||||||||
B | EF8215B070 | ₩1,204,717 | |||||||||
I | 8215G030B | ₩476,682 |
연료 유 솔레노이드 Nc 1/2 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8266D069V | AD7HHP | ₩ 840,717 |
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 체인 및 체인 액세서리
- 배관 설비
- 사무용 가구
- 배수 설비 세척
- 공압식 잠금 밸브
- 스텝 드릴 비트
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 빔 클램프
- 관축 팬 액세서리
- 제어 제품 액세서리
- HANSON 편지 세트
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- FUJI ELECTRIC 제동 저항기
- QMARK 스마트 시리즈, 전기 벽 히터
- BUSSMANN CT 시리즈 특수 퓨즈
- APPROVED VENDOR 클램프 너트
- WOODHEAD 130135 시리즈 아울렛 박스
- TB WOODS 동기 플러스 TL 벨트 스프로킷
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-32 Unef
- GPI 연료 노즐 회전