YELLOW JACKET 플레어 링 및 스웨이 징 도구 가스 파이프와 연질/소둔 동관을 연결하는 데 이상적인 광범위한 스웨이징 및 플레어링 도구 및 조합 키트. 크기 변환을 위한 6개의 경화 및 도금 합금강 어댑터와 편안한 그립을 위한 쿠션/강철 핸들이 특징입니다.
가스 파이프와 연질/소둔 동관을 연결하는 데 이상적인 광범위한 스웨이징 및 플레어링 도구 및 조합 키트. 크기 변환을 위한 6개의 경화 및 도금 합금강 어댑터와 편안한 그립을 위한 쿠션/강철 핸들이 특징입니다.
나팔꽃 도구
Yellow Jacket 플레어링 도구는 압력을 사용하여 냉매 튜브와 가스 파이프를 연결하여 확실한 밀봉을 위한 강력한 기계적 조인트를 만들기 위해 설계되었습니다. 이 강철 도구는 편안한 그립을 위한 쿠션 처리된 핸들과 한 랩에서 45도 플레어를 제공하는 다면적 버니싱 콘을 특징으로 하여 구리 또는 알루미늄 튜브를 긁거나 손상시키지 않고 부드러운 롤링 동작을 생성합니다. 올바른 튜브 높이 요구 사항을 충족하기 위해 일체형 높이 조절기(자동 높이 게이지)가 있습니다. 모델 60295에는 과도한 토크를 방지하기 위한 내장형 클러치 릴리스가 함께 제공됩니다. 3/16 - 3/4인치의 OD 범위에서 사용할 수 있는 다양한 파이프 플레어링 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Yellow Jacket 플레어링 도구는 압력을 사용하여 냉매 튜브와 가스 파이프를 연결하여 확실한 밀봉을 위한 강력한 기계적 조인트를 만들기 위해 설계되었습니다. 이 강철 도구는 편안한 그립을 위한 쿠션 처리된 핸들과 한 랩에서 45도 플레어를 제공하는 다면적 버니싱 콘을 특징으로 하여 구리 또는 알루미늄 튜브를 긁거나 손상시키지 않고 부드러운 롤링 동작을 생성합니다. 올바른 튜브 높이 요구 사항을 충족하기 위해 일체형 높이 조절기(자동 높이 게이지)가 있습니다. 모델 60295에는 과도한 토크를 방지하기 위한 내장형 클러치 릴리스가 함께 제공됩니다. 3/16 - 3/4인치의 OD 범위에서 사용할 수 있는 다양한 파이프 플레어링 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
펀치 스타일 스웨이 징 도구
Yellow Jacket 스웨이징 도구는 한 튜브의 끝을 확장하여 다른 튜브를 삽입하고 영구적인 납땜 연결을 생성하는 데 적합합니다. 이 장치는 구리 튜브의 내경을 스웨이징하고 동일한 직경의 튜브로 제작하기 위한 펀치 디자인이 있는 열처리된 합금강으로 만들어지므로 피팅이 필요하지 않습니다. 일부 모델은 외부 직경이 4/1, 4/3, 8/1 및 2/5인치인 동관 스웨이징용 8개 세트로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Yellow Jacket 스웨이징 도구는 한 튜브의 끝을 확장하여 다른 튜브를 삽입하고 영구적인 납땜 연결을 생성하는 데 적합합니다. 이 장치는 구리 튜브의 내경을 스웨이징하고 동일한 직경의 튜브로 제작하기 위한 펀치 디자인이 있는 열처리된 합금강으로 만들어지므로 피팅이 필요하지 않습니다. 일부 모델은 외부 직경이 4/1, 4/3, 8/1 및 2/5인치인 동관 스웨이징용 8개 세트로 제공됩니다. Raptor Supplies.
튜브 확장기 키트
더 알아보기
- 에어호스
- HVAC 모터
- 용접 테이블 및 액세서리
- 모니터링 장비
- 마킹 도구
- 임팩트 소켓 어댑터
- 집진기
- 턱 커플 링 거미
- 백 필터 하우징
- 범프 캡
- TENNSCO 하단 선반
- GRAINGER 스트레이트 와이어
- LIFT-ALL 체인 길이 20 피트
- CHATILLON 푸시 풀 게이지 스케일
- GRAINGER Tig 용접봉 1 Lb 튜브 29/64 인치
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB DC 전원 공급 장치, 1.5-28 VDC
- DIXON 남성 조합
- DURHAM MANUFACTURING 계기 카트, 로우 프로파일
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 변조 방지 플러그 부하 제어 가능 리셉터클
- ANVIL 범용 콘크리트 인서트