ACUITY LITHONIA 출구 표지판 및 조명 조합
비상 조명으로 출구 표지판
스타일 | 모델 | 설치 | 배터리 타입 | 깊이 | 작동 온도 범위 | 전압 | 품질 보증 | 폭 | 정착물 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LHXNY 승 1R | ₩400,295 | |||||||||
B | ECBR LED M6 | ₩319,340 | |||||||||
C | 심전도 LED M6 | ₩326,025 | |||||||||
D | LHQM LED R | ₩321,737 | |||||||||
D | LHQM LED R 호 | ₩444,342 | |||||||||
E | LHQM LED G | ₩363,334 |
출구 표지판
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CJEXRN | ₩1,378,384 | RFQ | |
B | CJEXRGP | ₩1,378,384 | RFQ | |
C | AEXR15알살리다 | ₩1,233,848 | RFQ | |
D | AEXR15R | ₩1,234,520 | RFQ | |
C | AEXR15G | ₩1,234,520 | RFQ |
비상 조명으로 출구 표지판
비상 조명으로 출구 표지판
Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC 시리즈 비상등기구가 있는 건축 출구 표지판은 공공 및 상업 시설에서 가장 가까운 비상구의 위치를 나타내는 데 이상적입니다. 이 콤팩트한 장치는 90분 동안 조명이 지속되는 환경 친화적인 인산철 리튬 배터리가 포함된 UV 안정성, 화염 등급 및 고충격 열가소성 하우징을 갖추고 있습니다. 이 조명에는 광역 조명을 위한 10개의 조정 및 조준 가능한 LED 램프와 그리드 전류 공급 대신 배터리 전원으로 실행하여 비상 램프를 활성화하는 자동 솔리드 스테이트 전환 스위치가 있습니다. 일부 모델에는 LED 상태, 배터리 용량을 모니터링하고 전기 회로의 결함을 감지하고 섭씨 40도에서 XNUMX도 범위의 온도에서 작동하는 스펙트론 자체 진단 기능이 포함되어 있습니다. 빨간색과 녹색 문자 색상이 있는 흰색 및 검은색 하우징으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC 시리즈 비상등기구가 있는 건축 출구 표지판은 공공 및 상업 시설에서 가장 가까운 비상구의 위치를 나타내는 데 이상적입니다. 이 콤팩트한 장치는 90분 동안 조명이 지속되는 환경 친화적인 인산철 리튬 배터리가 포함된 UV 안정성, 화염 등급 및 고충격 열가소성 하우징을 갖추고 있습니다. 이 조명에는 광역 조명을 위한 10개의 조정 및 조준 가능한 LED 램프와 그리드 전류 공급 대신 배터리 전원으로 실행하여 비상 램프를 활성화하는 자동 솔리드 스테이트 전환 스위치가 있습니다. 일부 모델에는 LED 상태, 배터리 용량을 모니터링하고 전기 회로의 결함을 감지하고 섭씨 40도에서 XNUMX도 범위의 온도에서 작동하는 스펙트론 자체 진단 기능이 포함되어 있습니다. 빨간색과 녹색 문자 색상이 있는 흰색 및 검은색 하우징으로 제공되는 다양한 조명 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
비상 조명으로 출구 표지판
출구 표지판, 3 방향
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HLXEF | BJ9QQJ | ₩ 1,702,960 | 자세히 |
비상 조명으로 출구 표지판
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
94962 | CE7NZY | ₩ 3,504,683 | 자세히 |
출구 표지판, 단면, 빨간색 글자
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EX100CD | 비제이9LKQ | ₩ 1,745,464 | 자세히 |
더 알아보기
- 차량 정비도구
- 연마 액세서리
- 유압 여과기
- 차량 청소/외관
- 유리 섬유
- 로커 스위치
- 팔레트 잭
- 정원 도구 및 삽 손잡이
- 사포 시트 롤
- 리셉터클 및 GFCI 테스터 액세서리
- TYRAP 표준 야외 케이블 타이
- WALTER 1/2 "내접원, RNGN, 원형, 초경 선삭 인서트
- WERA 육각 드라이버 삽입 비트
- WIREMOLD 60N2 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- APPROVED VENDOR 브레이스 코너 2 1/2 인치
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- PALMETTO PACKING 1350 스타일, 패킹 씰
- ACROVYN 오른쪽 엔드 캡, 충격 방지
- SOUTHWIRE COMPANY 잎
- ANVIL XH 45도 팔꿈치