DAYTON 배기 및 공급 팬 액세서리 Dayton 배기 및 공급 팬 액세서리에는 견고한 벽 고리, 흡입 가드, 벽 하우징 및 내후성이 포함됩니다. 이 액세서리는 내구성 및 내식성을 위해 16/18/20 게이지 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 배기 및 공급 프로펠러 팬과 함께 사용하도록 설계된 벽 고리가 특징이며 셔터를 장착하기 위한 내부 플랜지가 있습니다.
Dayton 배기 및 공급 팬 액세서리에는 견고한 벽 고리, 흡입 가드, 벽 하우징 및 내후성이 포함됩니다. 이 액세서리는 내구성 및 내식성을 위해 16/18/20 게이지 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 배기 및 공급 프로펠러 팬과 함께 사용하도록 설계된 벽 고리가 특징이며 셔터를 장착하기 위한 내부 플랜지가 있습니다.
벽 하우징, 아연 도금 강철
Dayton 벽 하우징은 환기를 위해 벽 컷아웃에 배기 및 프로펠러 팬을 설치하고 둘러싸도록 설계되었습니다. 열악한 환경에서 보호 기능을 제공하기 위해 18 게이지 아연 도금 강으로 만들어졌습니다. 이 벽 하우징에는 팬의 모터 드라이브 쪽을 보호하기 위한 강철 메쉬 스크린이 있습니다. 이 벽 하우징은 16게이지 아연도금강 버전으로도 제공됩니다.
Dayton 벽 하우징은 환기를 위해 벽 컷아웃에 배기 및 프로펠러 팬을 설치하고 둘러싸도록 설계되었습니다. 열악한 환경에서 보호 기능을 제공하기 위해 18 게이지 아연 도금 강으로 만들어졌습니다. 이 벽 하우징에는 팬의 모터 드라이브 쪽을 보호하기 위한 강철 메쉬 스크린이 있습니다. 이 벽 하우징은 16게이지 아연도금강 버전으로도 제공됩니다.
아연 도금 강철 Weatherhood, 16 게이지
Dayton 웨더후드는 비, 눈, 진눈깨비, 떨어지는 물과 같은 실외 환경 요인으로부터 벽 개구부와 프로펠러 팬을 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 16게이지 아연도금강 구조를 특징으로 하여 우수한 부식 저항성을 제공하고 새 스크린과 조립 하드웨어로 공장에서 조립됩니다. 변형은 13.25에서 22인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다.
Dayton 웨더후드는 비, 눈, 진눈깨비, 떨어지는 물과 같은 실외 환경 요인으로부터 벽 개구부와 프로펠러 팬을 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 16게이지 아연도금강 구조를 특징으로 하여 우수한 부식 저항성을 제공하고 새 스크린과 조립 하드웨어로 공장에서 조립됩니다. 변형은 13.25에서 22인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다.
벽걸이
Dayton 벽 고리는 프로펠러 팬을 장착하는 데 사용됩니다. 벽 개구부에 플래싱을 제공하는 외부 플랜지와 셔터 장착을 위한 내부 플랜지가 특징입니다. 이 칼라는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 20게이지 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 변형은 12.125, 14.125, 16.125, 18.125, 20.125 및 22.125인치 높이로 제공됩니다.
Dayton 벽 고리는 프로펠러 팬을 장착하는 데 사용됩니다. 벽 개구부에 플래싱을 제공하는 외부 플랜지와 셔터 장착을 위한 내부 플랜지가 특징입니다. 이 칼라는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 20게이지 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 변형은 12.125, 14.125, 16.125, 18.125, 20.125 및 22.125인치 높이로 제공됩니다.
아연 도금 강철 흡기 가드, 20 게이지
Dayton 흡기 가드는 벨트 드라이브 및 다이렉트 드라이브 프로펠러 팬 주변의 작업자를 보호하고 잠재적인 위험을 방지합니다. 이 장치는 까다로운 환경에서 부식을 방지하기 위해 20게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 팬이 8피트 도달 또는 작업 높이 내에 설치될 때 최대 안전을 위해 팬의 모터 구동측을 유지합니다. 배기 또는 공급 팬과 호환되며 13.125, 15.25 및 20인치 높이로 제공됩니다.
Dayton 흡기 가드는 벨트 드라이브 및 다이렉트 드라이브 프로펠러 팬 주변의 작업자를 보호하고 잠재적인 위험을 방지합니다. 이 장치는 까다로운 환경에서 부식을 방지하기 위해 20게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 팬이 8피트 도달 또는 작업 높이 내에 설치될 때 최대 안전을 위해 팬의 모터 구동측을 유지합니다. 배기 또는 공급 팬과 호환되며 13.125, 15.25 및 20인치 높이로 제공됩니다.
배기 및 공급 팬용 헤비 듀티 월 칼라
Dayton 헤비 듀티 벽 고리는 상업 및 산업 응용 분야에서 배기 또는 공급 팬의 설치 또는 벽 장착에 이상적입니다. 내식성, 강도 및 내구성을 위해 16게이지 아연도금강 구조를 사용합니다. 이 벽 칼라는 셔터를 장착하고 벽 개구부에 플래싱을 제공하는 내부 및 외부 플랜지를 각각 갖추고 있습니다. 직경이 48, 54 및 60인치인 팬에 맞는 다양한 벽걸이 고리 중에서 선택하십시오.
Dayton 헤비 듀티 벽 고리는 상업 및 산업 응용 분야에서 배기 또는 공급 팬의 설치 또는 벽 장착에 이상적입니다. 내식성, 강도 및 내구성을 위해 16게이지 아연도금강 구조를 사용합니다. 이 벽 칼라는 셔터를 장착하고 벽 개구부에 플래싱을 제공하는 내부 및 외부 플랜지를 각각 갖추고 있습니다. 직경이 48, 54 및 60인치인 팬에 맞는 다양한 벽걸이 고리 중에서 선택하십시오.
아연 도금 강철 벽 하우징, 20 게이지, 21 인치 깊이
Dayton 벽 하우징은 산업 환경에서 측벽 프로펠러 팬을 장착하기 위한 안전하고 가장 효율적이며 견고한 플랫폼을 제공합니다. 이 장치는 빠른 설치를 위해 헤비 게이지 장착 플랜지와 미리 뚫은 장착 구멍이 있는 아연 도금 강철로 구성됩니다. 12.125, 14.125 및 18.125인치 높이로 제공되는 다양한 벽면 하우징 중에서 선택하십시오.
Dayton 벽 하우징은 산업 환경에서 측벽 프로펠러 팬을 장착하기 위한 안전하고 가장 효율적이며 견고한 플랫폼을 제공합니다. 이 장치는 빠른 설치를 위해 헤비 게이지 장착 플랜지와 미리 뚫은 장착 구멍이 있는 아연 도금 강철로 구성됩니다. 12.125, 14.125 및 18.125인치 높이로 제공되는 다양한 벽면 하우징 중에서 선택하십시오.
흡기 가드
프론트 가드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 50H550 | ₩664,072 | RFQ |
B | 3561006600 | ₩37,747 | |
C | CPB40001006G | ₩47,565 | |
A | 50H552 | ₩743,680 | RFQ |
D | VE1LXN4FGG | ₩394,747 | RFQ |
웨더후드
오른쪽, c면
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
411625 | CJ3EMG | ₩ 392,122 | 자세히 |
오른쪽, c면
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
411615 | CJ3EMH | ₩ 352,590 | 자세히 |
더 알아보기
- 스트레인 릴리프
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 커뮤니케이션
- 도관 마운팅
- 매장 가능한 가스
- 도랑 삽
- 마감
- 연마 용 샤프닝 파일
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 안전 및 차단 스위치 액세서리
- REOTEMP 위생 다이얼 온도계
- WALTER TOOLS 초경 밀링 인서트
- ENM 시간 측정기 LCD
- MICRO 100 퀵 체인지, 미니어처, 전체 반경 홈 가공 도구
- SCHNEIDER ELECTRIC 선택 스위치, 16mm
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV 제작 피팅 캡, 소켓
- EATON CHH 시리즈 볼트 온 회로 차단기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 모바일 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GRAINGER 와이어 피더용 청소 및 윤활 패드