OAKTON 전극 및 프로브
전극 및 프로브
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WD-35816-72 | ₩433,125 | ||
B | WD-35816-71 | ₩371,245 | ||
C | 35660-92 | ₩461,720 | ||
D | WD-35640-54 | ₩1,965,285 | ||
E | WD-35640-56 | ₩2,393,072 | ||
F | WD-35804-08 | ₩227,447 | ||
G | 35660-58 | ₩640,307 | ||
H | WD-35804-06 | ₩340,375 | ||
F | WD-35804-10 | ₩182,140 | ||
I | WD-35618-05 | ₩170,922 | ||
J | WD-35608-76 | ₩406,787 | ||
K | WD-35608-92 | ₩638,960 | ||
K | WD-35608-90 | ₩497,980 | ||
K | WD-35608-72 | ₩309,750 | ||
L | WD-35608-78 | ₩312,847 | ||
K | WD-35608-94 | ₩496,667 | ||
M | WD-35805-00 | ₩237,440 | ||
N | WD-35805-06 | ₩234,220 | ||
O | WD-35805-05 | ₩149,380 | ||
P | 35660-54 | ₩341,897 | ||
Q | 35807-35 | ₩563,902 | ||
R | WD-35805-09 | ₩614,670 | ||
S | 35805-04 | ₩407,872 | ||
T | 35660-56 | ₩395,342 | ||
U | 35660-94 | ₩736,557 |
전도도 프로브
Oakton 전도도 프로브는 용액 전도도와 액체 또는 반고체 샘플의 총 이온 농도를 결정합니다. 노출된 표면에서 산화 반응을 줄이기 위해 CPVC 또는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 이 프로브는 최대 150psi의 압력에서 사용할 수 있는 전극 측정 기술을 사용합니다. 1/2 및 3/4인치 NPT 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Oakton을 제공합니다. 전도도 세포 프로브 둥근 팁이 특징이며 600 시리즈 미터와 함께 사용하기에 이상적입니다.
Oakton 전도도 프로브는 용액 전도도와 액체 또는 반고체 샘플의 총 이온 농도를 결정합니다. 노출된 표면에서 산화 반응을 줄이기 위해 CPVC 또는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 이 프로브는 최대 150psi의 압력에서 사용할 수 있는 전극 측정 기술을 사용합니다. 1/2 및 3/4인치 NPT 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Oakton을 제공합니다. 전도도 세포 프로브 둥근 팁이 특징이며 600 시리즈 미터와 함께 사용하기에 이상적입니다.
침수 온도 프로브
Oakton 침지 온도 프로브는 실험실 및 자동차 시설에서 온도 값을 측정하기 위해 RTD 온도계와 함께 사용하기에 이상적입니다. 316 스테인리스 스틸 구조로 반응성 화학 물질 및 연마 조건에 대한 손상/마모에 저항하며 일부 모델에는 빠른 장착/제거를 용이하게 하는 XNUMX개의 핀 잠금 설계가 있습니다. 선택한 모델(침투 온도 프로브) K 열전대 측정 요소가있는 경우 Raptor Supplies.
Oakton 침지 온도 프로브는 실험실 및 자동차 시설에서 온도 값을 측정하기 위해 RTD 온도계와 함께 사용하기에 이상적입니다. 316 스테인리스 스틸 구조로 반응성 화학 물질 및 연마 조건에 대한 손상/마모에 저항하며 일부 모델에는 빠른 장착/제거를 용이하게 하는 XNUMX개의 핀 잠금 설계가 있습니다. 선택한 모델(침투 온도 프로브) K 열전대 측정 요소가있는 경우 Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 프로브 커넥터 | 프로브 길이 | 온도. 범위 | 온도 측정 요소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WD-35613-05 | ₩143,080 | |||||
B | WD-35626-50 | ₩165,760 | |||||
C | WD35626-60 | ₩260,067 |
교체 센서
PH 전극
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 권장 용도 | 테스트 매개 변수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WD-35641-51 | ₩226,432 | ||||||
B | WD-35801-78 | ₩468,352 |
DO 프로브
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 권장 용도 | 하위 카테고리 | 테스트 매개 변수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WD-35640-50 | ₩1,347,692 | |||||
B | WD-356-40-52 | ₩1,584,030 |
교체용 pH 센서
536 용 전도도 측정기 교체 프로브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WD-35608-50 | AF4QUF | ₩ 382,042 |
650 용 전도도 셀 프로브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WD-35408-57 | AF3YNH | ₩ 624,015 |
57348의 PH 전극 교체
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WD-35811-71 | AF4YFX | ₩ 270,427 |
Orp 전극 이중 접합 Sld
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
35805-14 | AF4XDU | ₩ 349,597 |
교체 전극 센서 이중 접합
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WD-35624-38 | AF4BQJ | ₩ 231,962 |
교체용 센서, 0 ~ 14 pH 측정 범위, 단일 접합 유형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WD-35425-50 | AF4BBV | ₩ 99,487 |
대체 Ph 전극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WD-35634-50 | AF3WEC | ₩ 234,360 |
10개로 잠수할 수 있는 Ph 전극 이중 접합
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WD-35805-24 | AF3PCJ | ₩ 418,109 |
교체용 ORP 센서, 범위 0~+1000m V, 32~122°F 작동 온도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3563458 | CE9QAC | ₩ 149,590 |