AMERIC 전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기 공기 교환이 더 많은 비 폭발 환경에 이상적인 밀폐 공간 휴대용 인공 호흡기입니다. 5rpm의 최대 속도를 제공하는 최대 3495hp 모터와 더 나은 휴대 성을위한 내장 핸들이 특징입니다. 9968cfm의 최대 유속 제공 및 115, 230 및 440V의 정격 전압에서 사용 가능
공기 교환이 더 많은 비 폭발 환경에 이상적인 밀폐 공간 휴대용 인공 호흡기입니다. 5rpm의 최대 속도를 제공하는 최대 3495hp 모터와 더 나은 휴대 성을위한 내장 핸들이 특징입니다. 9968cfm의 최대 유속 제공 및 115, 230 및 440V의 정격 전압에서 사용 가능
밀폐된 공간의 전기 팬과 송풍기는 신선한 공기를 지속적으로 공급하고 연기를 밀어냅니다. Raptor Supplies 다양한 밀폐 공간 송풍기/팬/환기 장치를 제공하며...자세히 보기
전기 밀폐 공간 환기 장치, 팬 및 송풍기
Americ 밀폐 공간 팬 및 송풍기는 연속적인 음 및 양의 공기 흐름을 생성하고 맨홀 및 하수구와 같은 제한된 공간에서 탁월한 환기를 제공합니다. 이 제품은 견고하고 신뢰할 수 있는 폴리에틸렌 구조로 되어 있어 극한의 작업 환경에서 작업자를 편안하고 안전하게 유지하며 장시간 서비스에 이상적인 열 보호 완전 밀폐형 모터가 장착되어 있습니다. 또한 이러한 UL 인증 축형 송풍기는 낮은 압력에서 많은 양의 공기를 생성하며 내부 메커니즘 및 공기 흐름을 보호하기 위한 이중 벽 쉘 설계를 갖추고 있습니다. 보관 및 작업 공간의 공간을 절약하기 위해 쉽게 쌓을 수 있으며 휴대성을 위한 손잡이가 내장되어 있습니다. 가시성을 높이기 위해 파란색과 밝은 노란색으로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
Americ 밀폐 공간 팬 및 송풍기는 연속적인 음 및 양의 공기 흐름을 생성하고 맨홀 및 하수구와 같은 제한된 공간에서 탁월한 환기를 제공합니다. 이 제품은 견고하고 신뢰할 수 있는 폴리에틸렌 구조로 되어 있어 극한의 작업 환경에서 작업자를 편안하고 안전하게 유지하며 장시간 서비스에 이상적인 열 보호 완전 밀폐형 모터가 장착되어 있습니다. 또한 이러한 UL 인증 축형 송풍기는 낮은 압력에서 많은 양의 공기를 생성하며 내부 메커니즘 및 공기 흐름을 보호하기 위한 이중 벽 쉘 설계를 갖추고 있습니다. 보관 및 작업 공간의 공간을 절약하기 위해 쉽게 쌓을 수 있으며 휴대성을 위한 손잡이가 내장되어 있습니다. 가시성을 높이기 위해 파란색과 밝은 노란색으로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GVAF8000B-3 | ₩6,861,784 | |||
A | GVAF8000A-3 | ₩5,960,500 |