다운 블라스트 원심 루프 통풍기 Less Drive Pkg
벨트 구동 다운블라스트 인공호흡기(드라이브 패키지 없음)
Dayton 다운블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 낮거나 중간 정도의 정압에서 악취와 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동합니다. 내부식성, 안정성 및 휴대성을 위한 완전 롤 윈드밴드 비드와 회전 샤프트에 대한 하중 지지를 위한 밀봉/재윤활 가능한 캐스트 필로우 블록 베어링이 있는 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 이 인공호흡기는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 11인치에서 50인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
Dayton 다운블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 낮거나 중간 정도의 정압에서 악취와 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동합니다. 내부식성, 안정성 및 휴대성을 위한 완전 롤 윈드밴드 비드와 회전 샤프트에 대한 하중 지지를 위한 밀봉/재윤활 가능한 캐스트 필로우 블록 베어링이 있는 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 이 인공호흡기는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 11인치에서 50인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 권장 댐퍼 크기 (인치) | 베이스 길이 | 기본 너비 | RPM 범위 | 샤프트 직경 시브 엔드 | 샤프트 직경 휠 끝 | 휠 지름 | 베어링 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D540 | ₩1,716,522 | |||||||||
A | 16D539 | ₩1,449,297 | |||||||||
A | 16D541 | ₩1,867,425 | |||||||||
A | 4YU92 | ₩1,472,205 | |||||||||
A | 5EFH7 | ₩1,887,480 | |||||||||
A | 16D543 | ₩2,148,650 | |||||||||
A | 4YU94 | ₩1,820,997 | |||||||||
A | 4YU93 | ₩1,610,875 | |||||||||
A | 16D542 | ₩1,968,102 | |||||||||
A | 4YU96 | ₩2,242,327 | |||||||||
A | 4YU95 | ₩2,086,350 | |||||||||
A | 4YU97 | ₩2,853,357 | |||||||||
A | 4YU98 | ₩3,058,929 | |||||||||
A | 5EFH8 | ₩3,570,157 | |||||||||
A | 16D544 | ₩4,303,232 | |||||||||
A | 4YU99 | ₩3,783,360 | |||||||||
A | 5EFH9 | ₩4,288,200 | |||||||||
A | 4YY10 | ₩4,930,222 | |||||||||
A | 5EFJ0 | ₩6,260,309 | |||||||||
A | 5EFJ1 | ₩8,596,490 | |||||||||
A | 4YY11 | ₩6,810,300 | |||||||||
A | 4YY12 | ₩14,492,677 |
다운 블라스트 원심 루프 통풍기 Less Drive Pkg
다운 블라스트 원심 식 지붕 인공 호흡기는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 저압에서 중간 정도의 정압 조건에서 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동합니다. 데이튼 (Dayton) 벨트 구동 다운 블라스트 인공 호흡기는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 이러한 인공 호흡기는 특정 응용 분야에 따라 인공 호흡기를 사용자 정의하기 위해 조립 된 드라이브 패키지없이 제공됩니다.
더 알아보기
- 유량제어밸브
- 납땜
- 황동
- 바닥
- 농업 테스트
- 온도 컨트롤러
- 에너지 관리 액세서리
- 전기 박스 커버
- 에어 오퍼 레이트 밸브
- 폴리 프로필렌 튜브
- LAMP 유리 도어 힌지, 용접 장착
- ALLEGRO SAFETY 팬 가드
- GRUVLOK Z 지원
- HOLLAENDER 커플 링
- MORSE CUTTING TOOLS 특수 드릴, 1980 시리즈
- TIMKEN 테이크업 장착 베어링 편심 잠금 칼라
- VESTIL CST-ALEH-PU 시리즈 열가소성 폴리우레탄 캐스터
- VESTIL 수동 브러시 스위퍼
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-D 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- FAG BEARINGS 구면 롤러 베어링