문 정지
범퍼
스타일 | 모델 | 기본 Dia. | 높이 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 777RW-034S | ₩6,160 | 5 | ||||
B | 197W-007A | ₩12,337 | 10 | ||||
C | 59W-017 | ₩7,822 | 10 | ||||
D | 59-017 | ₩8,207 | 10 | ||||
E | 777R-034S | ₩5,985 | 5 | ||||
F | 835 - 136S | ₩39,112 | 25 | ||||
G | 425W-017U | ₩5,197 | 10 | ||||
H | 425-017U | ₩4,480 | 10 | ||||
I | 2816W-017 | ₩9,905 | 10 | ||||
J | 2812W-017 | ₩24,675 | 5 | ||||
K | 2250 | ₩22,715 | 10 | ||||
L | 2199-017 | ₩6,142 | 1 | ||||
M | 638W-017 | ₩9,065 | 10 | ||||
N | 781R-034S | ₩9,065 | 5 | ||||
O | 638-017 | ₩8,382 | 10 | ||||
P | 29-034Y | ₩12,932 | 25 | ||||
Q | 2098W-400 | ₩30,782 | 10 | ||||
R | 2098-017AL | ₩6,492 | 5 | ||||
S | 2816-017 | ₩11,427 | 10 | ||||
T | 2098W-017AL | ₩7,700 | 5 | ||||
B | 197-007A | ₩10,622 | 10 | ||||
U | 2812-017 | ₩23,082 | 5 | ||||
V | 2099W-400 | ₩20,055 | 5 | ||||
W | 783RW-034S | ₩8,627 | 5 | ||||
W | 783R-034S | ₩6,457 | 5 |
도어 스톱, 고무, 스테인리스 스틸
문 정지
견고한 도어 스톱
오목한 문 정지
돔 도어 스톱
오목한 문 정지
헤더 도어 스톱
견고한 도어 스톱
견고한 도어 스톱
스프링 도어 스톱
힌지 핀 도어 스톱
Battalion 힌지 핀 도어 스톱은 도어 힌지에 장착되어 벽에 구멍과 흠집이 생길 수 있는 레버, 문손잡이 및 기타 하드웨어와의 충돌로부터 벽을 보호합니다. 이 힌지 스톱에는 문이 열리는 정도(35도에서 90도 범위)를 자동으로 조정하는 나사산 포스트가 있습니다. 스톱의 구멍을 통해 힌지에서 핀을 밀어서 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 힌지 도어 스톱은 골동품 황동, 황동, 크롬 및 오일 고무 청동 마감 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Battalion 힌지 핀 도어 스톱은 도어 힌지에 장착되어 벽에 구멍과 흠집이 생길 수 있는 레버, 문손잡이 및 기타 하드웨어와의 충돌로부터 벽을 보호합니다. 이 힌지 스톱에는 문이 열리는 정도(35도에서 90도 범위)를 자동으로 조정하는 나사산 포스트가 있습니다. 스톱의 구멍을 통해 힌지에서 핀을 밀어서 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 힌지 도어 스톱은 골동품 황동, 황동, 크롬 및 오일 고무 청동 마감 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
볼록 도어 스톱
문 정지
스타일 | 모델 | 폭 | 기본 Dia. | 마감재 | 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WS401 / 402CCV US26D | ₩40,635 | |||||||||
B | WS401 / 402CVX US26D | ₩40,320 | |||||||||
C | FS436 US26D | ₩13,650 | |||||||||
D | WS45 US26D | ₩349,510 | |||||||||
E | FS444 US26D | ₩57,907 | |||||||||
F | FS438 US26D | ₩14,192 | |||||||||
G | FS446 US26D | ₩86,012 | |||||||||
H | FS18S | ₩27,877 | |||||||||
I | FS40 US26D | ₩135,800 | |||||||||
J | FS448 US26D | ₩65,519 | |||||||||
K | WS406 / 407CCV US32D | ₩8,575 | |||||||||
L | WS406 / 407CVX US32D | ₩8,330 | |||||||||
M | WS447 US26D | ₩103,022 | |||||||||
M | WS443 US26D | ₩112,682 |
돔 도어 스톱
힌지 핀 도어 스톱
Rockwood는 건식 벽체 표면에 문 손잡이가 구멍을 뚫는 것을 방지하기 위해 단단한 코어 및 두꺼운 문과 함께 사용하기에 이상적인 고품질 힌지 핀 스톱을 제조합니다. 이 528 시리즈 스톱은 내 충격성을 위해 사전 장착 된 고무 범퍼가있는 견고한 연강 구조를 특징으로하며 1/4 및 5/16 인치 힌지 핀과 함께 사용할 수 있습니다. 이 ANSI 등급 도어 스톱은 70도 및 100도 사이의 미끄럼 방지 도어 개방 조정을 제공하며 부식 방지 성능 및 반사 외관을 위해 밝은 황동 / 니켈 도금 마감 처리되어 있습니다.
Rockwood는 건식 벽체 표면에 문 손잡이가 구멍을 뚫는 것을 방지하기 위해 단단한 코어 및 두꺼운 문과 함께 사용하기에 이상적인 고품질 힌지 핀 스톱을 제조합니다. 이 528 시리즈 스톱은 내 충격성을 위해 사전 장착 된 고무 범퍼가있는 견고한 연강 구조를 특징으로하며 1/4 및 5/16 인치 힌지 핀과 함께 사용할 수 있습니다. 이 ANSI 등급 도어 스톱은 70도 및 100도 사이의 미끄럼 방지 도어 개방 조정을 제공하며 부식 방지 성능 및 반사 외관을 위해 밝은 황동 / 니켈 도금 마감 처리되어 있습니다.
고무 범퍼 도어 스톱
도어 소음기
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 608CA. 클리어 | ₩196,437 | ||||
B | 609. 그레이 | ₩28,945 |
문 정지
문을 분리하기 위해 주거 및 상업용 건물에 문 정지 또는 문 홀더가 필요합니다. 스윙 도어를 계속 열거 나 임시 변속 도어 스토퍼를 사용하는 것은 지속적으로 번거로울 수 있습니다. Raptor Supplies 주택용 도어 스톱과 사무실 용 도어 스톱을 제공합니다. 집과 사무실의 출입문은 Raptor Supplies 다양한 모양, 스타일 및 색상으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 차량 진단 및 검사
- 플러시 밸브
- 관축 팬 및 액세서리
- 퍼티
- 케이블 타이 도구
- 신발 커버 및 헤어 넷 디스펜서
- 패널 필터
- 벨트
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- VOLLRATH 스테인리스 용기
- LABELMASTER GHS 환경 라벨, 환경
- MONARCH 디지털 스트로보스코프 30 ~ 20000Fpm
- PNEUMADYNE INC 토글 밸브, 4 방향
- BURNDY BDB 시리즈 배전 블록
- SUPER-STRUT 701 시리즈 Od 튜브 클램프
- HOFFMAN Proteck 시리즈 랙 앵글
- HOFFMAN T 시리즈 T53 중형 실외 인클로저 에어컨
- GPI 연료 노즐 회전
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트