DAYTON 직접 구동 배기 팬 Dayton 다이렉트 드라이브 배기 팬은 부패한 공기를 배출하고 신선하고 깨끗한 공기를 흡입하기 위해 냉장, 채광 및 환기 응용 분야에 사용됩니다. 최대 12363cfm의 유량을 제공하고 수평 및 수직 벽 장착 옵션을 모두 제공합니다. 이 배기 팬에는 클래스 B 절연이 있는 완전 밀폐형 공기 오버 모터가 장착되어 있습니다.
Dayton 다이렉트 드라이브 배기 팬은 부패한 공기를 배출하고 신선하고 깨끗한 공기를 흡입하기 위해 냉장, 채광 및 환기 응용 분야에 사용됩니다. 최대 12363cfm의 유량을 제공하고 수평 및 수직 벽 장착 옵션을 모두 제공합니다. 이 배기 팬에는 클래스 B 절연이 있는 완전 밀폐형 공기 오버 모터가 장착되어 있습니다.
다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 20인치
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성을 위해 3개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 1125~1753rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성을 위해 3개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 1125~1753rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 30인치
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 1128, 1138 및 1150rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 1128, 1138 및 1150rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 18인치
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/4 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 1590~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/4 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 1590~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 24인치
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 1076~1702rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 1076~1702rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
배기 팬 16 인치, 230V
Dayton 16인치 배기팬을 사용하여 탁한 공기를 밀어내고 신선하고 깨끗한 공기를 끌어들여 작업 환경을 개선합니다. 이 팬에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 처리할 수 있는 내구성 있는 아연 도금 강철 블레이드가 있으며 수직 및 수평 벽 장착 옵션을 제공합니다. 완전히 밀폐된 에어 오버 모터로 설계되었으며 클래스 B 절연이 제공됩니다. 이 Dayton 배기 팬은 더 조용하게 작동하고 팬 속도를 더 잘 제어할 수 있으므로 다이렉트 드라이브 팬보다 더 나은 이점을 제공합니다. 16~950 CFM 범위의 기류 속도로 제공되는 다양한 Dayton 12363인치 배기 팬 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 16인치 배기팬을 사용하여 탁한 공기를 밀어내고 신선하고 깨끗한 공기를 끌어들여 작업 환경을 개선합니다. 이 팬에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 처리할 수 있는 내구성 있는 아연 도금 강철 블레이드가 있으며 수직 및 수평 벽 장착 옵션을 제공합니다. 완전히 밀폐된 에어 오버 모터로 설계되었으며 클래스 B 절연이 제공됩니다. 이 Dayton 배기 팬은 더 조용하게 작동하고 팬 속도를 더 잘 제어할 수 있으므로 다이렉트 드라이브 팬보다 더 나은 이점을 제공합니다. 16~950 CFM 범위의 기류 속도로 제공되는 다양한 Dayton 12363인치 배기 팬 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
배기 팬 12 인치 115 / 230v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10D971 | AA2CTV | ₩ 878,377 |
더 알아보기
- 펜치
- 나사
- Power Supplies
- 도어 하드웨어
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 기계 척
- 배관 니들 밸브
- 얕은 우물 제트 펌프
- 아연 도금 파이프 피팅
- 청각 밴드
- KLEIN TOOLS 드라이버
- EDWARDS SIGNALING LED 패널 비콘
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 6포인트 소켓 세트, 크롬
- MI-T-M 노즐
- MASTER LOCK S33 열가소성 자물쇠 마스터 키
- CAMPBELL 라운드 아이 캡 스위블 스냅
- VESTIL E-MT 시리즈 로우 프로파일 수동 트롤리
- VNE STAINLESS 위생 버터 플라이 밸브
- MUELLER STREAMLINE 냉동 볼 밸브
- QUINCY LAB 모터