DAYTON 흡기 가드가있는 직접 구동 배기 팬 흡기 가드가 있는 Dayton 다이렉트 드라이브 배기 팬은 사무실, 학교, 보관 시설 및 경공업 조립 구역에서 무소음 환기를 제공하도록 설계되었습니다. 낮은 회전 마찰과 윤활유 누출을 방지하기 위해 볼/슬리브 베어링과 통합되어 있습니다. 이 배기 팬은 최대 1750rpm의 모터 속도를 제공하며 1/30~3/4hp 변형으로 제공됩니다.
흡기 가드가 있는 Dayton 다이렉트 드라이브 배기 팬은 사무실, 학교, 보관 시설 및 경공업 조립 구역에서 무소음 환기를 제공하도록 설계되었습니다. 낮은 회전 마찰과 윤활유 누출을 방지하기 위해 볼/슬리브 베어링과 통합되어 있습니다. 이 배기 팬은 최대 1750rpm의 모터 속도를 제공하며 1/30~3/4hp 변형으로 제공됩니다.
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 16인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1750rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1750rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 18인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1155~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1155~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 24인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 그들은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있고 모터가 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1134~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 그들은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있고 모터가 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1134~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 20인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1150~1740rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1150~1740rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 12인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1772rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1772rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
배기 팬
더 알아보기
- 측정 및 레이아웃 도구
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 전기관련 테스터
- 저울 및 저울 액세서리
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 잠금 클램프
- 콘크리트 흙손
- 조명 Photocontrol 액세서리
- 광전 센서 액세서리
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- COTTERMAN 트랙 섹션
- BEL-ART - SCIENCEWARE 고밀도 폴리에틸렌 사전 세척 병
- YANKEE 436 스트레이트 플루트 척킹 리머
- FLEX SEAL 리크 실러, 화이트
- WOODHEAD 130118 시리즈 꽃줄 트랙 섹션
- TENNSCO 중형 데크 보강재
- HOFFMAN HF10 시리즈 측면 장착 필터 팬
- SPEARS VALVES PVC True Union 볼 체크 밸브 카트리지 일반 스타일, EPDM
- EATON 토크 제한기 패널 장착 키트
- PRO SET 호스