직접 구동 이중 흡입구 Fwd 곡선 송풍기 W / Dr Pkg
모터가 장착된 이중 입구 정방향 곡선 송풍기
Dayton 송풍기에는 90도 단위로 XNUMX번 회전할 수 있는 배출구가 있습니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 헤비 게이지 강철 송풍기 하우징 및 강화된 바퀴를 특징으로 하며 에어컨, 난방 및 환기 시스템에 사용됩니다. 이 CE 승인 송풍기에는 효율성 및 고급 풀아웃 토크를 위한 영구 분할 커패시터가 장착되어 있습니다. 모터 성능을 높이고 윤활유 누출을 방지하며 이물질을 제거하기 위한 볼 베어링이 있습니다. 이 송풍기에는 시원한 공기를 순환시키고 물방울로부터 모터를 보호하기 위해 개방형 방적 인클로저가 있습니다.
Dayton 송풍기에는 90도 단위로 XNUMX번 회전할 수 있는 배출구가 있습니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 헤비 게이지 강철 송풍기 하우징 및 강화된 바퀴를 특징으로 하며 에어컨, 난방 및 환기 시스템에 사용됩니다. 이 CE 승인 송풍기에는 효율성 및 고급 풀아웃 토크를 위한 영구 분할 커패시터가 장착되어 있습니다. 모터 성능을 높이고 윤활유 누출을 방지하며 이물질을 제거하기 위한 볼 베어링이 있습니다. 이 송풍기에는 시원한 공기를 순환시키고 물방울로부터 모터를 보호하기 위해 개방형 방적 인클로저가 있습니다.
송풍기 9-1 / 2 인치 115V
Dayton 원심 송풍기는 덕트 내부에 위치하여 산업 및 상업 분야에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공합니다. 이 아연도금 강철 장치에는 정방향 곡선 휠이 장착되어 조용한 작동을 위해 낮은 회전 속도로 고효율 공기량을 생성합니다. 여기에는 진동을 줄이기 위한 탄성 패드가 있는 하우징 지지대와 설치 편의성을 위한 조정 가능한 마운팅 브래킷 및 하드웨어가 포함됩니다. 1050 및 1075 rpm 모터 속도로 제공되는 광범위한 이중 흡입구 전방 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 원심 송풍기는 덕트 내부에 위치하여 산업 및 상업 분야에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공합니다. 이 아연도금 강철 장치에는 정방향 곡선 휠이 장착되어 조용한 작동을 위해 낮은 회전 속도로 고효율 공기량을 생성합니다. 여기에는 진동을 줄이기 위한 탄성 패드가 있는 하우징 지지대와 설치 편의성을 위한 조정 가능한 마운팅 브래킷 및 하드웨어가 포함됩니다. 1050 및 1075 rpm 모터 속도로 제공되는 광범위한 이중 흡입구 전방 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
공기 순환기 트레일러 쿨러 240v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FHVTCC | AA4VLR | ₩ 2,668,242 |
직접 구동 이중 흡입구 Fwd 곡선 송풍기 W / Dr Pkg
다이렉트 드라이브, 이중 흡입구, 정방향 곡선 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 공기를 순환시킵니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 송풍기를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 과 패터슨. 헤비 게이지 스틸, 블로어 하우징 및 내부식성 마감 처리된 전방 곡선 스틸 휠이 특징입니다. 이 송풍기의 이중 공기 흡입구는 많은 양의 공기 흐름을 제공하는 반면 직접 구동 설계는 샤프트 또는 축을 통해 모터를 팬에 직접 연결하여 에너지 효율성을 높입니다. Raptor Supplies 같은 공기 순환기, 트레일러 냉각기 트레일러를 내부에서 시원하게 유지하고 통풍이 잘되도록 합니다. 858~1100rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 직접 구동, 이중 흡입구, 구동 패키지가 포함된 정방향 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 실험실 기기
- 바닥재
- 사서함 및 게시물
- 와이어 천
- 방수포
- 소켓 세트
- 콘크리트 기타 도구
- 라디에이터 특수 도구
- 턴테이블
- WESTWARD 폼 인서트 Eva 검정 / 파랑
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 광산 스프레이 호스 인치 ID x 50 피트 노란색
- 3M 방화 실란트, 4.5갤런 통
- COOPER B-LINE B514L 시리즈 왼쪽 릴 랙 지원
- APOLLO VALVES 77G-UL 시리즈 전체 포트 CSA/UL 청동 가스 차단 밸브
- ANVIL S40 나사 스웨이지 니플
- WHEATON 스토퍼 플러그
- GRAINGER 측벽 및 끝벽, 4개의 벽
- KUNKLE 시리즈 300 안전 릴리프 밸브
- GRAINGER 견과류 폐기