DAYTON 직접 구동 송풍기 휠 상업용 및 산업용 애플리케이션의 에어컨, 난방, 환기 및 제습을 포함한 애플리케이션에 이상적입니다. 부식 방지 마감 처리가 적용된 강철 구조로 수명 연장 및 다양한 공기 이동 응용 분야에서 진동 감소로 높은 풍량 제공
상업용 및 산업용 애플리케이션의 에어컨, 난방, 환기 및 제습을 포함한 애플리케이션에 이상적입니다. 부식 방지 마감 처리가 적용된 강철 구조로 수명 연장 및 다양한 공기 이동 응용 분야에서 진동 감소로 높은 풍량 제공
송풍기 바퀴
Dayton 송풍기 휠은 에어컨, 환풍기, 히터 및 제습기에서 대량의 공기 흐름을 생성하도록 설계되었습니다. 이 송풍기 휠은 강철 구조로 되어 있어 마모가 심하고 습기가 많은 조건에서 마모를 방지합니다. 일부 모델에는 양쪽에 모터를 연결할 수 있는 백플레이트가 함께 제공됩니다. 1200, 1550 및 1750 rpm 모터와 함께 사용할 수 있습니다.
Dayton 송풍기 휠은 에어컨, 환풍기, 히터 및 제습기에서 대량의 공기 흐름을 생성하도록 설계되었습니다. 이 송풍기 휠은 강철 구조로 되어 있어 마모가 심하고 습기가 많은 조건에서 마모를 방지합니다. 일부 모델에는 양쪽에 모터를 연결할 수 있는 백플레이트가 함께 제공됩니다. 1200, 1550 및 1750 rpm 모터와 함께 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 최대 RPM | 회전 | 타입 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VTSYT1511LWG | ₩584,412 | |||||||
B | VTSYT99LWG | ₩415,065 | |||||||
C | VTSYT1010LWG | ₩361,620 | |||||||
D | VTSYZ1010IWG | ₩191,765 | |||||||
E | VTSYTS2211WCWG | ₩2,276,627 | |||||||
F | VTSYT2525WG | ₩3,642,292 | |||||||
G | 101I | ₩105,245 | |||||||
E | 202-09-3228 | ₩577,220 | RFQ | ||||||
H | VTSYZ97IWG | ₩211,242 | |||||||
I | VTSYT2222WG | ₩2,961,560 | |||||||
J | VTSYTS106WCCWG | ₩36,855 | |||||||
E | 99020002 | ₩66,657 | RFQ | ||||||
K | 1103 | ₩213,710 | RFQ | ||||||
L | VTSYT1813LWG | ₩660,957 | |||||||
M | VTSYT1212LWG | ₩463,050 | |||||||
E | 202-30-0021 | ₩5,921,177 | RFQ | ||||||
N | VTSYZ99IWG | ₩173,110 | |||||||
E | VTSYZ108IWG | ₩226,485 | |||||||
E | VTSYT2020WG | ₩2,601,042 | |||||||
O | 802-06-3001 | ₩198,485 | |||||||
P | VTSYTS159WCWG | ₩824,635 | |||||||
Q | 2UTU8 | ₩141,540 | |||||||
R | 2UTV6 | ₩148,540 | |||||||
S | 2UTV9 | ₩152,372 | |||||||
S | 2UTW5 | ₩191,275 |
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 가스히터 관련
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 골재 테스터
- 구리
- 에어 해머
- Devalving 도구
- 밴드 클램프
- 소켓 고정 나사
- 오염 제거 샤워 세제 주입기
- NTN 이중 씰 카트리지 볼 베어링
- APPROVED VENDOR 지지대
- DIXON Flomax 표준 시리즈 캡
- TRACERLINE UV 누출 감지 염료, 8온스 크기
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-13 Unc Lh
- APPLETON ELECTRIC 방폭 선택 스위치 제어 스테이션
- SANDUSKY LEE 조정 가능한 캐비닛용 추가 선반
- GATES 나선형 스테인레스 스틸 호스 커플링
- CHICAGO FAUCETS 호스 Bibbs
- BOSCH 카본 브러쉬 세트