DESTACO 실린더 위치 센서 Destaco 공압식 클램프 위치 센서는 자기 링을 사용하여 실린더 피스톤을 활성화하여 실린더 피스톤의 위치를 감지하도록 설계되었습니다. 타이 로드 또는 제공된 밴드 클램프를 사용하여 실린더에 장착되며 LED 표시기가 있는 IP67 등급 설계가 특징입니다.
Destaco 공압식 클램프 위치 센서는 자기 링을 사용하여 실린더 피스톤을 활성화하여 실린더 피스톤의 위치를 감지하도록 설계되었습니다. 타이 로드 또는 제공된 밴드 클램프를 사용하여 실린더에 장착되며 LED 표시기가 있는 IP67 등급 설계가 특징입니다.
위치 센서 타이로드 마운트
Destaco 위치 센서는 실린더 피스톤의 위치를 감지하는 데 사용되며 LED 디스플레이가 있는 타이로드 장착 스타일로 제공됩니다. 14mA 스위칭 전류로 화씨 140도에서 화씨 500도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Destaco 타이로드 위치 센서는 실린더 피스톤에 설치된 마그네틱 링 활성화 센서와 함께 9피트 리드 길이로 제공됩니다.
Destaco 위치 센서는 실린더 피스톤의 위치를 감지하는 데 사용되며 LED 디스플레이가 있는 타이로드 장착 스타일로 제공됩니다. 14mA 스위칭 전류로 화씨 140도에서 화씨 500도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Destaco 타이로드 위치 센서는 실린더 피스톤에 설치된 마그네틱 링 활성화 센서와 함께 9피트 리드 길이로 제공됩니다.
표준 및 승인
- IP67
자주하는 질문
공압 실린더에 센서를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?
작동 중 피스톤의 선형 위치를 감지하기 위해 공압 실린더 선형 위치 센서를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더는 일반적으로 자기 근접 센서를 사용할 수 있도록 피스톤 내부에 이미 부착된 자석으로 만들어집니다. 위치 센서가 있는 공압 실린더는 향상된 보안 및 피드백을 허용하여 피스톤 위치를 보장합니다. 이 위치 센서는 장치가 장착된 위치에 따라 실린더 본체를 따라 확장, 수축 또는 독립 위치를 감지할 수 있습니다. 여러 위치 피드백 위치를 위해 여러 센서를 하나의 공압 실린더에 부착할 수도 있습니다.
올바른 위치 센서를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 환경: 센서가 밀폐되고 깨끗한 환경에 있는지 또는 높은 보호 하우징이 필요한지 알아야 합니다. 온도 고려 사항도 고려해야 합니다.
- 스위칭 신호 특성: 제어 시스템의 스위칭 전원 및 전류 요구 사항을 고려하십시오. 선택한 센서는 호환되어야 합니다.
- 자석 방향: 리드 스위치 및 홀 효과 센서는 올바른 작동을 위해 적용된 자기장의 올바른 방향이 필요합니다. 따라서 센서는 피스톤에 올바른 방향으로 장착해야 합니다.