ANSELL 절단 방지 장갑 작은 금속 부품 및 유리 조각을 취급할 때 보호에 이상적입니다. 일반 조립 응용 분야에 널리 사용되며 다양한 후면 소재 및 코팅으로 제공됩니다.
작은 금속 부품 및 유리 조각을 취급할 때 보호에 이상적입니다. 일반 조립 응용 분야에 널리 사용되며 다양한 후면 소재 및 코팅으로 제공됩니다.
97-972 Projex 조경사 절단 방지 장갑
Ansell Projex Landscaper 97-972 베임 방지 장갑은 조경 및 원예 활동에 맞게 제작되었습니다. 날카로운 물체에 대한 확실한 보호 기능을 제공하고 가지치기 및 다듬기 작업 시 안전성을 강화합니다.
Ansell Projex Landscaper 97-972 베임 방지 장갑은 조경 및 원예 활동에 맞게 제작되었습니다. 날카로운 물체에 대한 확실한 보호 기능을 제공하고 가지치기 및 다듬기 작업 시 안전성을 강화합니다.
충격 장갑
니트 컷 방지 장갑
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11-738VP | ₩29,715 | 2 | ||
B | 11-541VP | ₩44,047 | 2 | ||
C | 11-511VP | ₩43,330 | 2 | ||
D | 11-571 | ₩31,430 | 1 | ||
E | 11-645VP | ₩29,820 | 1 | ||
D | 11-571 | ₩31,430 | 1 | ||
F | 11-561VP | ₩27,720 | 2 | ||
B | 11-541VP | ₩44,047 | 2 | ||
G | 11-515VP | ₩45,657 | 2 | ||
H | 11-754VP | ₩30,309 | 2 | ||
D | 11-571 | ₩30,782 | 1 | ||
E | 11-645 | ₩29,190 | 1 | ||
I | 11-757VP | ₩36,960 | 2 | ||
E | 11-645VP | ₩29,820 | 1 | ||
B | 11-541VP | ₩44,047 | 2 | ||
F | 11-561VP | ₩27,720 | 2 | ||
I | 11-757VP | ₩36,960 | 2 | ||
H | 11-754VP | ₩30,309 | 2 | ||
C | 11-511VP | ₩43,330 | 2 | ||
D | 11-571 | ₩30,782 | 1 | ||
H | 11-754VP | ₩30,309 | 2 | ||
H | 11-754VP | ₩30,309 | 2 | ||
J | 11-755VP | ₩31,657 | 2 | ||
I | 11-757VP | ₩36,960 | 2 | ||
I | 11-757VP | ₩36,960 | 2 |
11-421 Hyflex 내마모성 경량 장갑
Ansell Hyflex 11-421 내마모성 경량 장갑은 거칠거나 마모성 물질을 취급하는 데 이상적이며 기계 작동, 건설 및 일반 유지 관리 작업에 사용됩니다. 섬세하거나 복잡한 작업에 필요한 손재주와 유연성을 보장하면서 마모 및 경미한 절단에 대한 추가 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 마모 방지가 중요한 산업 및 제조 환경에 적합합니다.
Ansell Hyflex 11-421 내마모성 경량 장갑은 거칠거나 마모성 물질을 취급하는 데 이상적이며 기계 작동, 건설 및 일반 유지 관리 작업에 사용됩니다. 섬세하거나 복잡한 작업에 필요한 손재주와 유연성을 보장하면서 마모 및 경미한 절단에 대한 추가 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 마모 방지가 중요한 산업 및 제조 환경에 적합합니다.
11-501 Hyflex 절단 방지 장갑
Ansell HyFlex 11-501 베임 방지 장갑은 자동차, 금속 제조 및 화학 응용 분야에서 베임 및 기계적 위험으로부터 보호해야 하는 작업에 이상적입니다. 시스템 조정, 마감 적용, 트럭 적재 및 하역, 입고 및 출고 상품 처리, 용광로 안전하게 열기, 펌프 및 밸브 배수 등에 사용됩니다.
Ansell HyFlex 11-501 베임 방지 장갑은 자동차, 금속 제조 및 화학 응용 분야에서 베임 및 기계적 위험으로부터 보호해야 하는 작업에 이상적입니다. 시스템 조정, 마감 적용, 트럭 적재 및 하역, 입고 및 출고 상품 처리, 용광로 안전하게 열기, 펌프 및 밸브 배수 등에 사용됩니다.
11-511 Hyflex 절단 방지 장갑
Ansell HyFlex 11-511 시리즈 베임 방지 장갑은 날카로운 물체나 칼날로 인한 부상 위험을 줄여줍니다. 건설, 제조, 식품 가공, 자동차 및 목공 시설 근로자에게 이상적입니다. 이 장갑에는 베임, 찰과상 및 구멍으로부터 손을 보호하는 INTERCEPT 베임 저항 기술이 통합되어 있습니다. 또한, 이러한 안전 장갑은 직원들이 베임 방지 장갑을 사용할 때 더욱 안정감과 자신감을 느끼기 때문에 직원의 사기를 높여 작업 만족도와 생산성을 향상시킵니다.
Ansell HyFlex 11-511 시리즈 베임 방지 장갑은 날카로운 물체나 칼날로 인한 부상 위험을 줄여줍니다. 건설, 제조, 식품 가공, 자동차 및 목공 시설 근로자에게 이상적입니다. 이 장갑에는 베임, 찰과상 및 구멍으로부터 손을 보호하는 INTERCEPT 베임 저항 기술이 통합되어 있습니다. 또한, 이러한 안전 장갑은 직원들이 베임 방지 장갑을 사용할 때 더욱 안정감과 자신감을 느끼기 때문에 직원의 사기를 높여 작업 만족도와 생산성을 향상시킵니다.
11-948 Hyflex 내구성이 뛰어난 산업용 장갑
Ansell HyFlex 11-948 시리즈 산업용 장갑은 자동차, 금속 제조 및 중장비 취급에 적합합니다. 또한 건설, 제조 및 금속 가공 산업에도 유용합니다.
Ansell HyFlex 11-948 시리즈 산업용 장갑은 자동차, 금속 제조 및 중장비 취급에 적합합니다. 또한 건설, 제조 및 금속 가공 산업에도 유용합니다.
70-215 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 70-215 장갑은 절단 및 찰과상 방지가 중요한 고위험 작업 환경에서 작업자 안전을 강화하고 손 부상 위험을 줄이는 데 이상적입니다. 날카로운 물체 및 재료를 취급하는 제조, 건설 및 자동차 작업에 사용됩니다.
Ansell HyFlex 70-215 장갑은 절단 및 찰과상 방지가 중요한 고위험 작업 환경에서 작업자 안전을 강화하고 손 부상 위험을 줄이는 데 이상적입니다. 날카로운 물체 및 재료를 취급하는 제조, 건설 및 자동차 작업에 사용됩니다.
74-045 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-045 비코팅 베임 방지 장갑은 손에 베임 및 마모 위험이 높은 제조, 자동차, 건설 및 금속 가공 분야에 이상적입니다. 이 장갑을 사용하면 작업자는 날카로운 물체와 기계를 자신있게 다룰 수 있습니다.
Ansell HyFlex 74-045 비코팅 베임 방지 장갑은 손에 베임 및 마모 위험이 높은 제조, 자동차, 건설 및 금속 가공 분야에 이상적입니다. 이 장갑을 사용하면 작업자는 날카로운 물체와 기계를 자신있게 다룰 수 있습니다.
74-047 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-047 비코팅 베임 방지 장갑은 자동차 조립, 채광 및 재활용 재료 취급과 같은 날카로운 물체와 관련된 작업을 위해 설계되었으며 날카로운 모서리, 칼날 및 잠재적인 열상으로부터 보호합니다.
Ansell HyFlex 74-047 비코팅 베임 방지 장갑은 자동차 조립, 채광 및 재활용 재료 취급과 같은 날카로운 물체와 관련된 작업을 위해 설계되었으며 날카로운 모서리, 칼날 및 잠재적인 열상으로부터 보호합니다.
74-301 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-301 비코팅 베임 방지 장갑은 금속 가공, 유리 취급 및 기계 유지 관리를 위해 세심하게 제작되어 날카로운 모서리, 칼날 및 마모로부터 손을 보호합니다. 코팅되지 않은 디자인으로 통기성이 보장되어 장시간 사용에도 편안함을 선사합니다.
Ansell HyFlex 74-301 비코팅 베임 방지 장갑은 금속 가공, 유리 취급 및 기계 유지 관리를 위해 세심하게 제작되어 날카로운 모서리, 칼날 및 마모로부터 손을 보호합니다. 코팅되지 않은 디자인으로 통기성이 보장되어 장시간 사용에도 편안함을 선사합니다.
74-731 Hyflex 칼 손 경량 장갑
Ansell HyFlex 74-731 칼손 경량 장갑은 기기 취급, 전자 장치 조립 및 섬세한 제품 검사용으로 제작되었습니다. 이 장갑은 손의 피로와 제한 없는 움직임을 최소화합니다.
Ansell HyFlex 74-731 칼손 경량 장갑은 기기 취급, 전자 장치 조립 및 섬세한 제품 검사용으로 제작되었습니다. 이 장갑은 손의 피로와 제한 없는 움직임을 최소화합니다.
11-624 차단 절단 방지 고성능 장갑
Ansell Intercept 11-624 절단 방지 장갑은 절단 및 마모 위험이 있는 산업 및 기계 환경에서 사용됩니다. 날카로운 재료, 기계 및 도구를 다루는 작업자에게 손 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 고위험 환경에서 안전성과 민첩성을 향상시키는 데 이상적입니다.
Ansell Intercept 11-624 절단 방지 장갑은 절단 및 마모 위험이 있는 산업 및 기계 환경에서 사용됩니다. 날카로운 재료, 기계 및 도구를 다루는 작업자에게 손 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 고위험 환경에서 안전성과 민첩성을 향상시키는 데 이상적입니다.
더 알아보기
- 배기 팬
- 와셔
- 환풍
- 사다리/플랫폼/비계
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 절단 토치
- 돔 안전 및 보안 미러
- 독 범퍼
- 개인 눈 세척 스테이션
- 희석 기
- DAYTON 코팅/비코팅 케이블, 3/16인치
- 3M 디스크 리테이너 너트
- BRADY 3430 시리즈, 번호 라벨
- GPI 미터 캡 어셈블리
- PARKER P31T 시리즈 글로벌 덤프 밸브, 미니, 1/4인치 포트 크기
- ELASCO PRODUCTS 휠 초크
- GORLITZ 여성 젖꼭지
- THOMAS & BETTS LTGES06B 시리즈 도관
- EATON Danfoss PSV1-10 시리즈 압력 제어 밸브
- ALVORD POLK 코발트, 스트레이트 섕크 척킹 리머 스트레이트 플루트