ALTRONIX 제어 변압기 다양한 입력/출력 전압 및 장착 스타일의 다양한 실내 및 개방, 퓨즈/비퓨즈 캡슐화 제어 변압기를 포함합니다. 공작 기계 제어 회로 애플리케이션에 이상적
다양한 입력/출력 전압 및 장착 스타일의 다양한 실내 및 개방, 퓨즈/비퓨즈 캡슐화 제어 변압기를 포함합니다. 공작 기계 제어 회로 애플리케이션에 이상적
오픈 프레임 변압기, 섭씨 115도, 정격 175VA
Altronix 개방형 프레임 변압기는 액세스 제어, 보안 및 감시 장치를 포함한 전자 전원 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 효율성과 조절을 높이기 위해 단상 작동이 특징이며 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동합니다. 브랜드의 T2428175C 제어 변압기 통합된 녹색 접지 리드를 통해 전류 이동 경로를 제공하고 퓨즈 입력 보호를 보장합니다. 본질적인 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저에서 사용할 수 있는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
Altronix 개방형 프레임 변압기는 액세스 제어, 보안 및 감시 장치를 포함한 전자 전원 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 효율성과 조절을 높이기 위해 단상 작동이 특징이며 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동합니다. 브랜드의 T2428175C 제어 변압기 통합된 녹색 접지 리드를 통해 전류 이동 경로를 제공하고 퓨즈 입력 보호를 보장합니다. 본질적인 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저에서 사용할 수 있는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
제어 변압기, 24/28VAC @ 300VA, BC200 인클로저
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T2428300E | AE2ALW | ₩ 862,662 |
오픈 프레임 변압기, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4 인클로저
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T2856C | AE2ALZ | ₩ 233,887 |
더 알아보기
- 연마 액세서리
- 키 컨트롤 식별
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 히트 건 및 액세서리
- 보안 경보 및 경고
- 와이어 천 체
- 원심 분리기
- 확장 스프링스
- 슬리브 베어링
- 실리콘 튜브
- HONEYWELL 유지, SPDT, 스냅액션, 1NC/1NO, 은 접점, 방폭 리미트 스위치
- WATTS XNUMX/XNUMX 회전 공급 중지
- CADDY 로드 행거
- KEO 카운터싱크 세트
- QORPAK 바이알 40cc 투명
- APPROVED VENDOR 전자 플로어 스케일
- SKB 보호 케이스, 17 23/64인치
- SUPER-STRUT 채널 Z 모양 피팅
- ALLPAX 6100 시리즈 커터 블록 어셈블리
- EATON 안전 스위치 조작 핸들