커넥터 너트
053 글랜드 너트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 040-1223 | ₩9,016 | RFQ |
A | 040-1227 | ₩33,404 | RFQ |
B | 040-5362 | ₩34,944 | RFQ |
B | 053-71411-2 | ₩4,116 | RFQ |
B | 053-71411-18 | ₩27,020 | RFQ |
A | 053-71411-59 | ₩8,764 | RFQ |
A | 033-72259-9 | ₩125,580 | RFQ |
B | 040-1222 | ₩5,992 | RFQ |
A | 040-1226 | ₩23,211 | RFQ |
A | 040-1228 | ₩65,071 | RFQ |
A | 053-71411-65 | ₩48,832 | RFQ |
A | 040-5337 | ₩264,992 | RFQ |
A | 040-5365 | ₩114,968 | RFQ |
A | 040-5273 | ₩38,864 | RFQ |
C | 053-71411-3 | ₩3,919 | RFQ |
C | 053-71411-4 | ₩4,116 | RFQ |
커넥터 너트 1 / 4-20 인치
커넥터 너트 5/16-18 X 17Mm L 검정색, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1CJV9 | AA9CWD | ₩ 28,875 |
커넥터 너트 5/16-18 X 17Mm L 아연, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1CJW1 | AA9CWE | ₩ 33,775 |
너트, 1/4-28인치 크기, Flexlock 로드 셀
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14643-P | CE7LZK | ₩ 14,450 | 자세히 |
페스툰 트랙 너트, 박스 트랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1301180018 | CH2KKH | - | RFQ |
커넥터 너트
커플링 너트라고도 불리는 커넥터 너트는 선반, 가구 및 기계류에 수나사산이 있는 두 구성 요소를 연결/결합하는 데 적합합니다. 두 개의 나사형 로드 또는 파이프를 연결하는 이러한 너트는 일반적으로 로드 어셈블리를 조이는 동안 안전한 렌치 고정을 위해 육각형 구조로 되어 있습니다.
자주하는 질문
커넥터 너트는 커플링 너트와 동일합니까?
커넥터 너트는 연결 너트, 연결 너트, 커플러 너트, 결합 너트, 확장 너트, 스터드 커넥터 너트, 긴 너트 및 커플링 너트라고도 합니다.
커넥터 너트에서 강도 등급/클래스는 무엇을 의미합니까?
- 너트의 등급 또는 클래스는 해당 볼트와의 강도 및 호환성을 나타냅니다.
- 일반적으로 등급이 높을수록 패스너의 강도가 높아집니다.
- SAE 등급은 임페리얼 크기 너트에 사용됩니다. 볼트와 동일한 SAE 강도 등급의 너트를 함께 사용해야 합니다.
- ISO 등급은 미터법 크기의 너트에 사용됩니다. 볼트와 첫 자리가 같은 너트는 함께 사용하도록 되어 있습니다.
- ASTM 등급은 강도, 고압 및 고온과 같은 요소를 기반으로 합니다.
이 커넥터 너트의 스레드 맞춤 등급 또는 클래스는 무엇입니까?
패스너의 나사 맞춤 등급 또는 등급은 짝을 이루는 나사산의 느슨함이나 조임 정도를 나타냅니다. 일반적으로 클래스 번호가 높을수록 부착된 구성요소(예: 볼트)의 끼워맞춤이 더 단단해집니다. 밑실 맞춤 등급/등급은 빠른 조립 및 분해가 필요한 용도에 적합합니다. 더 높은 스레드 등급은 정밀한 공차, 안전성 및 강도에 이상적입니다.
이 커플링 너트를 조이는 방법은 무엇입니까?
사용자는 마찰 수준에 관계없이 올바른 예압 견고성을 위해 토크 값이 아닌 각도로 너트를 조여야 합니다. 이는 과도한 조임을 방지하여 커넥터 너트의 작동 수명을 늘리고 비틀림 응력을 낮춥니다. 이 방법으로 조이는 피팅은 액밀일 수 있습니다. 그러나 사용자는 정렬 불량이 없고 조인트에 윤활유가 잘 도포되어 있는지 주의해야 합니다.
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 와셔
- 컨베이어
- 인간 공학
- 유압 모터
- 비바람에 견디는 박스 커버
- 체 액세서리
- 솔레노이드 공기 제어 밸브
- 손 충격 드라이버
- 그립 키트를 당기는 케이블
- JET TOOLS 수동 Coldsaw
- LITTLE GIANT 고정 보관함
- WIREMOLD PN03, PN05 및 PN10 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- T&S 가스 호스
- BUSSMANN BC 시리즈 클래스 CC 퓨즈
- BUSSMANN PCB 계열 특수 퓨즈
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-24 Unef
- EATON E2ME 유형 광업 전자 몰드 케이스 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET AB 조합 6 홈 기존 스톡 QD 도르래
- GPI 연료 노즐 회전