AMERIC 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리 8, 12 및 20인치 덕트 크기의 여러 섹션을 연결하는 금속 원형 덕트 커플러와 표준 또는 프리미엄 덕트를 고정하기 위해 인체 공학적으로 설계된 덕트 캐리어가 포함됩니다. 중앙에 위치한 핸들이 있는 덕트 스토리지 랙도 사용 가능
8, 12 및 20인치 덕트 크기의 여러 섹션을 연결하는 금속 원형 덕트 커플러와 표준 또는 프리미엄 덕트를 고정하기 위해 인체 공학적으로 설계된 덕트 캐리어가 포함됩니다. 중앙에 위치한 핸들이 있는 덕트 스토리지 랙도 사용 가능
덕트-덕트 커넥터, 5.375인치 길이
Americ 덕트-덕트 커넥터는 제한된 공간 안팎으로 공기를 이동시키기 위해 송풍기 또는 환기 도달 범위에 확장된 길이가 필요한 경우 덕트의 여러 섹션을 연결하는 데 이상적입니다. 이 제품은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위한 아연 도금 강철 또는 알루미늄 구조와 사용 편의성을 위한 일체형 금속 원형 디자인이 특징입니다. 8인치, 12인치, 20인치 콘센트 크기로 제공되는 다양한 경량 및 보관 용이성 커넥터 중에서 선택하세요.
Americ 덕트-덕트 커넥터는 제한된 공간 안팎으로 공기를 이동시키기 위해 송풍기 또는 환기 도달 범위에 확장된 길이가 필요한 경우 덕트의 여러 섹션을 연결하는 데 이상적입니다. 이 제품은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위한 아연 도금 강철 또는 알루미늄 구조와 사용 편의성을 위한 일체형 금속 원형 디자인이 특징입니다. 8인치, 12인치, 20인치 콘센트 크기로 제공되는 다양한 경량 및 보관 용이성 커넥터 중에서 선택하세요.
환기 덕트 캐리어
Americ 환기 덕트 캐리어는 유연한 덕트를 편리하게 유지하고 요소로부터 보호하도록 설계되었습니다. 높은 충격 강도와 내수성을 보장하는 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 이 덕트 캐리어는 운반이 용이하도록 강화된 핸들과 추가 안전을 위해 로프로 연결된 캐니스터 커버와 통합되어 있습니다.
Americ 환기 덕트 캐리어는 유연한 덕트를 편리하게 유지하고 요소로부터 보호하도록 설계되었습니다. 높은 충격 강도와 내수성을 보장하는 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 이 덕트 캐리어는 운반이 용이하도록 강화된 핸들과 추가 안전을 위해 로프로 연결된 캐니스터 커버와 통합되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GAM-DCP1225 | ₩311,202 | ||||
B | GAM-DCP0825 | ₩265,545 |
밀폐 공간 팬, 115VAC, 12인치 덕트 직경, 1Hp 마력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VAF3000A-2 | CN8HZC | ₩ 1,540,245 |
더 알아보기
- 배관용품
- 수공구 키트
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 특수연마재
- 무선 도구 액세서리
- 포스트 홀 굴착기
- T- 볼트
- 현미경 카메라
- 콜릿 도구 포스트 및 홀더 세트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 블레이드 방수 플러그, 2 극
- WEBSTONE 드레인이 있는 황동 3방향 볼 밸브, IPS x IPS x 호스 캡
- ALPHA FITTINGS 유니온 엘보, 황동, 푸시 핏
- SENTINEL XL PAPR 시스템
- HONEYWELL 액추에이터 어셈블리
- GUARDAIR 진공 발생 헤드
- ZSI 베타 표준 시리즈 캡 나사
- DURHAM MANUFACTURING 환기 캐비닛
- COOPER B-LINE B24 용접 채널
- GPI 연료 노즐 회전