ALLEGRO SAFETY 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리 Allegro 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리에는 다양한 표준 및 방폭 모터, 팬, 커넥터, 덕트 제품, 어댑터 및 기타 액세서리가 포함됩니다.
Allegro 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리에는 다양한 표준 및 방폭 모터, 팬, 커넥터, 덕트 제품, 어댑터 및 기타 액세서리가 포함됩니다.
팔꿈치
Allegro 엘보는 공기 중 오염 물질의 존재 여부를 확인하기 위해 공기를 샘플링하기 위한 샘플링 펌프의 대체품으로 사용됩니다. 일부 모델은 작동 중 누출 가능성을 최소화하기 위해 나사산 끝단을 특징으로 합니다.
Allegro 엘보는 공기 중 오염 물질의 존재 여부를 확인하기 위해 공기를 샘플링하기 위한 샘플링 펌프의 대체품으로 사용됩니다. 일부 모델은 작동 중 누출 가능성을 최소화하기 위해 나사산 끝단을 특징으로 합니다.
송풍기 그로밋
Allegro 송풍기 그로밋은 송풍기에 있는 구멍의 날카롭고 거친 가장자리를 덮는 데 사용됩니다. 9513, 9513-05, 9515, 9525, 9530, 9515, 9516, 9525, 9525-50, 9530, 9513 및 9513-05 모델을 포함한 수많은 Allegro 송풍기와 호환됩니다.
Allegro 송풍기 그로밋은 송풍기에 있는 구멍의 날카롭고 거친 가장자리를 덮는 데 사용됩니다. 9513, 9513-05, 9515, 9525, 9530, 9515, 9516, 9525, 9525-50, 9530, 9513 및 9513-05 모델을 포함한 수많은 Allegro 송풍기와 호환됩니다.
덕팅
송풍기 그릴
Allegro 송풍기 그릴은 산업용 플라스틱 송풍기 및 표준 송풍기의 팬 블레이드에 파편과 물체가 블레이드에 삽입되는 것을 방지하여 보호 장벽을 제공합니다. 이 그릴은 또한 회전하는 칼날과 우발적으로 접촉하는 것을 방지하여 부상 위험을 줄입니다. 직경 8~20인치 범위의 다양한 블로어 그릴 중에서 선택하십시오.
Allegro 송풍기 그릴은 산업용 플라스틱 송풍기 및 표준 송풍기의 팬 블레이드에 파편과 물체가 블레이드에 삽입되는 것을 방지하여 보호 장벽을 제공합니다. 이 그릴은 또한 회전하는 칼날과 우발적으로 접촉하는 것을 방지하여 부상 위험을 줄입니다. 직경 8~20인치 범위의 다양한 블로어 그릴 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9515-02 | ₩98,254 | RFQ | |
A | 9525-02 | ₩133,890 | RFQ | |
A | 9539 - 08G | ₩61,090 | RFQ | |
A | 9539 - 12G | ₩90,872 | RFQ |
플랫 와셔
Allegro 플랫 와셔 또는 플레인 와셔는 송풍기, 팬 등의 조임 과정에서 열과 마찰을 줄이면서 화스너의 하중을 분산시키기 위해 표면적을 늘립니다. 또한 스페이서로 사용할 수 있으며 전기 절연을 제공합니다.
Allegro 플랫 와셔 또는 플레인 와셔는 송풍기, 팬 등의 조임 과정에서 열과 마찰을 줄이면서 화스너의 하중을 분산시키기 위해 표면적을 늘립니다. 또한 스페이서로 사용할 수 있으며 전기 절연을 제공합니다.
팬
Allegro 송풍기 팬은 상업 공간 및 산업 분야에 사용하기 위해 소형, 에어백 및 축류 송풍기에 공기 흐름을 제공합니다. 선택한 모델에는 가연성 기류에 노출되었을 때 폭발을 방지하기 위한 방폭 기능이 있습니다. 8~16인치 범위의 팬 직경으로 제공되는 다양한 교체용 팬 중에서 선택하십시오.
Allegro 송풍기 팬은 상업 공간 및 산업 분야에 사용하기 위해 소형, 에어백 및 축류 송풍기에 공기 흐름을 제공합니다. 선택한 모델에는 가연성 기류에 노출되었을 때 폭발을 방지하기 위한 방폭 기능이 있습니다. 8~16인치 범위의 팬 직경으로 제공되는 다양한 교체용 팬 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9543-10 | ₩98,254 | RFQ | ||
A | 9539-16F | ₩118,618 | RFQ | ||
B | 9538-10EX | ₩437,309 | RFQ | ||
A | 9509-06EX | ₩285,345 | RFQ | ||
A | 9509-06 | ₩227,818 | RFQ | ||
A | 9509-56호 | ₩233,418 | RFQ | ||
A | 9513-01 | ₩224,254 | RFQ | ||
A | 9513-01EX | ₩339,054 | RFQ | ||
A | 9515-14 | ₩233,418 | RFQ | ||
A | 9515-14EX | ₩350,254 | RFQ | ||
A | 9515-06 | ₩203,890 | RFQ | ||
A | 9525-14 | ₩266,763 | RFQ | ||
C | 9525-14EX | ₩344,654 | RFQ | ||
A | 9525-06 | ₩266,763 | RFQ | ||
A | 9533-10 | ₩129,818 | RFQ | ||
A | 9534-05 | ₩229,854 | RFQ | ||
A | 9535-08E | ₩129,818 | RFQ | ||
D | 9535-12E | ₩246,400 | RFQ | ||
A | 9536-10 | ₩196,509 | RFQ | ||
A | 9539-08F | ₩140,763 | RFQ | ||
A | 9539-12F | ₩168,509 | |||
A | 9832-02 | ₩43,781 | RFQ |
맨홀 표지판
Allegro 맨홀 표지판은 근로자에게 OSHA의 밀폐 공간 경고 요구 사항을 충족하는 적절한 밀폐 공간 절차를 따르도록 상기시킵니다. 그들은 충격에 강한 폴리카보네이트로 만들어졌으며 맨홀 뚜껑 아래에 맞습니다. 이 맨홀 표지판에는 공기가 통과하고 물이 빠져나갈 수 있는 통풍구가 있습니다. 이 디자인은 맨홀 뚜껑 아래의 위치에서 표지판을 제거하지 않고도 계측 프로브를 쉽게 사용할 수 있도록 합니다.
Allegro 맨홀 표지판은 근로자에게 OSHA의 밀폐 공간 경고 요구 사항을 충족하는 적절한 밀폐 공간 절차를 따르도록 상기시킵니다. 그들은 충격에 강한 폴리카보네이트로 만들어졌으며 맨홀 뚜껑 아래에 맞습니다. 이 맨홀 표지판에는 공기가 통과하고 물이 빠져나갈 수 있는 통풍구가 있습니다. 이 디자인은 맨홀 뚜껑 아래의 위치에서 표지판을 제거하지 않고도 계측 프로브를 쉽게 사용할 수 있도록 합니다.
처리
Allegro 핸들은 축류 송풍기, 밀폐 공간 팬, 에어백 송풍기 및 방폭형 송풍기에 사전 설치된 핸들을 대체합니다. 그들은 한 곳에서 다른 곳으로 송풍기를 운반하기 위한 쉬운 휴대성과 편안한 그립을 제공합니다. 일부 모델에는 빠른 설치 및 최적화를 위해 스위치와 나사도 함께 제공됩니다.
Allegro 핸들은 축류 송풍기, 밀폐 공간 팬, 에어백 송풍기 및 방폭형 송풍기에 사전 설치된 핸들을 대체합니다. 그들은 한 곳에서 다른 곳으로 송풍기를 운반하기 위한 쉬운 휴대성과 편안한 그립을 제공합니다. 일부 모델에는 빠른 설치 및 최적화를 위해 스위치와 나사도 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9513-07 | ₩11,200 | RFQ | |
B | 9500-05 | ₩128,545 | RFQ | |
B | 9535 - 08H | ₩50,145 | RFQ | |
C | 9535 - 12H | ₩48,109 | RFQ | |
B | 9803-05 | ₩9,545 | RFQ | |
B | 9804-05 | ₩35,127 | RFQ | |
B | 9805-15 | ₩11,200 | RFQ |
육각 너트
Allegro 육각 너트는 광업 및 지하실 배수에서 물을 제거/추출하는 데 사용되는 디럭스 탈수 펌프에서 부품을 함께 고정하도록 설계되었습니다. 304 스테인리스 스틸 구조는 마모가 심한 환경에서 패스너가 손상되거나 마모되는 것을 방지합니다.
Allegro 육각 너트는 광업 및 지하실 배수에서 물을 제거/추출하는 데 사용되는 디럭스 탈수 펌프에서 부품을 함께 고정하도록 설계되었습니다. 304 스테인리스 스틸 구조는 마모가 심한 환경에서 패스너가 손상되거나 마모되는 것을 방지합니다.
와셔
Allegro 잠금 와셔 또는 외부 톱니 잠금 와셔는 볼트가 느슨해지거나 설치된 위치에서 벗어나지 않도록 장력을 생성하는 특수 유형의 와셔입니다. 로크 와셔는 세미 코일 형태로 제공되거나 톱니가 외경에서 돌출되어 있습니다. 설치된 볼트를 제자리에 고정시켜 회전 운동을 방지합니다. 이 와셔는 너트와 달리 진동에 노출되어도 풀리지 않습니다.
Allegro 잠금 와셔 또는 외부 톱니 잠금 와셔는 볼트가 느슨해지거나 설치된 위치에서 벗어나지 않도록 장력을 생성하는 특수 유형의 와셔입니다. 로크 와셔는 세미 코일 형태로 제공되거나 톱니가 외경에서 돌출되어 있습니다. 설치된 볼트를 제자리에 고정시켜 회전 운동을 방지합니다. 이 와셔는 너트와 달리 진동에 노출되어도 풀리지 않습니다.
기계 나사
Allegro 기계 나사는 다양한 유형의 기계 또는 건설 응용 분야에서 금속 부품을 함께 단단히 고정하는 데 이상적입니다. 토크(회전력)를 선형 힘으로 변환하며 XNUMX개의 고전적인 단순 기계 중 하나입니다. 이 금속 나사는 너트와 함께 또는 부품 중 하나에 나사 구멍이 있는 경우 기계 부품을 함께 고정합니다.
Allegro 기계 나사는 다양한 유형의 기계 또는 건설 응용 분야에서 금속 부품을 함께 단단히 고정하는 데 이상적입니다. 토크(회전력)를 선형 힘으로 변환하며 XNUMX개의 고전적인 단순 기계 중 하나입니다. 이 금속 나사는 너트와 함께 또는 부품 중 하나에 나사 구멍이 있는 경우 기계 부품을 함께 고정합니다.
전기 모터
Allegro 모터는 환기를 위해 공기를 빼내거나 밀어넣는 데 사용되는 전기 송풍기의 마모/손상된 모터를 교체하도록 설계되었습니다. 선택된 UL-Listed 모터는 우발적인 타격으로 인한 손상으로부터 보호하기 위한 케이지 인클로저를 갖추고 있어 감전으로부터 사용자를 보호합니다. 사용자 편의를 위해 ON/OFF 스위치가 통합되어 있습니다.
Allegro 모터는 환기를 위해 공기를 빼내거나 밀어넣는 데 사용되는 전기 송풍기의 마모/손상된 모터를 교체하도록 설계되었습니다. 선택된 UL-Listed 모터는 우발적인 타격으로 인한 손상으로부터 보호하기 위한 케이지 인클로저를 갖추고 있어 감전으로부터 사용자를 보호합니다. 사용자 편의를 위해 ON/OFF 스위치가 통합되어 있습니다.
팬 가드
Allegro 팬 가드는 HVAC 응용 분야에서 손상으로부터 축 방향 송풍기 팬 블레이드를 보호하는 데 이상적입니다. 최소 간격의 코일형 설계로 작동 중에 사용자가 실수로 팬 블레이드를 만지는 것을 방지하여 부상 및 송풍기 손상을 방지합니다. 나사 세트가 있는 송풍기 팬(일부 모델)도 제공됩니다.
Allegro 팬 가드는 HVAC 응용 분야에서 손상으로부터 축 방향 송풍기 팬 블레이드를 보호하는 데 이상적입니다. 최소 간격의 코일형 설계로 작동 중에 사용자가 실수로 팬 블레이드를 만지는 것을 방지하여 부상 및 송풍기 손상을 방지합니다. 나사 세트가 있는 송풍기 팬(일부 모델)도 제공됩니다.
방폭 소켓
Allegro 방폭 소켓은 위험 지역에서 사용됩니다. 플러그를 사용하지 않을 때 콘센트에 먼지가 들어가지 않도록 삼중 코팅 마감 처리된 철 장착 상자와 스프링 장착 도어가 특징입니다. 피팅이 사용되는 지점에서 리포지토리 내부의 네오프렌 개스킷은 플러그 주위를 밀봉하여 토양, 물 및 기타 낯선 물질을 차단합니다. 110V 및 220V 전압 옵션으로 제공되는 다양한 방폭 소켓 중에서 선택하십시오.
Allegro 방폭 소켓은 위험 지역에서 사용됩니다. 플러그를 사용하지 않을 때 콘센트에 먼지가 들어가지 않도록 삼중 코팅 마감 처리된 철 장착 상자와 스프링 장착 도어가 특징입니다. 피팅이 사용되는 지점에서 리포지토리 내부의 네오프렌 개스킷은 플러그 주위를 밀봉하여 토양, 물 및 기타 낯선 물질을 차단합니다. 110V 및 220V 전압 옵션으로 제공되는 다양한 방폭 소켓 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- A / C 냉동
- 유량제어밸브
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 보관 및 운송 카트
- 자동차 견인
- 행 및 스택 상자
- 콘크리트 파워 커터
- 크리퍼 및 크리퍼 좌석
- 보일러 배수 밸브
- 탄소강 파이프 피팅
- LOCOLOC 거친 나사 스터드
- SQUARE D 중립 바
- ACROVYN 외부 코너, 충격 방지, Ozark
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 피팅 암 어댑터, 소켓 x Fipt
- VESTIL WP 시리즈 작업 플랫폼, 단일 측면 도어 입구
- EATON H-Max 시리즈 주파수 드라이브, FS9
- DANFOSS PX 시리즈 자동 조절 케이블, 스풀
- BALDOR / DODGE DLM, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- HUB CITY HERA35 시리즈 PS형 주철 헬리컬 하이포이드 리듀서