BACHARACH 연소 분석기 연소 효율을 결정하고 0-4000ppm 범위 내에서 CO 수준을 측정하도록 설계된 휴대용 / 벤치 장착형 분석기. 일부 모델에는 즉시 추적 및 기록 보관을 위해 내장 프린터가 장착되어 있습니다.
연소 효율을 결정하고 0-4000ppm 범위 내에서 CO 수준을 측정하도록 설계된 휴대용 / 벤치 장착형 분석기. 일부 모델에는 즉시 추적 및 기록 보관을 위해 내장 프린터가 장착되어 있습니다.
연소 분석기
Bacharach 연소 분석기는 산소, 일산화탄소(CO), 이산화탄소, 연소 효율 및 주변 온도를 측정합니다. 이 브랜드의 Intech 시리즈 분석기는 가동 중지 시간을 최소화하고 결과를 디지털 방식으로 표시하기 위해 사전 프로그래밍된 5 및 9 유형의 연료를 효과적으로 모니터링하는 자동 B-Smart 센서를 특징으로 합니다. 또한 위험한 환경에서 장치 센서를 보호하기 위한 자동 센서 보호 시설과 함께 제공되며 1 - 2000ppm 및 0 - 4000ppm의 측정 범위 옵션에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Bacharach 연소 분석기는 산소, 일산화탄소(CO), 이산화탄소, 연소 효율 및 주변 온도를 측정합니다. 이 브랜드의 Intech 시리즈 분석기는 가동 중지 시간을 최소화하고 결과를 디지털 방식으로 표시하기 위해 사전 프로그래밍된 5 및 9 유형의 연료를 효과적으로 모니터링하는 자동 B-Smart 센서를 특징으로 합니다. 또한 위험한 환경에서 장치 센서를 보호하기 위한 자동 센서 보호 시설과 함께 제공되며 1 - 2000ppm 및 0 - 4000ppm의 측정 범위 옵션에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 앵커
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 스테인리스 강
- 스트레이너
- 스테이플
- 부착 된 뚜껑 용기
- 카라비너
- 컨베이어 브러쉬
- 전자 토크 렌치
- 합금강 막대 주식
- WIDIA Double Cut Carbide Bur, 포함 된 앵글형
- APPROVED VENDOR 해머 풋 6 인치
- APPROVED VENDOR 로드 씰
- COOPER B-LINE 수평 벤드 스트링거
- KERN AND SOHN FS 시리즈 디지털 포스 게이지
- PROTO 소켓 확장 세트
- REMCO 바닥 및 배수구 손잡이
- ENERPAC RSQ 시리즈 스퀘어 드라이브 유압 토크 렌치 세트
- GROVE GEAR GR 시리즈, BL 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- CHICAGO PNEUMATIC 키트