ANSELL 코팅 장갑 편안한 그립을 보장하면서 효과적인 내화학성, 내마모성 및 천공 저항성을 제공하도록 설계되었습니다. 자동차 조립 및 품질 관리 작업과 상품 취급 및 포장 중에 광범위하게 사용됨
편안한 그립을 보장하면서 효과적인 내화학성, 내마모성 및 천공 저항성을 제공하도록 설계되었습니다. 자동차 조립 및 품질 관리 작업과 상품 취급 및 포장 중에 광범위하게 사용됨
11-801 Hyflex 블랙 그레이 니트릴 코팅 장갑
Ansell HyFlex 11-801 시리즈 니트릴 코팅 장갑은 제조, 건설, 전자 및 의료 산업에 유용합니다. 절단 및 마모로부터 보호하여 작업장의 위험으로부터 손을 보호합니다. 가벼운 특성으로 인해 장시간 사용 중에도 편안함을 보장합니다.
Ansell HyFlex 11-801 시리즈 니트릴 코팅 장갑은 제조, 건설, 전자 및 의료 산업에 유용합니다. 절단 및 마모로부터 보호하여 작업장의 위험으로부터 손을 보호합니다. 가벼운 특성으로 인해 장시간 사용 중에도 편안함을 보장합니다.
11-600V Hyflex 코팅 장갑
Ansell HyFlex 장갑은 조립, 부품 검사, 부품 장착 및 나사를 사용한 시스템 조정에 이상적입니다. 그들은 자동차, 금속 제조 및 물류 산업에서 응용 분야를 찾습니다. 이러한 개인 보호 장비는 잠재적인 위험으로부터 손을 보호하는 동시에 작업자가 작은 구성 요소를 다루고 쉽게 정밀하게 조정할 수 있도록 보장합니다.
Ansell HyFlex 장갑은 조립, 부품 검사, 부품 장착 및 나사를 사용한 시스템 조정에 이상적입니다. 그들은 자동차, 금속 제조 및 물류 산업에서 응용 분야를 찾습니다. 이러한 개인 보호 장비는 잠재적인 위험으로부터 손을 보호하는 동시에 작업자가 작은 구성 요소를 다루고 쉽게 정밀하게 조정할 수 있도록 보장합니다.
코팅 니트릴 장갑, 회색 흰색
Ansell 11-800V 시리즈 장갑은 날카로운 물체, 화학 물질 및 기계 작업을 다룰 때 다양한 작업장 위험으로부터 손을 보호하는 탁월한 기능을 제공합니다. 이 장갑은 제조, 자동차, 건설 및 화학 산업에서 사용됩니다.
Ansell 11-800V 시리즈 장갑은 날카로운 물체, 화학 물질 및 기계 작업을 다룰 때 다양한 작업장 위험으로부터 손을 보호하는 탁월한 기능을 제공합니다. 이 장갑은 제조, 자동차, 건설 및 화학 산업에서 사용됩니다.
11-600 Hyflex 가볍고 민감한 흰색 산업용 장갑
11-900 Hyflex 파란색 흰색 니트릴 코팅 장갑
Ansell HyFlex 11-900 시리즈 장갑은 착용자의 피부에 오일과 그리스가 묻어나는 것을 방지합니다. 이 장갑은 작업자가 기름기가 많은 재료나 기계를 다루는 자동차, 제조, 식품 가공 및 건설 작업에 널리 사용됩니다. 오일이 스며드는 것을 방지하고, 도구와 물체를 잘 붙잡고 미끄러질 위험을 줄입니다. 또한 Ansell 안전 장갑은 잠재적으로 유해한 화학 물질과의 직접적인 접촉으로부터 손을 보호하여 피부 자극, 알레르기 또는 더 심각한 건강 문제의 위험을 최소화합니다.
Ansell HyFlex 11-900 시리즈 장갑은 착용자의 피부에 오일과 그리스가 묻어나는 것을 방지합니다. 이 장갑은 작업자가 기름기가 많은 재료나 기계를 다루는 자동차, 제조, 식품 가공 및 건설 작업에 널리 사용됩니다. 오일이 스며드는 것을 방지하고, 도구와 물체를 잘 붙잡고 미끄러질 위험을 줄입니다. 또한 Ansell 안전 장갑은 잠재적으로 유해한 화학 물질과의 직접적인 접촉으로부터 손을 보호하여 피부 자극, 알레르기 또는 더 심각한 건강 문제의 위험을 최소화합니다.
40-105 Edge 다목적 니트릴 코팅 장갑
Ansell Edge 40-105 니트릴 코팅 장갑은 작업자가 손재주와 촉각 감도를 유지하면서 잠재적인 위험으로부터 손을 보호해야 하는 제조, 금속 제조, 자동차 및 유지 관리 작업에서 손 보호에 적합합니다.
Ansell Edge 40-105 니트릴 코팅 장갑은 작업자가 손재주와 촉각 감도를 유지하면서 잠재적인 위험으로부터 손을 보호해야 하는 제조, 금속 제조, 자동차 및 유지 관리 작업에서 손 보호에 적합합니다.
80-400 Activarmr 파란색 노란색 천연 고무 라텍스 코팅 장갑
Ansell ActivArmr 80-400 파란색 노란색 천연 고무 라텍스 코팅 장갑은 산업 및 건설 현장에서 사용됩니다. 손의 안전과 손재주를 위해 기계, 건설, 화학물질 취급 작업에서 기계적, 화학적 위험으로부터 보호합니다.
Ansell ActivArmr 80-400 파란색 노란색 천연 고무 라텍스 코팅 장갑은 산업 및 건설 현장에서 사용됩니다. 손의 안전과 손재주를 위해 기계, 건설, 화학물질 취급 작업에서 기계적, 화학적 위험으로부터 보호합니다.
80-100 Activarmr 천연 고무 라텍스 코팅 장갑
Ansell ActivArmr 80-100 천연 고무 라텍스 코팅 장갑은 산업 및 기계 응용 분야에 사용됩니다. 날카로운 물체, 화학 물질 및 마모로부터 보호하므로 건설 및 금속 가공 작업에 이상적입니다.
Ansell ActivArmr 80-100 천연 고무 라텍스 코팅 장갑은 산업 및 기계 응용 분야에 사용됩니다. 날카로운 물체, 화학 물질 및 마모로부터 보호하므로 건설 및 금속 가공 작업에 이상적입니다.
47-200 Activarmr 흰색 녹색 니트릴 코팅 장갑
Ansell ActivArmr 47-200 흰색 녹색 니트릴 코팅 장갑은 탁월한 그립력과 오일, 그리스 및 화학 물질에 대한 보호 기능을 제공합니다. 손을 보호하고 단단히 잡아야 하는 제조, 건설, 자동차 및 중장비 작업에 이상적입니다.
Ansell ActivArmr 47-200 흰색 녹색 니트릴 코팅 장갑은 탁월한 그립력과 오일, 그리스 및 화학 물질에 대한 보호 기능을 제공합니다. 손을 보호하고 단단히 잡아야 하는 제조, 건설, 자동차 및 중장비 작업에 이상적입니다.
11-920 Hyflex 블루 니트릴 코팅 장갑
Ansell HyFlex 11-920 시리즈 니트릴 코팅 장갑은 액체를 밀어내서 액체가 장갑 표면에 스며들거나 달라붙는 것을 방지합니다. 이 안전 장갑은 의료, 식품 서비스, 제조 및 건설 산업에 유용합니다.
Ansell HyFlex 11-920 시리즈 니트릴 코팅 장갑은 액체를 밀어내서 액체가 장갑 표면에 스며들거나 달라붙는 것을 방지합니다. 이 안전 장갑은 의료, 식품 서비스, 제조 및 건설 산업에 유용합니다.
27-607 Activarmr 헤비듀티 니트릴 코팅 안전 장갑
Ansell ActivArmr Hycron 27-607 시리즈 장갑은 습하거나 기름진 환경에서도 탁월한 그립력을 제공하여 작업자의 안전과 제어를 보장합니다. 이는 제조, 건설, 자동차 및 물류 운영에 이상적입니다.
Ansell ActivArmr Hycron 27-607 시리즈 장갑은 습하거나 기름진 환경에서도 탁월한 그립력을 제공하여 작업자의 안전과 제어를 보장합니다. 이는 제조, 건설, 자동차 및 물류 운영에 이상적입니다.
27-600 Activarmr 견고한 산업용 장갑
Ansell ActivArmr Hycron 27-600 시리즈 장갑은 뛰어난 그립감에 이상적이며 절단, 마모 및 천공에 대한 저항성이 뛰어납니다. 그들은 중장비 건설, 광업 및 제조 작업에 사용됩니다.
Ansell ActivArmr Hycron 27-600 시리즈 장갑은 뛰어난 그립감에 이상적이며 절단, 마모 및 천공에 대한 저항성이 뛰어납니다. 그들은 중장비 건설, 광업 및 제조 작업에 사용됩니다.
더 알아보기
- 모터용품
- 드럼펌프/배럴펌프
- 달아서 달아서 장비
- 주요 재고 있음
- 용접 오븐 및 액세서리
- 플러그인 전원 공급 장치
- 발전기 전환 스위치-자동
- 그리스 건
- 도구 포스트
- 액체 기밀 도관 그립
- APPROVED VENDOR 엘보, 90도, FNPT, 스테인리스 스틸
- FPE NEJ 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 24 인치 36 길이로 절단 토치 절단
- A.R. NORTH AMERICA 흐름 스위치 5660 Psi
- MICRO 100 빠른 변경 방사형 프로파일 링 도구
- INSIZE 미니 전기 깊이 게이지
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-8 Un
- APPROVED VENDOR 목초지 피펫
- ADVANCE TABCO 배관 부품
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 선반용 포스트