ALTRONIX 클래스 2 변압기 보안, 액세스 제어 및 감시 장치를 포함한 전자 전원 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 융합된 입력 보호는 통과 에너지를 최소화하고 더 나은 보호 기능을 제공합니다. 가혹한 산업 조건을 견디기에 이상적인 실내 및 실외 인클로저에서 사용 가능
보안, 액세스 제어 및 감시 장치를 포함한 전자 전원 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 융합된 입력 보호는 통과 에너지를 최소화하고 더 나은 보호 기능을 제공합니다. 가혹한 산업 조건을 견디기에 이상적인 실내 및 실외 인클로저에서 사용 가능
클래스 2, 개방형 프레임 변압기, 개방형 인클로저
Altronix Class 2, 개방형 프레임 변압기는 점화, 환기, 난방, 에어컨 및 HVAC 제어 시스템의 보안, 감시, 액세스 제어 장치를 포함한 전자 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동하며 내재된 폭발 안전을 위한 개방형 인클로저와 함께 제공되며 과전압에 민감하지 않습니다. 또한 이러한 단상 변압기는 설치 공간이 덜 필요하며 16VAC, 24VAC 및 28VAC 출력 전압에서 사용할 수 있습니다.
Altronix Class 2, 개방형 프레임 변압기는 점화, 환기, 난방, 에어컨 및 HVAC 제어 시스템의 보안, 감시, 액세스 제어 장치를 포함한 전자 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동하며 내재된 폭발 안전을 위한 개방형 인클로저와 함께 제공되며 과전압에 민감하지 않습니다. 또한 이러한 단상 변압기는 설치 공간이 덜 필요하며 16VAC, 24VAC 및 28VAC 출력 전압에서 사용할 수 있습니다.
AC 전원 공급 장치 및 변압기
Altronix AC 전원 공급 장치 및 변압기는 점화, 환기, 난방, 에어컨 및 HVAC 제어 시스템의 보안, 감시, 액세스 제어 장치를 포함한 전자 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동하며 실내 사용 시 내재된 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저와 함께 제공됩니다. 풋 및 벽 장착 옵션으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
Altronix AC 전원 공급 장치 및 변압기는 점화, 환기, 난방, 에어컨 및 HVAC 제어 시스템의 보안, 감시, 액세스 제어 장치를 포함한 전자 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동하며 실내 사용 시 내재된 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저와 함께 제공됩니다. 풋 및 벽 장착 옵션으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 가스 및 수도관 커넥터
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 코일 에어 호스 어셈블리
- 에어 체인 호이스트
- 토양 테스트 프로브
- 연못 통기 튜브
- 위험한 장소 조명 신호
- ASCO VALVES 황동 솔레노이드 밸브
- CALDWELL 플레이트 리프터
- PRESCO PRODUCTS CO 플래그 테이프 오렌지 글로 / 블랙 150 피트
- NTN 장착 볼 베어링
- KERN AND SOHN 테스트 스탠드
- WATTS Maxi Flow 시리즈 LF601 체크 밸브
- EATON S811+/S801+ 시리즈 전원 모듈 어셈블리
- DAYTON 하드웨어
- BALDOR / DODGE GT, XNUMX볼트 플랜지 그립 타이트 어댑터 볼 베어링
- CAROLINA GLOVE 가죽 장갑