ANSELL 내화학성 및 일회용 앞치마 산, 알코올, 화학 물질, 그리스, 순한 솔벤트, 화학 물질 및 오일에 저항하도록 설계된 일회용, 다이 컷, 코트, 클린룸 및 턱받이 앞치마. 나일론, PVC, 비닐, 폴리에스테르, 우레탄, 네오프렌, 폴리프로필렌, Enduro 2000 또는 Hycar 재료 옵션으로 제공
산, 알코올, 화학 물질, 그리스, 순한 솔벤트, 화학 물질 및 오일에 저항하도록 설계된 일회용, 다이 컷, 코트, 클린룸 및 턱받이 앞치마. 나일론, PVC, 비닐, 폴리에스테르, 우레탄, 네오프렌, 폴리프로필렌, Enduro 2000 또는 Hycar 재료 옵션으로 제공
56-601 Alphatec 경량 강화 우레탄 앞치마
56-600 Alphatec 경량 강화 우레탄 앞치마
56-230 Alphatec 폴리에틸렌 앞치마
Ansell AlphaTec 56-230 시리즈 폴리에틸렌 앞치마는 옷과 피부를 흘리거나 얼룩으로부터 보호합니다. 의료 산업에서는 체액과 세균으로부터 보호합니다. 마찬가지로 실험실에서는 화학 물질로부터 보호합니다. 또한 일회용입니다.
Ansell AlphaTec 56-230 시리즈 폴리에틸렌 앞치마는 옷과 피부를 흘리거나 얼룩으로부터 보호합니다. 의료 산업에서는 체액과 세균으로부터 보호합니다. 마찬가지로 실험실에서는 화학 물질로부터 보호합니다. 또한 일회용입니다.
56-210 Alphatec 폴리에틸렌 앞치마
Ansell AlphaTec 56-210 시리즈 폴리에틸렌 앞치마는 식품 서비스, 의료, 실험실 및 제조 부문에서 널리 사용됩니다. 이는 옷이나 피부에 해를 끼칠 수 있는 유출, 튀김, 얼룩으로부터 사람들을 보호하는 방패 역할을 합니다.
Ansell AlphaTec 56-210 시리즈 폴리에틸렌 앞치마는 식품 서비스, 의료, 실험실 및 제조 부문에서 널리 사용됩니다. 이는 옷이나 피부에 해를 끼칠 수 있는 유출, 튀김, 얼룩으로부터 사람들을 보호하는 방패 역할을 합니다.
56-903 Alphatec Pvc 코트 앞치마
Ansell AlphaTec 56-903 시리즈 PVC 앞치마는 작업자를 잠재적인 위험으로부터 보호하는 보호복입니다. 이 앞치마는 의료, 식품 가공 및 화학 제조 산업에서 널리 사용됩니다. 튀거나 쏟아지는 것을 방지하는 기능을 제공합니다. 또한 화학 물질, 산 및 기타 유해 물질과의 접촉을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이 PVC 앞치마는 청소가 용이하여 위생 기준을 유지하는 데 실용적입니다.
Ansell AlphaTec 56-903 시리즈 PVC 앞치마는 작업자를 잠재적인 위험으로부터 보호하는 보호복입니다. 이 앞치마는 의료, 식품 가공 및 화학 제조 산업에서 널리 사용됩니다. 튀거나 쏟아지는 것을 방지하는 기능을 제공합니다. 또한 화학 물질, 산 및 기타 유해 물질과의 접촉을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이 PVC 앞치마는 청소가 용이하여 위생 기준을 유지하는 데 실용적입니다.
56-015 Alphatec 합성 수지 앞치마
Ansell AlphaTec 56-015 시리즈 PVC 앞치마는 산, 염기, 오일, 지방, 구멍 및 마모로부터 작업자를 보호하는 보호복입니다. 의료, 식품 서비스, 화학 제조 및 DIY 응용 분야에 유용합니다. 이 파란색 앞치마는 액체나 유해 물질이 사람의 옷이나 피부에 닿는 것을 방지하는 방수 및 내화학성 장벽을 제공합니다.
Ansell AlphaTec 56-015 시리즈 PVC 앞치마는 산, 염기, 오일, 지방, 구멍 및 마모로부터 작업자를 보호하는 보호복입니다. 의료, 식품 서비스, 화학 제조 및 DIY 응용 분야에 유용합니다. 이 파란색 앞치마는 액체나 유해 물질이 사람의 옷이나 피부에 닿는 것을 방지하는 방수 및 내화학성 장벽을 제공합니다.
56-802 Alphatec Endurosaf 고성능 앞치마
턱받이 앞치마
56-007 밀봉된 그로밋을 갖춘 Alphatec 중형 PVC 앞치마
56-800 Alphatec Mandiles Endurosaf 고성능 앞치마
56-801 Alphatec Mandiles Endurosaf 고성능 앞치마
더 알아보기
- 업장가구
- 파이프/튜브/절연
- 엔진 구동 펌프
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 배수 설비 세척
- 리벳 도구
- 콘크리트 수레
- 교체 컨베이어 벨트
- 선반
- 범용 유압 모터
- INGERSOLL-RAND 산업용 듀티 피스톨 스타일 에어 드릴
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 트위스트 록 플랜지 리셉터클, 2/3/4폴
- M. K. MORSE 밴드 톱날 1/2 인치 폭 바이메탈
- 3M 디스크 패드 페이스 플레이트
- ANVIL 바닥 플랜지
- HOFFMAN 직선 섹션을 통한 유형 4X 피드
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 임팩트 소켓 세트
- MARTIN SPROCKET 7060 테이퍼 부싱
- REGAL 미터법 엔드밀, 싱글 엔드, 4 플루트, HSS, CC, TiCN
- KNIPEX 롱 코 플라이어