APOLLO 체크 및 풋 밸브 이러한 체크 및 풋 밸브에는 티 또는 레버 핸들이 있는 다양한 황동 공기 콕이 포함됩니다. 그들은 배관에서 공기의 출입을 쉽게 제어하는 데 사용됩니다.
이러한 체크 및 풋 밸브에는 티 또는 레버 핸들이 있는 다양한 황동 공기 콕이 포함됩니다. 그들은 배관에서 공기의 출입을 쉽게 제어하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 61YLF103T1 | ₩171,304 | |
A | 61YLF105T1 | ₩334,152 | |
A | 61YLF107T1 | ₩534,548 | |
A | 61YLF106T1 | ₩453,124 | |
A | 61YLF104T1 | ₩92,120 | |
A | 61YLF108T1 | ₩778,876 |
164T 시리즈 브론즈 시트 NPT 스윙 체크
162T 시리즈 바이톤 시트 NPT 스윙 체크
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 61Y206V1 | ₩371,924 | |
A | 61Y201V1 | ₩141,428 | |
A | 61 년 | ₩323,540 | |
A | 61 년 | ₩277,536 | |
A | 61Y205V1 | ₩251,468 | |
B | 61 년 | ₩150,388 | |
C | 61 년 | ₩129,920 | |
A | 61Y204T1PR | ₩223,272 | |
A | 61Y203T1PR | ₩175,252 | |
A | 61Y203V1 | ₩159,488 | |
B | 61 년 | ₩134,848 | |
A | 61Y204V1 | ₩170,996 | |
A | 61Y208T1PR57 | ₩743,260 | |
A | 61Y208T1PR | ₩719,964 | |
A | 61Y207T1PR | ₩493,696 | |
A | 61Y206T1PR | ₩411,404 | |
A | 61Y205T1PR | ₩312,396 | |
A | 61Y202V1 | ₩139,748 | |
A | 61Y208V1 | ₩610,960 | |
A | 61 년 | ₩472,975 | |
A | 61Y207V1 | ₩451,640 | |
A | 61 년 | ₩203,812 | |
D | 61 년 | ₩134,848 | |
A | 61Y21001 | ₩1,505,952 |
스타일 | 모델 | 흐름 | 육각 크기 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61LF-101-01 | ₩67,340 | |||||||
A | 61LF-103-01 | ₩66,377 | |||||||
A | 61LF-102-01 | ₩80,447 | |||||||
A | 61LF-104-01 | ₩93,887 | |||||||
A | 61LF-105-01 | ₩128,747 | |||||||
A | 61LF-106-01 | ₩219,765 | |||||||
A | 61LF-107-01 | ₩328,125 | |||||||
A | 61LF-108-01 | ₩644,315 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 6212301 | ₩282,156 | |
A | 61LF103E05 | ₩169,036 | |
A | 61LF10401P | ₩152,096 | |
A | 61LF105E10 | ₩294,560 | |
A | K322705 | ₩104,747 | |
A | 6112301 | ₩125,804 | |
A | K322600 | ₩142,996 | |
A | 6212401 | ₩444,164 | |
A | 6212501 | ₩599,116 | |
A | 6212757 | ₩1,149,652 | |
A | 6212201 | ₩241,079 | |
A | 6212357 | ₩312,760 | |
A | 61LF10901 | ₩2,082,752 | |
A | 61LF102A1 | ₩144,648 | |
A | 6212701 | ₩1,119,076 | |
A | 61LF10857 | ₩993,692 | |
A | 6212801 | ₩1,945,720 | |
A | 6212601 | ₩799,960 | |
A | 6212101 | ₩235,872 | |
A | 61LF10001 | ₩2,627,184 | |
A | 61LF10501P | ₩219,744 | |
A | 61LF103A1 | ₩144,648 | |
A | 61LF10301P | ₩118,300 | |
A | K317200 | ₩187,179 | |
A | K322500 | ₩158,508 |
61LF-500 시리즈 인라인 체크 밸브
스타일 | 모델 | 흐름 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 61LF50101 | ₩148,876 | ||||
A | 61LF50317 | ₩172,144 | ||||
A | 61LF504E05 | ₩226,436 | ||||
A | 61LF50601 | ₩472,136 | ||||
A | 61LF505E05 | ₩308,644 | ||||
A | 61LF503E05 | ₩173,264 | ||||
A | 61LF50501 | ₩288,568 | ||||
A | 61LF50701 | ₩615,916 | ||||
A | 61LF50801 | ₩1,035,019 | ||||
B | 61LF-503-01 | ₩68,617 | ||||
B | 61LF-502-01 | ₩63,857 | ||||
B | 61LF-504-01 | ₩93,835 |
910WB-LF 시리즈 웨이퍼 체크 밸브
Apollo 910WB-LF 시리즈 웨이퍼 체크 밸브는 물, 공기, 가스 및 증기 라인에 사용되는 배관 및 난방 시스템의 유체 흐름을 제어하는 데 적합합니다. 이 ANSI 승인 밸브는 내마모성과 높은 구조적 강도를 위해 주철 구조를 특징으로 합니다. 신속한 응답 제어를 위해 스프링 보조 폐쇄를 용이하게 합니다. 이 체크 밸브에는 유체 누출을 방지하기 위해 Buna-N 시트가 장착되어 있으며 작동 온도 범위는 화씨 -20~406도입니다.
Apollo 910WB-LF 시리즈 웨이퍼 체크 밸브는 물, 공기, 가스 및 증기 라인에 사용되는 배관 및 난방 시스템의 유체 흐름을 제어하는 데 적합합니다. 이 ANSI 승인 밸브는 내마모성과 높은 구조적 강도를 위해 주철 구조를 특징으로 합니다. 신속한 응답 제어를 위해 스프링 보조 폐쇄를 용이하게 합니다. 이 체크 밸브에는 유체 누출을 방지하기 위해 Buna-N 시트가 장착되어 있으며 작동 온도 범위는 화씨 -20~406도입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 6WC108E1LF | ₩409,724 | |
A | 6WC10GN1LF | ₩1,895,544 | |
A | 6WC100N1LF | ₩380,968 | |
A | 6WC10MN1LF | ₩9,115,260 | |
A | 6WC10HN1LF | ₩2,599,912 | |
A | 6WC108N1LF | ₩271,628 | |
A | 6WC10NN1LF | ₩10,913,028 | |
A | 6WC10KN1LF | ₩7,323,259 | |
A | 6WC10EN1LF | ₩1,130,192 | |
A | 6WC10HE1LF | ₩3,159,268 | |
A | 6WC10CE1LF | ₩959,951 | |
A | 6WC109E1LF | ₩523,656 | |
A | 6WC10AN1LF | ₩486,836 | |
A | 6WC10AE1LF | ₩651,420 | |
A | 6WC10GE1LF | ₩1,619,352 | |
A | 6WC10EE1LF | ₩1,472,044 | |
A | 6WC10CN1LF | ₩743,484 | |
A | 6WC10BN1LF | ₩688,240 | |
A | 6WC10BE1LF | ₩865,508 | |
A | 6WC109N1LF | ₩342,944 | |
A | 6WC100E1LF | ₩558,124 |
스타일 | 모델 | 액추에이터 유형 | 연결 유형 | 압력 등급 | 시트 재질 | 크기 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6SC10G01LLF | ₩13,857,031 | RFQ | ||||||
A | 6SC10CB1LLF | ₩3,413,984 | RFQ | ||||||
A | 6SC10E01LLF | ₩5,713,372 | RFQ | ||||||
A | 6SC10G01LF | ₩6,105,876 | RFQ | ||||||
A | 6SC10E01L | ₩5,713,372 | RFQ | ||||||
A | 6SC109B1L | ₩1,662,192 | RFQ | ||||||
A | 6SC10CB1L | ₩3,081,932 | RFQ | ||||||
A | 6SC10BB1L | ₩3,350,004 | RFQ | ||||||
A | 6SC10G01L | ₩13,857,031 | RFQ | ||||||
A | 6SC10H01L | ₩24,943,408 | RFQ | ||||||
A | 6SC200B1 | ₩2,695,588 | RFQ | ||||||
A | 6SC20E01 | ₩12,995,668 | RFQ | ||||||
A | 6SC10H01 | ₩9,521,120 | RFQ | ||||||
A | 6SC109B1 | ₩627,564 | RFQ | ||||||
A | 6SC208B1 | ₩2,037,728 | RFQ | ||||||
A | 6SC10N01 | ₩27,366,416 | RFQ | ||||||
A | 6SC10K01 | ₩13,683,824 | RFQ | ||||||
A | 6SC10G01 | ₩6,105,876 | RFQ | ||||||
A | 6SC10E01 | ₩3,590,860 | RFQ | ||||||
A | 6SC20AB1 | ₩3,232,264 | RFQ | ||||||
A | 6SC209B1 | ₩2,408,448 | RFQ | ||||||
A | 6SC20CB1 | ₩3,704,735 | RFQ | ||||||
A | 6SC10J01 | ₩10,262,588 | RFQ | ||||||
A | 6SC10M01 | ₩20,866,776 | RFQ |
62-100 시리즈 볼 콘 스프링 체크 밸브
Apollo 62-100 시리즈 볼 콘 스프링 체크 밸브는 유체가 한 방향으로 흐르도록 하고 역류를 차단하여 오염, 시스템 손상 및 비효율성을 방지합니다. 원하는 방향으로만 유체의 흐름을 허용함으로써 이 밸브는 파이프라인, 펌프 및 장비의 무결성을 유지하여 시스템 신뢰성과 안전성을 향상시킵니다. 내구성을 높이고 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 이 체크 밸브에는 스레드형 FNPT x FNPT 연결이 함께 제공되어 안정적인 유체 제어를 위해 파이프나 피팅에 단단히 부착하여 설치를 단순화합니다. 내식성과 화학적 호환성을 위해 PTFE(강화 테플론) 볼 체크가 장착되어 있습니다. 이 밸브에는 스테인리스강 스프링이 장착되어 탄력성을 제공하고 밸브 기능을 장기간 유지합니다. 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 및 2인치 크기로 제공됩니다.
Apollo 62-100 시리즈 볼 콘 스프링 체크 밸브는 유체가 한 방향으로 흐르도록 하고 역류를 차단하여 오염, 시스템 손상 및 비효율성을 방지합니다. 원하는 방향으로만 유체의 흐름을 허용함으로써 이 밸브는 파이프라인, 펌프 및 장비의 무결성을 유지하여 시스템 신뢰성과 안전성을 향상시킵니다. 내구성을 높이고 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 이 체크 밸브에는 스레드형 FNPT x FNPT 연결이 함께 제공되어 안정적인 유체 제어를 위해 파이프나 피팅에 단단히 부착하여 설치를 단순화합니다. 내식성과 화학적 호환성을 위해 PTFE(강화 테플론) 볼 체크가 장착되어 있습니다. 이 밸브에는 스테인리스강 스프링이 장착되어 탄력성을 제공하고 밸브 기능을 장기간 유지합니다. 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 및 2인치 크기로 제공됩니다.
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 모어 및 트리머
- 연마 숫돌
- SPA 수영장 펌프
- 포장 품질
- 정밀 측정 액세서리
- 보안 씰
- 측정 바퀴
- 열전쌍 프로브
- 가스 연소 덕트로
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- VULCAN HART 줄기
- KLEIN TOOLS 소켓
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 스위치 및 콘센트 상자
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 80마이크론, 바이톤 씰
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, SR 스레드 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 체크 밸브, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- SPEARS VALVES 원격 밸브 장치, 데크 마운트 구즈넥
- KERN AND SOHN CE 시리즈 전단 빔 로드셀 갭
- KERN AND SOHN SW 시리즈 소음 측정기