ALBION 캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치 잠금 위치에 보관할 때 휴대용 장비가 움직이거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 플레이트 및 상단 플레이트 장착 바닥 잠금 장치. 최대 11.5인치의 전체 높이와 3/8 및 1/2인치의 장착 볼트 직경으로 사용 가능
잠금 위치에 보관할 때 휴대용 장비가 움직이거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 플레이트 및 상단 플레이트 장착 바닥 잠금 장치. 최대 11.5인치의 전체 높이와 3/8 및 1/2인치의 장착 볼트 직경으로 사용 가능
바닥 잠금장치
Albion 바닥 잠금 장치는 카트, 플랫폼 트럭, 작업대 및 기타 유사한 휴대용 장비가 짐을 싣고 내리는 동안 굴러가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 견고한 잠금 장치는 인체 공학적으로 설계된 확장된 발 페달을 특징으로 합니다. 성형 고무, 미끄럼 방지 브레이크 슈; 고압축 스프링과 스틸 캐스터 탑. 풋 페달에 약간의 압력을 가하여 활성화할 수 있으며 이중 개폐식 플레이트 중 하나를 누르면 해제됩니다. 장착용 부식 방지 아연판과 함께 제공되며 평평한 표면에서만 사용하는 것이 좋습니다.
Albion 바닥 잠금 장치는 카트, 플랫폼 트럭, 작업대 및 기타 유사한 휴대용 장비가 짐을 싣고 내리는 동안 굴러가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 견고한 잠금 장치는 인체 공학적으로 설계된 확장된 발 페달을 특징으로 합니다. 성형 고무, 미끄럼 방지 브레이크 슈; 고압축 스프링과 스틸 캐스터 탑. 풋 페달에 약간의 압력을 가하여 활성화할 수 있으며 이중 개폐식 플레이트 중 하나를 누르면 해제됩니다. 장착용 부식 방지 아연판과 함께 제공되며 평평한 표면에서만 사용하는 것이 좋습니다.
더 알아보기
- 기계공작 액세서리
- 하드웨어 공급
- 고정 도구 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 전선
- 덕트 및 천 테이프
- 공압식 진공 청소기
- 스크린 도어 하드웨어
- 손가락 침대
- 실험실 보관 및 운반 용기
- STANLEY 스크류 온 풀 장붓 구멍 힌지, 스틸
- DAYTON 단위 히터와 함께 사용하기 위한 비관형 열교환기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 블레이드 듀플렉스 리셉터클, 2극, 125V
- DIXON 웨지 디스크 게이트 밸브
- THOMAS & BETTS 감속기
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 델린 샤프트 칼라
- NIBCO 돌출된 얼굴 버터플라이 밸브
- KRYTOX FPG 028 시리즈 유형 IV 항공우주 그리스
- CASH VALVE FR 시리즈 극저온 밸브
- FRANKLIN 교체용부품