DAYTON 캐비닛 배기 및 공급 팬 Dayton 캐비닛 배기 및 공급 팬은 창고, 공장, 주조 공장 및 세탁소의 중소형 환기에 매우 적합합니다. 최대 속도는 877rpm이며 수평 또는 수직 위치로 장착할 수 있습니다. 이 팬은 최대 화씨 104도의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
Dayton 캐비닛 배기 및 공급 팬은 창고, 공장, 주조 공장 및 세탁소의 중소형 환기에 매우 적합합니다. 최대 속도는 877rpm이며 수평 또는 수직 위치로 장착할 수 있습니다. 이 팬은 최대 화씨 104도의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
캐비닛 배기 팬, 벨트 드라이브, 아연 도금 강철 프레임
Dayton 캐비닛 배기 팬은 사무실 및 상업 공간에서 많은 양의 공기를 배출하는 데 이상적인 조립된 패키지 장치입니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 104개의 가공된 강철 블레이드 프로펠러 및 기름칠이 가능한 주조 베개 블록 베어링이 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터를 특징으로 합니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서. 354~877rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 캐비닛 배기 팬은 사무실 및 상업 공간에서 많은 양의 공기를 배출하는 데 이상적인 조립된 패키지 장치입니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 104개의 가공된 강철 블레이드 프로펠러 및 기름칠이 가능한 주조 베개 블록 베어링이 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터를 특징으로 합니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서. 354~877rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 높이 | 맥스. 주변 온도. | 맥스. BHP | 최대 깊이 | 맥스. 입구 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHB7 | ₩3,998,960 | |||||||||
A | 1AHB9 | ₩4,625,652 | |||||||||
A | 1AHD4 | ₩6,466,600 | |||||||||
A | 1AHD2 | ₩4,945,045 | |||||||||
A | 1AHD6 | ₩6,885,392 | |||||||||
A | 1AHB6 | ₩3,549,997 | |||||||||
A | 1AHB8 | ₩4,289,267 | |||||||||
A | 1AHD1 | ₩4,456,322 | |||||||||
A | 1AHD5 | ₩6,779,884 | |||||||||
A | 1AHD3 | ₩6,041,490 | |||||||||
A | 1AHD7 | ₩11,613,035 | |||||||||
A | 6LFC5 | ₩7,833,525 | |||||||||
A | 6LFC3 | ₩6,145,562 | |||||||||
A | 6LFC4 | ₩7,291,725 | |||||||||
A | 6LFC2 | ₩5,963,825 |
캐비닛 공급 팬, 벨트 드라이브, 아연 도금 강철 프레임
Dayton 캐비닛 공급 팬은 대량의 공기를 사무실 및 상업 공간으로 이동시키는 데 이상적인 조립된 패키지 장치입니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위한 104개의 가공된 강철 블레이드 프로펠러 및 재기름칠 캐스트/밀봉된 베개 블록 베어링이 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성이 있습니다. 619, 720 및 778rpm의 팬 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 캐비닛 공급 팬은 대량의 공기를 사무실 및 상업 공간으로 이동시키는 데 이상적인 조립된 패키지 장치입니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위한 104개의 가공된 강철 블레이드 프로펠러 및 재기름칠 캐스트/밀봉된 베개 블록 베어링이 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성이 있습니다. 619, 720 및 778rpm의 팬 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 컨베이어
- 전기 도구
- 원심펌프
- 온도 제어
- 자동차 윤활유
- 로타리 해머
- 달아서 기계
- 핀 바이스
- 실험실 건조기
- 절연 파이프 피팅 커버
- CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 5A
- POWER FIRST 26 ~ 22 AWG 링 터미널
- STANLEY 레킹 바
- ALTRONIX 네트워크 관리 PoE 미드스팬/인젝터
- VULCAN HART 사이드 바디
- VULCAN HART 장착 볼트
- FLOWLINE 비접촉식 초음파 레벨 센서
- COOPER B-LINE Type 3R Enviroshield 시리즈는 전선로 섹션에 배치
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 감소 거리 위생 티, 마개 x 허브 x 허브
- STACK ON 무기 보관 캐비닛