빈 나선형 인서트
빈 나선형 인서트
크리스린 블랭크 인서트는 사용하지 않는 구멍을 덮도록 설계되었으며 어셈블리가 확장 준비가 되면 제거됩니다. 이 솔리드 인서트는 인서트 상단에 부착된 웨지(키)와 함께 외부에 나사산이 있습니다. 인서트는 부품에 나사로 고정되고 쐐기는 인서트가 어느 방향으로든 회전하지 않도록 탭 나사산으로 아래로 구동됩니다. 비표준 크기 조합이 필요한 상황에서 사용할 수 있습니다. 탄소강 및 303 스테인리스강 변형으로 제공되는 다양한 Chrislynn 블랭크 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
나선형 인서트의 적절한 치수를 선택하는 방법은 무엇입니까?
나선형 인서트 길이는 원하는 패스너 직경과 같아야 합니다. 사용자는 강도와 유지력을 높이기 위해 필요한 것보다 더 긴 인서트를 선택할 수 있습니다. 정확한 인서트 길이는 모재에 따라 달라질 수도 있습니다. 강철과 같은 단단한 소재에는 긴 인서트가 필요하지 않지만, 알루미늄과 같은 부드러운 소재에는 긴 인서트가 필요합니다.
헬리컬 및 키 잠금 스레드 인서트의 차이점은 무엇입니까?
- 나선형 인서트는 대부분 자유롭게 작동하며 코팅이나 윤활제를 사용하지 않고도 금속 패스너로 부착할 수 있습니다. 이는 입자가 없는 환경에 이상적이며 설치 후 확장하여 기본 재료에 고정될 수 있습니다.
- 키 잠금 인서트는 왜곡된 내부 스레드/잠금 키를 사용하여 부드러운 금속 표면에 있는 모든 스레드 인서트 중 가장 강력한 고정력을 형성합니다. 주변 재료에 부딪혀 미끄러지거나 회전하는 것을 방지합니다. 코일 와이어로 만들어진 나선형 인서트와 달리 견고한 일체형 금속 구조로 인해 강도가 높습니다.
키 잠금 스레드 인서트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 필요한 용도에 따라 구멍을 뚫고 구멍을 탭핑합니다.
- 인서트의 키를 설치 도구의 수직 슬롯에 끼우고 표면 상단과 같은 높이가 될 때까지 인서트를 구멍에 감습니다.
- 도구를 들어 올려 회전시켜 키가 인서트 위에 균일하게 위치할 때까지 키를 재료에 삽입합니다.
빈 나선형 인서트를 설치한 후 제거할 수 있습니까?
예, 키 잠금 인서트 또는 견고한 인서트는 재료에서 잠금 키를 구부리고 감기 도구를 사용하여 설치 시 사용된 방향과 반대 방향으로 모재에서 인서트를 제거함으로써 제거할 수 있습니다.
잠금식 록 솔리드 인서트의 장점은 무엇입니까?
록킹형 록 솔리드 인서트에는 내부 스레드 잠금 장치를 형성하고 인서트의 회전을 방지하기 위해 홈에 고정된 잠금 키가 있습니다.
견고한 인서트의 장점은 무엇입니까?
- 간단한 설치 및 제거.
- 설치 중/후에 실을 돌리거나 교차시키는 것이 거의 불가능합니다.
- 견고한 인서트에는 제자리에 고정하기 위해 접착제가 필요하지 않습니다.
- 기계적으로 고정되어 있어 춥거나 더운 온도에 거의 영향을 받지 않습니다.
더 알아보기
- 파이프피팅 및 커플링
- 전기 박스
- 사무용 가구
- 특성 테스터 (비전기적)
- 유리 섬유
- 릴리프 밸브
- 폭기 디퓨저
- O- 링 키트
- Chartless 디지털 레코더
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- BRADY HMIG 라벨, 건강, 가연성, 반응성, 보호 장비
- PASS AND SEYMOUR Turnlock 잠금 커넥터
- GENERAL PIPE CLEANERS 로드러너 시리즈 드레인 클리너
- TB WOODS TFI 폼 플렉스 커플링
- SPEARS VALVES 스케줄 80 회색 CPVC 핫탭 안장, EPDM 안장 x 소켓(마개) SS316 볼트
- APPROVED VENDOR 샤워 재건 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4580 시리즈
- NIBCO 수형 어댑터, Wrot 및 Cast Copper
- MIDWEST 토양 오거 키트