DAYTON 벨트 구동 배기 팬 Dayton 벨트 구동식 배기 팬은 창고와 공장의 환기를 위해 조정 가능한 풀리와 가변 피치를 특징으로 합니다. 마찰과 소음을 최소화하기 위해 봉인되고 기름칠이 가능한 주물 베개 블록 베어링이 장착되어 있습니다. 이 배기 팬은 4105~69692cfm 범위의 유량을 제공하며 5 및 6 블레이드 옵션으로 제공됩니다.
Dayton 벨트 구동식 배기 팬은 창고와 공장의 환기를 위해 조정 가능한 풀리와 가변 피치를 특징으로 합니다. 마찰과 소음을 최소화하기 위해 봉인되고 기름칠이 가능한 주물 베개 블록 베어링이 장착되어 있습니다. 이 배기 팬은 4105~69692cfm 범위의 유량을 제공하며 5 및 6 블레이드 옵션으로 제공됩니다.
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 24인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 팬의 움직임과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 부속. 5개의 강철 또는 6개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 팬의 움직임과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 부속. 5개의 강철 또는 6개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 30인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 팬의 움직임과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 부속. 11061, 14990 및 15488 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 팬의 움직임과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 부속. 11061, 14990 및 15488 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 36인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 팬의 움직임과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 부속. 17407, 19733 및 26979 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 팬의 움직임과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 부속. 17407, 19733 및 26979 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 20인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 수평 또는 수직으로 장착되어 상업용 및 산업용 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성을 위해 밀봉된 필로우 블록 베어링이 있는 아연도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 그들은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 이 팬은 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 5개 또는 6개의 블레이드 프로펠러가 있는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 수평 또는 수직으로 장착되어 상업용 및 산업용 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성을 위해 밀봉된 필로우 블록 베어링이 있는 아연도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 그들은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 이 팬은 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 5개 또는 6개의 블레이드 프로펠러가 있는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 54인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6개의 강철 또는 104개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공되며 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도가 빨라집니다. 44535 및 50124 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6개의 강철 또는 104개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공되며 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도가 빨라집니다. 44535 및 50124 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 42인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 회전 샤프트에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6/104 강철 또는 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 유연성을 제공하는 조립된 벨트 구동 패키지 없이 제공됩니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도의 20998, 30825 및 33227 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 회전 샤프트에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6/104 강철 또는 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 유연성을 제공하는 조립된 벨트 구동 패키지 없이 제공됩니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도의 20998, 30825 및 33227 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 48인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 회전 샤프트에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6/104 강철 또는 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 유연성을 제공하는 조립된 벨트 구동 패키지 없이 제공됩니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도의 31442, 32605 및 45053 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 회전 샤프트에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6/104 강철 또는 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 유연성을 제공하는 조립된 벨트 구동 패키지 없이 제공됩니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도의 31442, 32605 및 45053 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 60인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6개의 강철 또는 104개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공되며 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도가 빨라집니다. 66186 및 69692 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6개의 강철 또는 104개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공되며 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도가 빨라집니다. 66186 및 69692 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 테이프
- 냉동 시험 장비
- 기계
- 스트레이너
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 에폭시 어플리케이터 액세서리
- 휴대용 에어컨 액세서리
- 왁스 및 클리너
- 연못 통기 튜브
- 제어 제품 액세서리
- PRO-LINE 서랍 걸이 키트
- HONEYWELL 직접 결합 된 액추에이터
- HOFFMAN 유형 4X 나사 힌지 커버 퀵 릴리스 래치 인클로저
- APOLLO VALVES 88L-740 시리즈 저온. 플랜지형 표준 포트 볼 밸브
- ALVORD POLK 수리공용 원형 섕크 테이퍼 리머
- DAYTON 탄산 기 펌프 모터
- CRYDOM 모듈 마운팅 보드
- ANSELL 70-761 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
- ARC ABRASIVES 벤치탑 그라인더 벨트
- PRO1 IAQ 프로그래밍할 수 없는 저전압 온도 조절 장치