DAYTON 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기 Dayton AMCA에서 승인한 벨트 드라이브 전방 곡선형 송풍기는 저압에서 중압까지 필요한 공조 및 난방 시스템에 이상적입니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 아연 도금 강철로 만든 하우징을 특징으로 하며 최대 화씨 104도의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
Dayton AMCA에서 승인한 벨트 드라이브 전방 곡선형 송풍기는 저압에서 중압까지 필요한 공조 및 난방 시스템에 이상적입니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 아연 도금 강철로 만든 하우징을 특징으로 하며 최대 화씨 104도의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
Dayton 벨트 드라이브 이중 입구 전방 곡선형 송풍기는 밀폐된 공간에 신선한 공기를 공급합니다. 그들은 난방, 에어컨 및 환기 시스템과 함께 사용됩니다. 이 송풍기는 아연도금강으로 만들어졌으며 최적의 성능을 보장하기 위해 강화된 휠이 있습니다. 기동성을 위해 내부식성 마감 처리된 스틸 휠과 진동을 최소화하기 위한 탄성 패드가 있는 하우징 지지대가 장착되어 있습니다. 고무 아이솔레이터가 있는 사전 윤활 처리된 밀봉 볼 베어링은 부드러운 작동을 제공합니다. Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 동일한 마력 등급을 가진 대부분의 송풍기를 대체할 수 있습니다. 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 및 11.75인치 배출 높이 변형으로 제공되는 다양한 직접 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 벨트 드라이브 이중 입구 전방 곡선형 송풍기는 밀폐된 공간에 신선한 공기를 공급합니다. 그들은 난방, 에어컨 및 환기 시스템과 함께 사용됩니다. 이 송풍기는 아연도금강으로 만들어졌으며 최적의 성능을 보장하기 위해 강화된 휠이 있습니다. 기동성을 위해 내부식성 마감 처리된 스틸 휠과 진동을 최소화하기 위한 탄성 패드가 있는 하우징 지지대가 장착되어 있습니다. 고무 아이솔레이터가 있는 사전 윤활 처리된 밀봉 볼 베어링은 부드러운 작동을 제공합니다. Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 동일한 마력 등급을 가진 대부분의 송풍기를 대체할 수 있습니다. 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 및 11.75인치 배출 높이 변형으로 제공되는 다양한 직접 구동 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 베어링스
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 호흡기 호스
- 교체 센서
- 형광등 스타터
- 청력 보호 액세서리
- 로터리 베인 펌프
- GLARO 실내 쓰레기통
- OSG 고속 Steel-E-PM 스파이럴 포인트 탭, TiCN 마감
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 54피트 길이
- VALLEY CRAFT 로우 프로파일 케이지 카트
- STANLEY 목수 광장
- NORTH BY HONEYWELL 부틸 내화학성 장갑, 16 Mil. 두께,거친
- JUSTRITE Sure-Grip EX 시리즈 표준 Hazmat 캐비닛
- CHAMPION COOLER 가스켓
- ACME ELECTRIC 축
- GENERAL ELECTRIC 모터