APOLLO 볼 밸브 유체의 흐름을 제어하거나 제한하기위한 광범위한 청동, 황동 및 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브. 손쉬운 작동을 위해 회전 가능한 유량 제어 핸들 장착
유체의 흐름을 제어하거나 제한하기위한 광범위한 청동, 황동 및 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브. 손쉬운 작동을 위해 회전 가능한 유량 제어 핸들 장착
볼 밸브는 수처리 공장, 석유 및 가스 파이프라인, 화학 처리, HVAC 시스템 및 상업용 배관 응용 분야에 사용됩니다. 이 고압 볼 밸브는 다음에 이상적입니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | 줄기 재질 | 볼 재질 | 본체 재질 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 타입 | 연결 유형 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70LF20892 | ₩300,972 | |||||||||
A | 70LF20904 | ₩1,294,188 | |||||||||
A | 70LF2082760 | ₩321,636 | |||||||||
A | 70LF20827TC | ₩411,375 | |||||||||
A | 70LF20A27 | ₩2,088,436 | |||||||||
A | 70LF20832 | ₩314,300 | |||||||||
A | 70LF20804 | ₩318,752 | |||||||||
A | 70LF20827 | ₩307,692 | |||||||||
A | 70LF20927 | ₩1,295,364 | |||||||||
A | 70LF20992 | ₩1,266,496 | |||||||||
A | 70LF20311 | ₩104,943 | |||||||||
A | 70LF20327 | ₩78,680 | |||||||||
A | 70LF20332 | ₩74,340 | |||||||||
A | 70LF20392 | ₩70,784 | |||||||||
A | 70LF20510 | ₩134,316 | |||||||||
A | 70LF20511 | ₩169,932 | |||||||||
A | 70LF20811 | ₩396,172 | |||||||||
A | 70LF20792 | ₩253,540 | |||||||||
A | 70LF20810 | ₩306,656 | |||||||||
A | 70LF20492 | ₩106,624 | |||||||||
A | 70LF20227 | ₩75,656 | |||||||||
A | 70LF20307 | ₩63,728 | |||||||||
A | 70LF20894 | ₩324,212 | |||||||||
A | 70LF20411 | ₩146,216 | |||||||||
A | 70LF20592 | ₩130,312 |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 70LF44510A | ₩442,540 | ||
A | 70LF44410 | ₩201,208 |
70LF-400 시리즈 단일 유니온 엔드 솔더 청동 볼 밸브
Apollo 70LF-400 시리즈 볼 밸브는 액체 또는 기체의 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 납땜 연결용으로 설계되었으며 단일 결합 끝이 특징입니다. 이 볼 밸브에는 흐름을 제어하기 위한 레버 작동 액추에이터가 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 청동 구조로 되어 있습니다. 이 볼 밸브에는 서비스 수명 연장을 위한 아연 도금 강철 레버와 작업자 피로를 줄이기 위한 비닐 그립이 장착되어 있습니다.
Apollo 70LF-400 시리즈 볼 밸브는 액체 또는 기체의 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 납땜 연결용으로 설계되었으며 단일 결합 끝이 특징입니다. 이 볼 밸브에는 흐름을 제어하기 위한 레버 작동 액추에이터가 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 청동 구조로 되어 있습니다. 이 볼 밸브에는 서비스 수명 연장을 위한 아연 도금 강철 레버와 작업자 피로를 줄이기 위한 비닐 그립이 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70LF40763 | ₩400,092 | |||
A | 70LF40701 | ₩400,064 | |||
A | 70LF40727 | ₩419,720 | |||
A | 70LF40663 | ₩319,648 | |||
A | 70LF40627 | ₩337,624 | |||
A | 70LF40601 | ₩319,592 | |||
A | 70LF40527 | ₩203,336 | |||
A | 70LF40527A | ₩203,336 | |||
A | 70LF40563 | ₩188,048 | |||
A | 70LF40501A | ₩188,048 | |||
A | 70LF40563A | ₩188,048 | |||
A | 70LF40501 | ₩188,048 | |||
A | 70LF40827 | ₩617,764 | |||
A | 70LF40863 | ₩636,664 | |||
A | 70LF40801 | ₩636,664 | |||
A | 70LF40427 | ₩161,924 | |||
A | 70LF40401 | ₩147,644 |
70LF-340 시리즈 단일 유니온 엔드 청동 볼 밸브
Apollo 70LF-340 시리즈 볼 밸브는 파이프 유니온과 볼 밸브 차단 기능을 결합합니다. 패킹이나 리테이너 없이도 내부 압력으로 인한 배출을 방지하기 위해 파열 방지 스템 설계가 있습니다. 이 밸브에는 최대 316psi CWP를 처리할 수 있는 600 스테인리스 스틸 스템과 볼이 있습니다. 또한 ASTM B584 무연 청동 구조를 갖추고 있어 식수 응용 분야에 적합합니다. 이러한 표준 포트 볼 밸브는 최대 화씨 500도의 온도에서 유체를 처리할 수 있으며 누출을 방지하기 위해 견고한 밀봉을 제공하는 추가 패킹 글랜드를 제공합니다. 이 밸브는 배관 및 유체 전달 응용 분야에 이상적입니다. 또한 상하수, 석유 및 가스, 화학 및 소방 산업에 사용하기에 적합합니다.
Apollo 70LF-340 시리즈 볼 밸브는 파이프 유니온과 볼 밸브 차단 기능을 결합합니다. 패킹이나 리테이너 없이도 내부 압력으로 인한 배출을 방지하기 위해 파열 방지 스템 설계가 있습니다. 이 밸브에는 최대 316psi CWP를 처리할 수 있는 600 스테인리스 스틸 스템과 볼이 있습니다. 또한 ASTM B584 무연 청동 구조를 갖추고 있어 식수 응용 분야에 적합합니다. 이러한 표준 포트 볼 밸브는 최대 화씨 500도의 온도에서 유체를 처리할 수 있으며 누출을 방지하기 위해 견고한 밀봉을 제공하는 추가 패킹 글랜드를 제공합니다. 이 밸브는 배관 및 유체 전달 응용 분야에 이상적입니다. 또한 상하수, 석유 및 가스, 화학 및 소방 산업에 사용하기에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 70LF34510A | ₩249,676 | ||
A | 70LF34310 | ₩115,947 | ||
A | 70LF34410 | ₩201,236 |
70LF-300 시리즈 단일 유니온 엔드 청동 볼 밸브
Apollo 70LF-300 시리즈 단일 유니온 엔드 볼 밸브는 정밀한 흐름 제어가 중요한 산업 및 상업 환경에서 유체 제어를 조절하는 데 이상적입니다. 이 제품은 수처리, 관개 및 화학 물질 취급 분야에 사용됩니다. 이 밸브는 고압 조건에서도 단단히 밀봉하고 누출을 방지하기 위해 강화된 시트로 설계되었습니다. 이 제품은 안전하고 신뢰할 수 있는 씰을 위해 탄화플루오르 O-링으로 밀봉된 단일 조합 설계를 갖추고 있어 설치가 용이하고 과도한 조임 및 잠재적인 손상 위험이 줄어듭니다. 이 밸브에는 폭발 방지 스템이 장착되어 있어 높은 압력에서도 스템이 제자리에 안전하게 유지됩니다. 또한 스템 패킹을 쉽게 유지 관리하고 제어할 수 있도록 조정 가능한 패킹 글랜드가 있어 누출을 방지하고 시간이 지남에 따라 원활한 작동을 보장합니다.
Apollo 70LF-300 시리즈 단일 유니온 엔드 볼 밸브는 정밀한 흐름 제어가 중요한 산업 및 상업 환경에서 유체 제어를 조절하는 데 이상적입니다. 이 제품은 수처리, 관개 및 화학 물질 취급 분야에 사용됩니다. 이 밸브는 고압 조건에서도 단단히 밀봉하고 누출을 방지하기 위해 강화된 시트로 설계되었습니다. 이 제품은 안전하고 신뢰할 수 있는 씰을 위해 탄화플루오르 O-링으로 밀봉된 단일 조합 설계를 갖추고 있어 설치가 용이하고 과도한 조임 및 잠재적인 손상 위험이 줄어듭니다. 이 밸브에는 폭발 방지 스템이 장착되어 있어 높은 압력에서도 스템이 제자리에 안전하게 유지됩니다. 또한 스템 패킹을 쉽게 유지 관리하고 제어할 수 있도록 조정 가능한 패킹 글랜드가 있어 누출을 방지하고 시간이 지남에 따라 원활한 작동을 보장합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70LF30701 | ₩400,092 | |||
A | 70LF3071727 | ₩448,616 | |||
A | 70LF30711 | ₩444,024 | |||
A | 70LF30727 | ₩414,624 | |||
A | 70LF30763 | ₩400,092 | |||
A | 70LF30663 | ₩319,648 | |||
A | 70LF30627 | ₩334,348 | |||
A | 70LF3061727 | ₩368,256 | |||
A | 70LF30601 | ₩319,648 | |||
A | 70LF30563 | ₩188,048 | |||
A | 70LF30527 | ₩202,748 | |||
A | 70LF3051727A | ₩219,995 | |||
A | 70LF3051727 | ₩219,995 | |||
A | 70LF30501A | ₩188,048 | |||
A | 70LF30501 | ₩188,048 | |||
A | 70LF30563A | ₩188,048 | |||
A | 70LF30527A | ₩202,748 | |||
A | 70LF3081727 | ₩686,364 | |||
A | 70LF30827 | ₩651,644 | |||
A | 70LF30801 | ₩636,664 | |||
A | 70LF30427 | ₩162,316 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 포트 | 크기 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70LF2440410 | ₩172,816 | |||||||
A | 70LF2430410 | ₩107,604 | |||||||
A | 70LF2480410 | ₩502,488 | |||||||
A | 70LF24892 | ₩461,272 | |||||||
A | 70LF24027 | ₩2,086,756 | |||||||
A | 70LF24004 | ₩2,081,072 | |||||||
A | 70LF24710 | ₩375,284 | |||||||
A | 70LF24692 | ₩278,880 | |||||||
A | 70LF2460410 | ₩310,492 | |||||||
A | 70LF2450410 | ₩202,664 | |||||||
A | 70LF24592 | ₩178,024 | |||||||
A | 70LF24707 | ₩364,728 | |||||||
A | 70LF24627 | ₩285,908 | |||||||
A | 70LF2470410 | ₩401,268 | |||||||
A | 70LF24392 | ₩87,976 | |||||||
A | 70LF243HC | ₩120,847 | |||||||
A | 70LF24492 | ₩148,204 | |||||||
A | 70LF24792 | ₩369,600 | |||||||
A | 70LF24401 | ₩118,492 | |||||||
A | 70LF24A01 | ₩2,101,382 | |||||||
A | 70LF24501 | ₩145,180 | |||||||
A | 70LF24301 | ₩70,542 | |||||||
A | 70LF24701 | ₩313,127 | |||||||
A | 70LF24801 | ₩390,407 | |||||||
A | 70LF24601 | ₩236,512 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 포트 | 크기 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70LF20404HC | ₩161,084 | |||||||
A | 70LF20304HC | ₩120,932 | |||||||
A | 70LF20411HC | ₩186,368 | |||||||
A | 70LF-204-HC | ₩119,035 | |||||||
A | 70LF-203-HC | ₩86,817 |
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 71107A2 | ₩319,396 | |||
A | 71107A3 | ₩239,316 | |||
A | 71108T01 | ₩270,228 | |||
A | 71104P01 | ₩98,139 | |||
A | 71107A4 | ₩228,760 | |||
A | 71104A6 | ₩102,647 | |||
A | 71102P4146 | ₩126,560 | |||
A | 71107A0 | ₩210,168 | |||
A | 71107P01 | ₩210,168 | |||
A | 71107T10 | ₩220,584 | |||
A | 71104A1 | ₩98,139 | |||
A | 71104A4 | ₩162,344 | |||
A | 71104A5 | ₩100,100 | |||
A | 71108P35 | ₩273,840 | |||
A | 71108A1 | ₩379,400 | |||
A | 71108T10 | ₩280,532 | |||
A | 71108P10 | ₩280,532 | |||
A | 71108A2 | ₩290,920 | |||
A | 71108P01 | ₩270,228 | |||
A | 7110727 | ₩221,256 | |||
A | 711072127 | ₩301,392 | |||
A | 711073560 | ₩229,404 | |||
A | 7110735 | ₩213,864 | |||
A | 7110741 | ₩228,144 | |||
A | 7110756 | ₩218,679 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 포트 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70LF14350 | ₩163,912 | ||||||
A | 70LF14104 | ₩114,996 | ||||||
A | 70LF14750 | ₩467,432 | ||||||
A | 70LF1402760 | ₩2,116,044 | ||||||
A | 70LF14592 | ₩214,452 | ||||||
A | 70LF14510 | ₩211,595 | ||||||
A | 70LF14604 | ₩308,756 | ||||||
A | 70LF14594 | ₩236,600 | ||||||
A | 70LF14110 | ₩100,520 | ||||||
A | 70LF14547 | ₩266,140 | ||||||
A | 70LF14127 | ₩107,464 | ||||||
A | 70LF14627 | ₩285,992 | ||||||
A | 70LF14727 | ₩376,712 | ||||||
A | 70LF14810 | ₩476,028 | ||||||
A | 70LF14004 | ₩2,083,144 | ||||||
A | 70LF14010 | ₩2,063,544 | ||||||
A | 70LF14027 | ₩2,100,224 | ||||||
A | 70LF14094 | ₩2,096,864 | ||||||
A | 70LF14550 | ₩272,188 | ||||||
A | 70LF14227 | ₩98,056 | ||||||
A | 70LF14150 | ₩163,604 | ||||||
A | 70LF14710 | ₩375,312 | ||||||
A | 70LF14432 | ₩181,412 | ||||||
A | 70LF14450 | ₩181,664 | ||||||
A | 70LF14310 | ₩100,520 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 70648P01 | ₩540,260 | ||||
A | 70641A1 | ₩103,460 | ||||
A | 70648A2 | ₩540,260 | ||||
A | 70648A4 | ₩548,268 | ||||
A | 70648P10 | ₩550,732 | ||||
A | 70641A0 | ₩113,904 | ||||
A | 70643A3 | ₩103,460 | ||||
A | 70643A4 | ₩125,300 | ||||
A | 70643T10 | ₩108,443 | ||||
A | 70643P01 | ₩103,460 | ||||
A | 70643A5 | ₩108,752 | ||||
A | 70643P10 | ₩108,443 | ||||
A | 7064804 | ₩566,076 | ||||
A | 7064835 | ₩544,040 | ||||
A | 7064821 | ₩620,368 | ||||
A | 7064410 | ₩165,564 | ||||
A | 7064401AM | ₩157,444 | ||||
A | 7064401 | ₩157,444 | ||||
A | 7064210 | ₩108,443 | ||||
A | 7064357 | ₩130,620 | ||||
A | 7064356 | ₩108,752 | ||||
A | 7064335 | ₩105,504 | ||||
A | 7064324 | ₩108,947 | ||||
A | 7064317 | ₩116,620 | ||||
A | 7064201 | ₩103,460 |
스타일 | 모델 | 크기 | 볼 재질 | 연결 유형 | 온도. 범위 | 타입 | 손잡이 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70604A8 | ₩111,188 | |||||||||
A | 70608A3 | ₩376,459 | |||||||||
A | 70604B1 | ₩138,432 | |||||||||
A | 70604A9 | ₩113,680 | |||||||||
A | 70603P01 | ₩82,880 | |||||||||
A | 70603A6 | ₩89,012 | |||||||||
A | 70-603-01 | ₩72,922 | |||||||||
A | 70603A5 | ₩108,360 | |||||||||
A | 70603A4 | ₩94,668 | |||||||||
A | 70-604-01 | ₩97,527 | |||||||||
A | 70603A8 | ₩109,032 | |||||||||
A | 70-608-01 | ₩402,867 | |||||||||
A | 70-607-01 | ₩299,040 | |||||||||
A | 70604A2 | ₩111,188 | |||||||||
A | 70603T01 | ₩82,880 | |||||||||
A | 70603B1 | ₩84,672 | |||||||||
A | 70603A2 | ₩98,504 | |||||||||
A | 70-602-01 | ₩69,370 | |||||||||
A | 70608P01 | ₩361,591 | |||||||||
A | 70608A2 | ₩380,184 | |||||||||
A | 70608A1 | ₩372,680 | |||||||||
A | 7060305 | ₩82,880 | |||||||||
A | 70-606-01 | ₩278,022 | |||||||||
A | 70-601-01 | ₩70,822 | |||||||||
A | 70-605-01 | ₩137,235 |
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70403A6 | ₩89,264 | |||
A | 70403A3 | ₩70,504 | |||
A | 70403A7 | ₩70,504 | |||
A | 70403B1 | ₩73,724 | |||
A | 70403B6 | ₩73,836 | |||
A | 70404A2 | ₩113,847 | |||
A | 70404A5 | ₩127,036 | |||
A | 70404A6 | ₩113,847 | |||
A | 70405A4 | ₩142,436 | |||
A | 70405A7 | ₩169,904 | |||
A | 70403A9 | ₩73,724 | |||
A | 70405A6 | ₩153,776 | |||
A | 70405A1 | ₩142,436 | |||
A | 70403A5 | ₩101,052 | |||
A | 70403B0 | ₩70,504 | |||
A | 70404A0 | ₩118,243 | |||
A | 70404A3 | ₩113,847 | |||
A | 70404A7 | ₩130,256 | |||
A | 70403A8 | ₩73,724 | |||
A | 70405A5 | ₩181,244 | |||
A | 70403A4 | ₩97,860 | |||
A | 7040601 | ₩242,032 | |||
A | 704051457 | ₩173,124 | |||
A | 704051063 | ₩150,556 | |||
A | 704051057 | ₩178,080 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7030707 | ₩302,960 | |||||
A | 7030702 | ₩305,200 | |||||
A | 70303B8 | ₩63,419 | |||||
A | 7030704 | ₩328,664 | |||||
A | 7030805 | ₩472,948 | |||||
A | 7030708 | ₩313,628 | |||||
A | 70304A5 | ₩129,808 | |||||
A | 70308A3 | ₩628,824 | |||||
A | 70-303-01 | ₩83,317 | |||||
A | 70-302-01 | ₩74,865 | |||||
A | 70-301-01 | ₩63,455 | |||||
A | 70-308-01 | ₩539,560 | |||||
A | 70-307-01 | ₩312,252 | |||||
A | 70-304-01 | ₩146,580 | |||||
A | 70-305-01A | ₩188,510 | |||||
A | 70-306-01 | ₩242,777 | |||||
A | 703055763 | ₩169,904 | |||||
A | 7030630 | ₩326,844 | |||||
A | 7030663 | ₩242,032 | |||||
A | 7030794 | ₩333,340 | |||||
A | 7030510 | ₩150,556 | |||||
A | 703051727 | ₩166,600 | |||||
A | 703070810 | ₩324,436 | |||||
A | 703075763 | ₩330,316 | |||||
A | 703071857 | ₩330,316 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 71144T15 | ₩160,552 | ||||
A | 71140A2 | ₩1,970,667 | ||||
A | 71144A8 | ₩148,988 | ||||
A | 71144T01 | ₩144,480 | ||||
A | 71147T27 | ₩346,976 | ||||
A | 71147T01 | ₩335,832 | ||||
A | 71147P01 | ₩335,832 | ||||
A | 71147A6 | ₩335,832 | ||||
A | 71147A3 | ₩349,216 | ||||
A | 71140A3 | ₩2,014,067 | ||||
A | 7114542 | ₩178,472 | ||||
A | 71148P01 | ₩468,804 | ||||
A | 71148T27 | ₩479,920 | ||||
A | 71148T01 | ₩468,804 | ||||
A | 71144A5 | ₩202,579 | ||||
A | 71148P35 | ₩472,472 | ||||
A | 71144P01 | ₩144,480 | ||||
A | 71140A1 | ₩2,005,780 | ||||
A | 71148A3 | ₩468,804 | ||||
A | 711480227 | ₩482,188 | ||||
A | 7114802 | ₩471,044 | ||||
A | 7114535 | ₩175,000 | ||||
A | 711440227 | ₩157,780 | ||||
A | 7114427 | ₩155,540 | ||||
A | 7114504 | ₩194,012 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 6110701PR | ₩342,804 | |
A | 61103C1 | ₩119,672 | |
A | 61103A2 | ₩119,672 | |
A | 61102P01 | ₩119,672 | |
A | 6110317 | ₩156,856 | |
A | 61102A5 | ₩125,188 | |
A | 6110157 | ₩157,416 | |
A | 6110057 | ₩2,795,520 | |
A | 6110401PR | ₩122,668 | |
A | 6110601PR | ₩251,412 | |
A | 6110301PR | ₩95,228 | |
A | 6110217 | ₩157,416 | |
A | 61101A9 | ₩119,672 | |
A | 61100A157 | ₩2,795,492 | |
A | 6110403 | ₩166,404 | |
A | 61103A9 | ₩156,856 | |
A | 6110501PR | ₩163,828 | |
A | 6110357 | ₩157,416 | |
A | 6110304 | ₩135,520 | |
A | 6110257 | ₩157,416 | |
A | 61101A2 | ₩119,672 | |
A | 61101A1 | ₩111,272 | |
A | 6110801PR | ₩502,852 | |
A | 61103E0557 | ₩182,868 | |
A | 61102A1 | ₩119,672 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 크기 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75103A8 | ₩119,420 | ||||||
A | 7510105 | ₩91,896 | ||||||
A | 75107A1 | ₩263,844 | ||||||
A | 75103A3 | ₩97,916 | ||||||
A | 75103A6 | ₩110,460 | ||||||
A | 75103A9 | ₩97,916 | ||||||
A | 75103P01 | ₩91,896 | ||||||
A | 75103P41 | ₩97,916 | ||||||
A | 7510405 | ₩140,868 | ||||||
A | 75102A2 | ₩112,504 | ||||||
A | 75102P41 | ₩97,916 | ||||||
A | 75103A4 | ₩112,504 | ||||||
A | 75103A5 | ₩87,836 | ||||||
A | 75101A1 | ₩91,896 | ||||||
A | 7510305 | ₩91,896 | ||||||
A | 7510735 | ₩249,564 | ||||||
A | 751034157 | ₩125,356 | ||||||
A | 7510808 | ₩303,296 | ||||||
A | 7510710 | ₩269,052 | ||||||
A | 751011435 | ₩97,104 | ||||||
A | 7510114 | ₩95,143 | ||||||
A | 751031741 | ₩111,104 | ||||||
A | 7510402 | ₩143,052 | ||||||
A | 7510202 | ₩94,080 | ||||||
A | 751074157 | ₩291,312 |
자주하는 질문
볼 밸브를 설치하는 방법은 무엇입니까?
Apollo 볼 밸브의 입력 및 출력을 스레드 어셈블리에 삽입하고 나사로 조이십시오. 핸들을 설치하기 전에 핸들이 올바르게 설치되었는지(병렬이 열려 있는지) 확인하십시오.
볼 밸브는 스로틀링 용도에 적합합니까?
Apollo 볼 밸브는 스로틀링에 사용될 수 있지만 다른 유형의 밸브만큼 정확하지는 않습니다. 따라서 조절 목적으로만 밸브를 원한다면 다음을 선택해야 합니다. 아폴로 글로브 밸브.
쿼터턴 밸브와 볼 밸브는 같은 것인가요?
90/XNUMX회전 밸브는 볼 밸브와 동일하지 않지만 볼 밸브는 XNUMX/XNUMX회전 밸브 유형입니다. XNUMX/XNUMX회전 밸브는 완전히 닫힌 상태에서 완전히 열린 상태로 또는 그 반대로 이동하기 위해 밸브 핸들이나 레버를 XNUMX/XNUMX회전(XNUMX도)만 하면 되는 모든 밸브를 가리키는 일반적인 용어입니다. 따라서 볼 밸브는 일종의 XNUMX/XNUMX회전 밸브이지만 모든 XNUMX/XNUMX회전 밸브가 볼 밸브인 것은 아닙니다.
양방향 볼 밸브와 XNUMX방향 볼 밸브의 차이점은 무엇입니까?
양방향 볼 밸브에는 포트가 두 개만 있으며 흐름을 허용하거나 허용하지 않을 수만 있습니다. 반면에 XNUMX방향 볼 밸브에는 XNUMX개의 포트가 있으며 여러 방향의 흐름을 전환, 혼합 또는 분리하는 데 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 송풍기
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 냉각
- 자동차 전기
- 주요 재고 있음
- 조정 가능한 렌치
- 터미널 블록 액세서리
- 다이스
- 가연성 가스 감지기
- 탭 홀더
- LITHONIA LIGHTING 선형 형광 배터리 팩
- DAYTON 연료 노즐, 직선 주둥이
- COXREELS V100 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- COOPER B-LINE B105 세 구멍 오프셋 Z 지원
- HOFFMAN Hazloc 시리즈 위험 장소 비 장갑 케이블 글랜드
- VERMONT GAGE 표준 Jobber 드릴 블랭크, 인치 분수 크기
- ANVIL HBS 시리즈 채널 및 롤러
- MIP 강철 달아서 실러, 헤비 듀티
- GPI 연료 노즐 회전