APOLLO VALVES 볼 밸브 연결 어댑터 화씨 32도에서 210도 사이의 온도에서 작동할 수 있는 고품질의 비용 효율적인 연결 어댑터입니다. 최대 작동 압력은 600psi입니다.
화씨 32도에서 210도 사이의 온도에서 작동할 수 있는 고품질의 비용 효율적인 연결 어댑터입니다. 최대 작동 압력은 600psi입니다.
볼 밸브 연결 어댑터
Apollo Valves는 볼 밸브용 고품질의 비용 효율적인 연결 어댑터를 제조합니다. Apollo 볼 밸브 연결 어댑터는 RoHS, ASTM F1807, ANSI/NSF 61-8 및 MSS SP-110 표준을 준수합니다. 이 연결 어댑터는 화씨 32도에서 210도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 작동 압력은 600psi입니다. PVC, CPVC, Poly 및 PEX로 제공되며 FNPT, 푸시 및 스웨트를 비롯한 다양한 연결 유형으로 제공됩니다. 다음 사이트에서 다양한 연결 크기의 다양한 연결 어댑터를 구매하십시오. Raptor Supplies.
Apollo Valves는 볼 밸브용 고품질의 비용 효율적인 연결 어댑터를 제조합니다. Apollo 볼 밸브 연결 어댑터는 RoHS, ASTM F1807, ANSI/NSF 61-8 및 MSS SP-110 표준을 준수합니다. 이 연결 어댑터는 화씨 32도에서 210도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 작동 압력은 600psi입니다. PVC, CPVC, Poly 및 PEX로 제공되며 FNPT, 푸시 및 스웨트를 비롯한 다양한 연결 유형으로 제공됩니다. 다음 사이트에서 다양한 연결 크기의 다양한 연결 어댑터를 구매하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 연결 크기 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | ₩2,397 | |||
A | 69BV0406PZ | ₩3,237 |
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 고무
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 푸시 버튼
- 와이어 천
- 알루미늄 팬 블레이드
- 신호 컨디셔너
- 걸쇠
- 타이어 체인
- 소켓 액세서리
- WESTWARD 드라이브 핀 펀치
- AQUATROL SAFETY VALVES 69 시리즈 브론즈 조절식 릴리프 밸브
- KLEIN TOOLS 조합 렌치
- COXREELS SD 시리즈 케이블 릴
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 690VAC/700VAC
- HOFFMAN 센터 마운트 스틸 선반
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 천공 도어
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 6-32 unc
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트, 소켓 티 입구 x Mipt 출구
- GATES 바리케이드 GreenShield 연료 호스