DAYTON 후방 경사 송풍기 Dayton 후방 경사 송풍기는 실험실 또는 레스토랑 배기 시스템과 산업용 환기 시스템에 사용됩니다. 서비스 수명 향상을 위한 견고한 구조가 특징이며 클래스 1 시계 방향 회전을 제공하는 비과부하 동적 균형 휠과 통합되어 있습니다.
Dayton 후방 경사 송풍기는 실험실 또는 레스토랑 배기 시스템과 산업용 환기 시스템에 사용됩니다. 서비스 수명 향상을 위한 견고한 구조가 특징이며 클래스 1 시계 방향 회전을 제공하는 비과부하 동적 균형 휠과 통합되어 있습니다.
후방 경사형 팬 및 송풍기는 청정 공기 적용을 위해 정압으로 집진 시스템에서 대량의 공기를 이동시키는 데 이상적입니다.
송풍기 24 1/2
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/24상 모터가 특징이며 직경이 1-2/870인치이고 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1485~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/24상 모터가 특징이며 직경이 1-2/870인치이고 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1485~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 27 인치
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 27상 모터와 직경 855인치, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1470~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 27상 모터와 직경 855인치, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1470~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 36 1/2 인치
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내부식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 36상 모터와 직경 1-2/700인치, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1010~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내부식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 36상 모터와 직경 1-2/700인치, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1010~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
뒤로 기울어진 송풍기
Dayton 후방 경사 송풍기는 레스토랑과 실험실의 환기에 사용됩니다. 이 송풍기에는 속도 조정을 위한 가변 피치 도르래와 부드러운 시계 방향 회전을 제공하는 동적으로 균형 잡힌 휠이 있습니다. 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있으며 최대 104°F의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 및 72.125인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오. .
Dayton 후방 경사 송풍기는 레스토랑과 실험실의 환기에 사용됩니다. 이 송풍기에는 속도 조정을 위한 가변 피치 도르래와 부드러운 시계 방향 회전을 제공하는 동적으로 균형 잡힌 휠이 있습니다. 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있으며 최대 104°F의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 및 72.125인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오. .
경사 송풍기 12 1/4 인치
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/3상/분할 위상 모터가 특징이며 12-1/4인치 직경, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 또한 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1485~2705rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/3상/분할 위상 모터가 특징이며 12-1/4인치 직경, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 또한 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1485~2705rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 20 인치
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/20상 모터가 특징이며 직경 1130인치, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1865~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/20상 모터가 특징이며 직경 1130인치, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1865~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 30 인치
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내부식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 30상 모터와 820인치 직경의 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1225~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내부식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 30상 모터와 820인치 직경의 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1225~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
벨트 구동 패키지가 있는 후방 경사 송풍기
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 모든 rpm에서 과부하를 방지하기 위해 뒤로 기울어진 강철 휠이 있는 커패시터 시작, 3상 및 커패시터 실행 및 커패시터 시작 콤보 모터가 있습니다. 시스템에 적용되는 마력 또는 정압. 이 송풍기는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 드라이브 설계를 갖추고 있습니다. 10-1/2에서 36-1/2인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 모든 rpm에서 과부하를 방지하기 위해 뒤로 기울어진 강철 휠이 있는 커패시터 시작, 3상 및 커패시터 실행 및 커패시터 시작 콤보 모터가 있습니다. 시스템에 적용되는 마력 또는 정압. 이 송풍기는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 드라이브 설계를 갖추고 있습니다. 10-1/2에서 36-1/2인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 2.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7K365 | ₩4,837,717 | |||||||||
A | 7K385 | ₩7,148,452 | |||||||||
A | 7K374 | ₩5,603,692 | |||||||||
A | 7K346 | ₩4,101,335 | |||||||||
A | 7K351 | ₩3,908,537 | |||||||||
A | 7K366 | ₩5,297,512 | |||||||||
A | 7K376 | ₩6,401,552 | |||||||||
A | 7K379 | ₩5,812,730 | |||||||||
A | 7K404 | ₩23,001,667 | |||||||||
A | 7K391 | ₩10,571,680 | |||||||||
A | 7K400 | ₩15,272,162 | |||||||||
A | 7K332 | ₩3,578,767 | |||||||||
A | 7K377 | ₩6,161,452 | |||||||||
A | 7K408 | ₩24,385,060 | |||||||||
A | 7K409 | ₩26,274,150 | |||||||||
A | 7K333 | ₩3,320,240 | |||||||||
A | 7K334 | ₩3,774,400 | |||||||||
A | 7K347 | ₩4,545,555 | |||||||||
A | 7K348 | ₩3,893,382 | |||||||||
A | 7K352 | ₩4,040,400 | |||||||||
A | 7K361 | ₩4,683,297 | |||||||||
A | 7K337 | ₩3,524,272 | |||||||||
A | 7K344 | ₩3,827,162 | |||||||||
A | 7K395 | ₩12,223,032 | |||||||||
A | 7K378 | ₩5,588,975 |
송풍기 10 1/2 인치
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기는 커패시터 시작/3상/분할 위상 모터를 특징으로 하며 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징도 있습니다. 직경 10-1/2인치, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 또한 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1865~3385rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기는 커패시터 시작/3상/분할 위상 모터를 특징으로 하며 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징도 있습니다. 직경 10-1/2인치, 뒤쪽으로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 또한 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1865~3385rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
경사 송풍기 18 1/4 인치
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/18상 모터가 특징이며 직경 1-4/1160인치, 뒤로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 이 송풍기는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1980~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 후방 경사 송풍기는 식당, 실험실 배기 시스템 및 산업용 환기 장치의 공기 순환에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내식성, 강도 및 내구성을 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 커패시터 시작/18상 모터가 특징이며 직경 1-4/1160인치, 뒤로 기울어진 강철 휠이 있어 시스템에 적용되는 모든 rpm, 마력 또는 정압에서 과부하를 방지합니다. 이 송풍기는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 1980~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 연마 휠
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 리니어 모션
- 핀
- 도어 및 도어 프레임
- 볼 및 돔 스웨이지 피팅
- 수리 및 검사 태그
- 전동 볼 밸브
- 얕은 우물 제트 펌프
- 로터리 액추에이터
- BEST 기계 장붓 구멍 잠금 장치
- DAYTON 드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 송풍기, 미조립
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony 9001 SK 푸시 버튼, 30mm, 플라스틱
- COOPER B-LINE DRK 시리즈 탈락
- COOPER B-LINE 활주로 지지대
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 4-48 Unf Lh
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/8-12 Unf
- Cementex USA 클램프 스틱
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐