APOLLO 역류 방지기 역사이펀(back-siphonage) 또는 바람직하지 않은 물질의 역압으로 인한 음용수 공급의 오염을 방지합니다. 이러한 방지기는 청동 및 무연 청동 변형으로 제공됩니다.
역사이펀(back-siphonage) 또는 바람직하지 않은 물질의 역압으로 인한 음용수 공급의 오염을 방지합니다. 이러한 방지기는 청동 및 무연 청동 변형으로 제공됩니다.
4SG 시리즈, 이중 체크 밸브 어셈블리
Apollo 4SG 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리는 오염된 물이 음용수 공급 시스템으로 역류하는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 두 개의 독립적으로 작동하는 체크 밸브(일렬로 배열)로 구성되어 역류에 대한 이중 보호가 가능합니다. 이 장치에는 밸브 본체와 폐쇄 요소(디스크) 사이에 기포 밀봉을 제공하는 탄성 시트가 있습니다. 내구성과 내식성을 위해 고품질 재료로 만들어졌으며 설치 및 유지 보수가 용이하도록 홈이 파인 본체가 있습니다. 이 이중 체크 밸브는 수처리 공장, 관개 및 화재 스프링클러 시스템과 같은 상업, 산업 및 도시 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
Apollo 4SG 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리는 오염된 물이 음용수 공급 시스템으로 역류하는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 두 개의 독립적으로 작동하는 체크 밸브(일렬로 배열)로 구성되어 역류에 대한 이중 보호가 가능합니다. 이 장치에는 밸브 본체와 폐쇄 요소(디스크) 사이에 기포 밀봉을 제공하는 탄성 시트가 있습니다. 내구성과 내식성을 위해 고품질 재료로 만들어졌으며 설치 및 유지 보수가 용이하도록 홈이 파인 본체가 있습니다. 이 이중 체크 밸브는 수처리 공장, 관개 및 화재 스프링클러 시스템과 같은 상업, 산업 및 도시 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
RPDALF4AN 시리즈 감압 검출기 어셈블리
Apollo RPDALF4AN 시리즈 감압 감지기 어셈블리(RPDA)는 잠재적인 역류 상태를 모니터링하고 감지하여 음용수 공급 장치에 오염 물질이 유입되는 것을 방지하기 위해 배관 및 급수 시스템에 사용됩니다. 두 개의 체크 밸브와 그 사이에 있는 압력 릴리프 밸브로 구성된 감압 구역 구성을 사용합니다. 이 배열은 두 체크 밸브 사이의 낮은 압력 영역을 유지하여 역류 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 수직 상향/수직 하향 방향 어셈블리는 두 번째 체크 밸브(하류에 위치)를 180도 수직 상향 흐름 방향으로 회전시키는 데 도움이 되는 내부 회전 연결과 통합됩니다. 이렇게 하면 역류 방지 장치가 수직 위쪽(상류) 위치에 있는 상황에서 일관된 물 흐름이 가능합니다. 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나고 바이패스 어셈블리가 있어 물 공급을 중단하지 않고 빠른 유지 보수 및 서비스가 가능합니다. 이 무연 장치에는 물의 유량을 분당 갤런 단위로 측정하는 유량계, 체크 밸브를 제자리에 고정하는 스냅인 체크 리테이너, 체크 밸브와 릴리프 밸브에 접근할 수 있는 스테인리스 스틸 커플링 및 볼트가 포함됩니다.
Apollo RPDALF4AN 시리즈 감압 감지기 어셈블리(RPDA)는 잠재적인 역류 상태를 모니터링하고 감지하여 음용수 공급 장치에 오염 물질이 유입되는 것을 방지하기 위해 배관 및 급수 시스템에 사용됩니다. 두 개의 체크 밸브와 그 사이에 있는 압력 릴리프 밸브로 구성된 감압 구역 구성을 사용합니다. 이 배열은 두 체크 밸브 사이의 낮은 압력 영역을 유지하여 역류 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 수직 상향/수직 하향 방향 어셈블리는 두 번째 체크 밸브(하류에 위치)를 180도 수직 상향 흐름 방향으로 회전시키는 데 도움이 되는 내부 회전 연결과 통합됩니다. 이렇게 하면 역류 방지 장치가 수직 위쪽(상류) 위치에 있는 상황에서 일관된 물 흐름이 가능합니다. 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나고 바이패스 어셈블리가 있어 물 공급을 중단하지 않고 빠른 유지 보수 및 서비스가 가능합니다. 이 무연 장치에는 물의 유량을 분당 갤런 단위로 측정하는 유량계, 체크 밸브를 제자리에 고정하는 스냅인 체크 리테이너, 체크 밸브와 릴리프 밸브에 접근할 수 있는 스테인리스 스틸 커플링 및 볼트가 포함됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 4ANLF72EC8 | ₩58,374,427 | |
A | 4ANLF72EE3 | ₩58,374,427 | |
A | 4ANLF72EG9 | ₩63,051,436 | |
A | 4ANLF72EG6 | ₩58,078,384 | |
A | 4ANLF72EG7 | ₩58,078,384 | |
A | 4ANLF72EG4 | ₩63,051,436 | |
A | 4ANLF72EG3 | ₩58,078,384 | |
A | 4ANLF72EE9 | ₩63,347,508 | |
A | 4ANLF72EE8 | ₩58,374,427 | |
A | 4ANLF72EG10 | ₩58,078,384 | |
A | 4ANLF72EE7 | ₩58,374,427 | |
A | 4ANLF72EE6 | ₩58,374,427 | |
A | 4ANLF72EE4 | ₩63,347,508 | |
A | 4ANLF72EC9 | ₩63,347,508 | |
A | 4ANLF72GC4 | ₩77,733,852 | |
A | 4ANLF72EC7 | ₩58,374,427 | |
A | 4ANLF73EE7 | ₩14,323,652 | |
A | 4ANLF70HE3 | ₩50,090,712 | RFQ |
A | 4ANLF720G6 | ₩19,489,736 | |
A | 4ANLF720E10 | ₩19,785,752 | |
A | 4ANLF720C6 | ₩19,785,752 | |
A | 4ANLF70HE6 | ₩121,934,988 | RFQ |
A | 4ANLF70GG7 | ₩74,004,028 | RFQ |
A | 4ANLF729E4 | ₩20,425,160 | |
A | 4ANLF720G9 | ₩21,372,400 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 4ALF720C6 | ₩16,991,324 | |
A | 4ALF700G10 | ₩18,471,404 | |
A | 4ALF70EG4 | ₩55,177,416 | |
A | 4ALF70EG3 | ₩50,974,000 | |
A | 4ALF70EG10 | ₩50,974,000 | |
A | 4ALF73EC9 | ₩55,473,432 | |
A | 4ALF72HE3 | ₩101,829,616 | |
A | 4ALF72HG3 | ₩101,533,572 | |
A | 4ALF72GG8 | ₩61,156,956 | |
A | 4ALF70AC7 | ₩20,010,704 | |
A | 4ALF70AC4 | ₩21,372,400 | |
A | 4ALF700G7 | ₩18,471,404 | |
A | 4ALF700E7 | ₩18,767,448 | |
A | 4ALF70EG6 | ₩50,974,000 | |
A | 4ALF700C7 | ₩18,767,448 | |
A | 4ALF700C6 | ₩18,767,448 | |
A | 4ALF74AG9 | ₩21,076,356 | |
A | 4ALF70GG6 | ₩62,933,052 | RFQ |
A | 4ALF70GG8 | ₩62,933,052 | RFQ |
A | 4ALF72GG10 | ₩61,156,956 | |
A | 4ALF72GE7 | ₩61,452,972 | |
A | 4ALF72GE6 | ₩61,452,972 | |
A | 4ALF700E10 | ₩18,767,448 | |
A | 4ALF70AE6 | ₩20,010,704 | |
A | 4ALF70EG7 | ₩50,974,000 |
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 오전 4시4시44분 | ₩127,680 | ||
A | 4A4A44BM | ₩416,359 | ||
A | 오전 4시4시33분 | ₩416,359 | ||
A | 4A4H33HM | ₩416,359 | ||
A | 4A4H33BM | ₩416,359 | ||
A | 4시 4분 | ₩416,359 | ||
A | 4A4A44AMC | ₩416,359 | ||
A | 4시 4분 | ₩416,359 | ||
A | 4A4A33BM | ₩416,359 | ||
A | 4A4A33HM | ₩416,359 | ||
A | 4A4H44HMC | ₩416,359 | ||
A | 4A4H44HM | ₩416,359 | ||
A | 4A4H44BM | ₩416,359 | ||
A | 4A4H33BMC | ₩416,359 | ||
A | 4A4A33AMC | ₩416,359 | ||
A | 4A4A33BMC | ₩416,359 | ||
A | 4A4A44HM | ₩416,359 | ||
A | 4A4H33HMC | ₩416,359 |
RPLF4A 시리즈 감압 원리 역류 방지기
스타일 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ALF20903 | ₩5,708,192 | ||||||
A | 4ALF20903S | ₩12,000,660 | ||||||
A | 4ALF210012 | ₩12,587,343 | ||||||
A | 4ALF20G01 | ₩51,980,432 | ||||||
A | 4ALF20E03S | ₩46,067,700 | ||||||
A | 4ALF20C03S | ₩23,888,480 | ||||||
B | 4ALF203A2F | ₩803,862 | ||||||
B | 4ALF204A2F | ₩829,185 | ||||||
B | 4ALF205A2F | ₩905,257 | ||||||
B | 4ALF206T2F | ₩1,579,777 | ||||||
B | 4ALF207T2F | ₩1,665,632 | ||||||
B | 4ALF208T2F | ₩1,886,395 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 4SGLF10A09 | ₩20,311,116 | |
A | 4SGLF10C03 | ₩20,096,524 | |
A | 4SGLF10C09 | ₩20,825,308 | |
A | 4SGLF10A07 | ₩11,746,952 |
4ALF-100 시리즈 더블 체크 밸브
Apollo 4ALF-100 시리즈 이중 체크 밸브는 역류 및 오염을 방지하기 위해 급수 시스템에 사용됩니다. 오염된 물의 역류를 방지하고 공중 보건과 수질을 보호함으로써 식수의 안전하고 안정적인 흐름을 보장합니다. 이 이중 체크 밸브는 음용수 시스템의 안전성을 강화하고 규제 표준을 충족하며 공중 보건을 보호하기 위해 무연 청동 구조로 되어 있습니다. 표준 파이프 피팅과의 호환성을 제공하고 설치를 단순화하며 기존 배관 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 FNPT 연결이 특징입니다. 이 4ALF-100 시리즈 밸브는 화씨 -33도에서 180도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Apollo 4ALF-100 시리즈 이중 체크 밸브는 역류 및 오염을 방지하기 위해 급수 시스템에 사용됩니다. 오염된 물의 역류를 방지하고 공중 보건과 수질을 보호함으로써 식수의 안전하고 안정적인 흐름을 보장합니다. 이 이중 체크 밸브는 음용수 시스템의 안전성을 강화하고 규제 표준을 충족하며 공중 보건을 보호하기 위해 무연 청동 구조로 되어 있습니다. 표준 파이프 피팅과의 호환성을 제공하고 설치를 단순화하며 기존 배관 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 FNPT 연결이 특징입니다. 이 4ALF-100 시리즈 밸브는 화씨 -33도에서 180도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ALF104A2F | ₩379,837 | |||||
A | 4ALF103A2F | ₩385,682 | |||||
A | 4ALF105A2F | ₩443,992 | |||||
A | 4ALF107A2 | ₩1,079,347 | |||||
A | 4ALF106A2F | ₩988,592 | |||||
A | 4ALF108A2F | ₩1,231,440 |
진공 차단기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 4A108T1F | ₩2,729,412 | |
A | 4A105T1F | ₩1,077,692 | |
A | 4A104T1F | ₩979,832 | |
A | 4A106T1F | ₩2,326,828 | |
A | 4A104T1 | ₩979,832 | |
A | 4A105T2LT | ₩1,248,632 | |
A | 4A105T2FPR | ₩965,412 | |
A | 4A104T2FPR | ₩910,980 | RFQ |
A | 4A107T1F | ₩2,326,828 | |
A | 4A103T4F | ₩968,296 | RFQ |
이중 체크 밸브 역류 어셈블리, 4A-100, 청동 C84400, 1 1/4인치 크기, Nps
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4A106A2F | CN8NPU | ₩ 1,126,702 |
하이드로 볼 밸브, 풀 포트, 수 x 암, 2인치 크기 브론즈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7B80899A | BN9ZTV | ₩ 409,696 |
탄산음료 역류
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4C10000 | BP3JFH | ₩ 121,436 |
이중 체크 밸브 어셈블리, 1/2인치 크기, 브론즈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W432100 | BP4VWM | ₩ 1,034,824 |
원리 역류 어셈블리 1-1/4인치 크기, 4A-200, 1 1/4인치 크기, Nps, 청동 C84400
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4A206A2F | CN8NPR | ₩ 1,121,575 |
이중 체크 밸브 어셈블리, 1인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
40605G2 | BP6BNF | ₩ 2,387,196 | 자세히 |
이중 체크 밸브 어셈블리, 6인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4060CBPE | BP6BNG | ₩ 3,095,316 | 자세히 |
더 알아보기
- 연마 휠
- 렌치
- 실험실 기기
- 라우터
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 바 클램프 / 스프레더
- 보호용 팔꿈치 및 무릎 패드
- 게이지 및 전자
- 트위스트 타이
- 정전기 방지 손목 스트랩 키트
- SPEEDAIRE 복동 소형 에어 실린더, 기본 마운트, 2-1/2" 보어 직경
- APPROVED VENDOR 메일 카트
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 밀러 스타일
- WINTERS 압력 게이지
- METRO 진열대
- RUB VALVES S.84 EN331 스프링 리턴 시리즈, 볼 밸브
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 셀룰로오스, 20마이크론, 바이톤 씰
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-24 Unef
- APOLLO 70-600 시리즈 3방향 청동 볼 밸브
- WRIGHT TOOL 워리어 체스트