ARO 공기 조절기 ARO 펌프 공기 조절기에는 필요한 유량으로 공기 공급을 모니터링하고 전달하기 위한 공압 및 정밀 공기 조절기가 포함됩니다. 몸체는 알루미늄/아연 다이캐스팅으로 제작되어 내식성과 경제적인 주조성을 제공합니다. 이 ARO 펌프 공기 조절기는 최대 293CFM의 유량을 제공하고 400psi의 최대 압력을 견딜 수 있습니다.
ARO 펌프 공기 조절기에는 필요한 유량으로 공기 공급을 모니터링하고 전달하기 위한 공압 및 정밀 공기 조절기가 포함됩니다. 몸체는 알루미늄/아연 다이캐스팅으로 제작되어 내식성과 경제적인 주조성을 제공합니다. 이 ARO 펌프 공기 조절기는 최대 293CFM의 유량을 제공하고 400psi의 최대 압력을 견딜 수 있습니다.
공압 레귤레이터, 표준 노브
스타일 | 모델 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R37111-100 | ₩71,680 | ||||||
A | R37121-100 | ₩71,015 | ||||||
B | R37121-600 | ₩118,877 | ||||||
C | R37221-100 | ₩134,557 | ||||||
A | R37231-100 | ₩147,105 | ||||||
D | R37231-600 | ₩176,260 | ||||||
E | R37331-100 | ₩176,067 | ||||||
A | R37351-100 | ₩188,737 | ||||||
F | R37341-600 | ₩240,835 | ||||||
G | R37341-100 | ₩179,865 | ||||||
H | R37461-100 | ₩355,302 | ||||||
I | R37461-600 | ₩430,045 | ||||||
H | R37451-100 | ₩375,322 |
정밀 공기 조절기
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PR4021-300 | ₩524,317 | RFQ | ||
A | PR4021-200 | ₩521,937 | RFQ | ||
B | PR4044-300 | ₩1,203,055 | RFQ | ||
B | PR4033-300 | ₩1,224,842 | RFQ | ||
B | PR4055-200 | ₩1,194,777 | RFQ | ||
B | PR4033-200 | ₩1,114,207 | RFQ | ||
A | PR4031-300 | ₩503,090 | RFQ | ||
A | PR4031-200 | ₩567,805 | RFQ | ||
C | PR4055-300 | ₩1,182,877 | |||
C | PR4044-200 | ₩1,186,430 |
더 알아보기
- 튜브피팅
- 타이머
- 파워트랜스미션 벨트
- 엿보는 도구
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 후크 아래 리프팅 자석
- 재활용 용기
- 냉매 누출 수리 키트
- 페인트 실드 및 트림 가이드
- 회로 트레이서 액세서리
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- LINCOLN ELECTRIC TIG 용접기
- BATTALION 베이스 마운트 PVC 비닐, 알루미늄 플랜지 차고 도어 바닥
- ANDERSON METALS 스레드 니플
- PROTO 도구 세트
- ACORN ENGINEERING 직동 식 공기 및 물 다이어프램 어셈블리
- LOC-LINE 나사가있는 요소 클램프
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- PARKER 퀵 커넥트 에어 커플 링
- ALL GEAR 퍼플 헤이즈 수목 재배가 등반 라인