ALLEGRO SAFETY 공기 구동 밀폐 공간 팬 및 송풍기 Allegro 밀폐 공간 원심 송풍기/제트 팬은 공기를 순환시키고 선박, 작은 공간, 탱크에서 휘발성 연기를 제거하는 데 적합합니다. 이 송풍기의 1/4 및 2hp 전력 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
Allegro 밀폐 공간 원심 송풍기/제트 팬은 공기를 순환시키고 선박, 작은 공간, 탱크에서 휘발성 연기를 제거하는 데 적합합니다. 이 송풍기의 1/4 및 2hp 전력 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
제한적이고 밀폐된 공간에서 작업하는 동안 환기가 잘 되지 않아 위험하고 독성이 있는 환경이 발생할 가능성이 있습니다. 따라서 공기를 사용하는 밀폐된 공간에 팬을 배치하면...자세히 보기
제트 팬
Allegro 제트 팬은 매일 환기를 보장하여 공기를 순환시키고 작은 탱크, 용기 또는 공간에서 발생하는 휘발성 연기를 제거합니다. 내부식성을 위한 알루미늄 구조가 특징이며 수명 연장을 위해 영구적으로 밀봉 및 윤활 처리된 튼튼한 볼 베어링이 있습니다. 이 OSHA 표준 안전 스크린 팬은 압축 공기를 통합 노즐(각 블레이드 끝에 위치)을 통해 밀어 넣어 팬이 11000psig에서 최대 80cfm의 속도로 추진할 수 있도록 합니다. 또한 입력 전원 연결을 제공하는 측면 장착형 입구 커넥터와 공기 순환을 위한 스파크 방지 팬이 장착되어 있습니다. 오목한 손잡이가 있는 변형을 사용할 수 있어 굴러가는 것을 방지하고 쉽게 휴대할 수 있습니다.
Allegro 제트 팬은 매일 환기를 보장하여 공기를 순환시키고 작은 탱크, 용기 또는 공간에서 발생하는 휘발성 연기를 제거합니다. 내부식성을 위한 알루미늄 구조가 특징이며 수명 연장을 위해 영구적으로 밀봉 및 윤활 처리된 튼튼한 볼 베어링이 있습니다. 이 OSHA 표준 안전 스크린 팬은 압축 공기를 통합 노즐(각 블레이드 끝에 위치)을 통해 밀어 넣어 팬이 11000psig에서 최대 80cfm의 속도로 추진할 수 있도록 합니다. 또한 입력 전원 연결을 제공하는 측면 장착형 입구 커넥터와 공기 순환을 위한 스파크 방지 팬이 장착되어 있습니다. 오목한 손잡이가 있는 변형을 사용할 수 있어 굴러가는 것을 방지하고 쉽게 휴대할 수 있습니다.
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 컨베이어
- 전기 박스
- 색인 생성 가능한 도구
- 자동차 화학 제품
- 플라스틱 체인 장벽 기둥 및 기둥
- 턱 커플 링 거미
- 커튼 월
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- 항공 냉각 시스템
- APPROVED VENDOR 남성 어댑터
- AIR HANDLER V- 뱅크 미니 플리트 W / 개스킷, MERV 16
- GRAINGER 스틸 드럼용 쌓을 수 있는 드럼 랙
- DAYTON 임펠러 / 슬리브 어셈블리
- MILWAUKEE VALVE F20 시리즈 볼 밸브
- APPLETON ELECTRIC 모터 스타터 인클로저
- PARKER FH 시리즈 커플러, 고압, 누출 방지 퀵 커플러
- THOMAS & BETTS 나일론 절연 링 터미널
- ANVIL 콘크리트 아이 너트
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법