SPEEDAIRE 에어 호스
3/4 "250 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
에어 호스, 니트릴 호스 튜브 재질
니트릴 커버가 있는 Speedaire 에어 호스 어셈블리는 건설, 저압 스프레이 및 산업 서비스 응용 분야의 공압 장비 및 도구에 압축 공기를 공급하기 위해 제조되었습니다. 이 호스에는 솔벤트, 방향족 화합물 및 오일에 견딜 수 있는 니트릴 튜브 및 커버가 함께 제공됩니다. 호스를 공압 장비에 부착하기 위해 호스 양쪽 끝에 피팅이 장착되어 있습니다. 1/4 MNPT 및 3/8인치 MNPT 크기로 제공되는 다양한 에어 호스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
니트릴 커버가 있는 Speedaire 에어 호스 어셈블리는 건설, 저압 스프레이 및 산업 서비스 응용 분야의 공압 장비 및 도구에 압축 공기를 공급하기 위해 제조되었습니다. 이 호스에는 솔벤트, 방향족 화합물 및 오일에 견딜 수 있는 니트릴 튜브 및 커버가 함께 제공됩니다. 호스를 공압 장비에 부착하기 위해 호스 양쪽 끝에 피팅이 장착되어 있습니다. 1/4 MNPT 및 3/8인치 MNPT 크기로 제공되는 다양한 에어 호스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
1/2 "250 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
니트릴 내유성 에어 호스
니트릴 커버가 있는 Speedaire 에어 호스 어셈블리는 공압 장비 및 도구에 압축 공기를 제공하도록 설계되었습니다. 솔벤트, 오일 및 방향족을 견디는 니트릴 튜브 및 니트릴 커버와 함께 제공됩니다. 이 공기 호스 어셈블리에는 호스를 공압 도구 및 장비에 부착하기 위해 호스의 양쪽 끝에 위치한 피팅이 제공됩니다. 25인치 및 50인치 길이로 제공되는 다양한 에어 호스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
니트릴 커버가 있는 Speedaire 에어 호스 어셈블리는 공압 장비 및 도구에 압축 공기를 제공하도록 설계되었습니다. 솔벤트, 오일 및 방향족을 견디는 니트릴 튜브 및 니트릴 커버와 함께 제공됩니다. 이 공기 호스 어셈블리에는 호스를 공압 도구 및 장비에 부착하기 위해 호스의 양쪽 끝에 위치한 피팅이 제공됩니다. 25인치 및 50인치 길이로 제공되는 다양한 에어 호스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
1/2 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
Speedaire 벌크 다목적 에어 호스는 니트릴 튜브와 니트릴 커버가 있어 오일, 솔벤트 및 방향족 물질에 저항합니다. 이 호스는 압축 공기를 건설 및 저압 분무 응용 분야의 공압 도구 및 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 원하는 길이로 절단할 수 있으며 호환 가능한 호스 피팅을 호스 끝에 추가하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 호스는 풀리고 릴에 보관할 수 있어 사용하지 않을 때 방해가 되지 않습니다. 크림프/페룰/클램프를 통해 설치된 피팅을 사용할 수 있습니다.
Speedaire 벌크 다목적 에어 호스는 니트릴 튜브와 니트릴 커버가 있어 오일, 솔벤트 및 방향족 물질에 저항합니다. 이 호스는 압축 공기를 건설 및 저압 분무 응용 분야의 공압 도구 및 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 원하는 길이로 절단할 수 있으며 호환 가능한 호스 피팅을 호스 끝에 추가하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 호스는 풀리고 릴에 보관할 수 있어 사용하지 않을 때 방해가 되지 않습니다. 크림프/페룰/클램프를 통해 설치된 피팅을 사용할 수 있습니다.
3/8 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
Speedaire 벌크 다목적 공기 호스는 압축 공기를 공압 도구 및 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 이 호스는 니트릴 튜브와 커버로 구성되어 오일, 솔벤트 및 방향족 화합물에 저항합니다. 크림프/페룰/클램프를 통해 설치된 피팅을 수용합니다. 호스 끝에 추가할 수 있는 호환 가능한 호스 피팅과 함께 사용하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 이 호스는 코일이 풀리고 사용하지 않을 때 방해가 되지 않도록 릴에 보관할 수 있습니다. 다양한 요구에 맞게 원하는 길이로 절단할 수 있습니다.
Speedaire 벌크 다목적 공기 호스는 압축 공기를 공압 도구 및 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 이 호스는 니트릴 튜브와 커버로 구성되어 오일, 솔벤트 및 방향족 화합물에 저항합니다. 크림프/페룰/클램프를 통해 설치된 피팅을 수용합니다. 호스 끝에 추가할 수 있는 호환 가능한 호스 피팅과 함께 사용하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 이 호스는 코일이 풀리고 사용하지 않을 때 방해가 되지 않도록 릴에 보관할 수 있습니다. 다양한 요구에 맞게 원하는 길이로 절단할 수 있습니다.
1/4 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
Speedaire 다목적 공기 호스는 압축 공기를 공압 도구 및 장비로 운반합니다. 이 유연한 공기 호스는 원하는 길이로 절단할 수 있으며 호환되는 호스 피팅을 호스 끝에 추가하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 호스는 풀리고 릴에 보관할 수 있어 사용하지 않을 때 방해가 되지 않습니다. 크림프, 페룰 또는 클램프와 함께 설치된 피팅을 사용할 수 있습니다.
Speedaire 다목적 공기 호스는 압축 공기를 공압 도구 및 장비로 운반합니다. 이 유연한 공기 호스는 원하는 길이로 절단할 수 있으며 호환되는 호스 피팅을 호스 끝에 추가하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 호스는 풀리고 릴에 보관할 수 있어 사용하지 않을 때 방해가 되지 않습니다. 크림프, 페룰 또는 클램프와 함께 설치된 피팅을 사용할 수 있습니다.
3/4 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
Speedaire 벌크 다목적 공기 호스는 압축 공기를 공압 도구 및 장비로 운반합니다. 이 유연한 공기 호스는 원하는 길이로 절단할 수 있으며 호환되는 호스 피팅을 호스 끝에 추가하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 호스는 풀리고 릴에 보관할 수 있어 사용하지 않을 때 방해가 되지 않습니다. 크림프/페룰/클램프를 사용하여 설치된 피팅을 수용합니다. 이들은 150에서 500피트 범위의 길이로 제공됩니다.
Speedaire 벌크 다목적 공기 호스는 압축 공기를 공압 도구 및 장비로 운반합니다. 이 유연한 공기 호스는 원하는 길이로 절단할 수 있으며 호환되는 호스 피팅을 호스 끝에 추가하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 호스는 풀리고 릴에 보관할 수 있어 사용하지 않을 때 방해가 되지 않습니다. 크림프/페룰/클램프를 사용하여 설치된 피팅을 수용합니다. 이들은 150에서 500피트 범위의 길이로 제공됩니다.
다목적 에어 호스
공기 또는 물 스프링 리턴 호스 릴
벌크 에어 호스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 20071013 | ₩956,392 | |
B | F5Z02530-250 | ₩468,877 | |
C | 20071015 | ₩781,812 | |
A | 20071010 | ₩813,610 | |
C | 20071019 | ₩1,979,932 | |
B | F5Z05030-250 | ₩987,805 | |
A | 20071006 | ₩517,930 | |
B | F5Z03830-250 | ₩630,717 |
다목적 에어 호스, 200PSI, 3/4인치
SPEEDAIRE 다목적 에어 호스는 압축 공기와 고압 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 다양한 화학 물질, 연료, 가스 및 압축 공기를 운반하는 데 이상적인 이송 튜브가 있습니다. 이 튜브는 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 EPDM 커버로 덮여 있습니다. 산업, 건설 및 농업 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 150피트 및 500피트 길이로 제공되는 다양한 다목적 에어 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 다목적 에어 호스는 압축 공기와 고압 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 다양한 화학 물질, 연료, 가스 및 압축 공기를 운반하는 데 이상적인 이송 튜브가 있습니다. 이 튜브는 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 EPDM 커버로 덮여 있습니다. 산업, 건설 및 농업 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 150피트 및 500피트 길이로 제공되는 다양한 다목적 에어 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
다목적 공기 호스, 200 PSI, 3/4인치 직경
SPEEDAIRE 3/8인치 직경의 다목적 에어 호스는 압축 공기와 화학 물질, 연료, 가스 및 산과 같은 위험한 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 그들은 유체를 전달하기 위한 EPDM 운반 튜브와 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 EPDM 커버를 특징으로 합니다. 호스에 쉽게 연결할 수 있도록 황동 커플링 끝단이 장착되어 있습니다. 호스는 200 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있는 RMA 클래스 A 표준을 준수합니다. 250피트 및 500피트 길이로 제공되는 다양한 결합 조립 다목적 공기 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 3/8인치 직경의 다목적 에어 호스는 압축 공기와 화학 물질, 연료, 가스 및 산과 같은 위험한 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 그들은 유체를 전달하기 위한 EPDM 운반 튜브와 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 EPDM 커버를 특징으로 합니다. 호스에 쉽게 연결할 수 있도록 황동 커플링 끝단이 장착되어 있습니다. 호스는 200 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있는 RMA 클래스 A 표준을 준수합니다. 250피트 및 500피트 길이로 제공되는 다양한 결합 조립 다목적 공기 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
다목적 공기 호스, 200 PSI, 1/4인치 직경
SPEEDAIRE 다목적 에어 호스는 압축 공기와 고압 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 다양한 화학 물질, 연료, 가스 및 압축 공기를 운반하는 데 이상적인 이송 튜브가 특징입니다. 이 튜브는 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 (EPDM) 커버로 덮여 있습니다. 산업, 건설 및 농업 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 250피트 및 500피트 길이로 제공되는 다양한 다목적 에어 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 다목적 에어 호스는 압축 공기와 고압 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 다양한 화학 물질, 연료, 가스 및 압축 공기를 운반하는 데 이상적인 이송 튜브가 특징입니다. 이 튜브는 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 (EPDM) 커버로 덮여 있습니다. 산업, 건설 및 농업 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 250피트 및 500피트 길이로 제공되는 다양한 다목적 에어 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
1/2 "200 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
다목적 에어 호스 벌크
Speedaire 다목적 공기 호스는 니트릴 튜브와 커버를 갖추고 있어 오일, 용제 및 방향족 물질에 저항합니다. 이 호스는 건설 및 저압 스프레이 응용 분야에서 압축 공기를 공압 도구 및 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 원하는 길이로 절단할 수 있으며 호스 끝 부분에 호환되는 호스 피팅을 추가하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 이 호스는 코일이 풀려 있어 사용하지 않을 때 방해가 되지 않도록 릴에 보관할 수 있습니다.
Speedaire 다목적 공기 호스는 니트릴 튜브와 커버를 갖추고 있어 오일, 용제 및 방향족 물질에 저항합니다. 이 호스는 건설 및 저압 스프레이 응용 분야에서 압축 공기를 공압 도구 및 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 원하는 길이로 절단할 수 있으며 호스 끝 부분에 호환되는 호스 피팅을 추가하여 도구 및 장비에 연결할 수 있습니다. 이 호스는 코일이 풀려 있어 사용하지 않을 때 방해가 되지 않도록 릴에 보관할 수 있습니다.
결합 어셈블리 다목적 에어 호스, 200 PSI, 3/4인치
SPEEDAIRE 결합 어셈블리 다목적 에어 호스는 압축 공기 및 화학 물질, 연료, 가스 및 산과 같은 위험한 유체를 이송하는 데 사용됩니다. 유체를 전달하기 위한 EPDM 운반 튜브와 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 EPDM 커버가 특징입니다. 호스에 쉽게 연결할 수 있도록 황동 커플링 끝단이 장착되어 있습니다. 호스는 RMA Class A 표준을 준수하며 최대 200 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 25피트 및 50피트 길이로 제공되는 다양한 결합 조립 다목적 공기 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 결합 어셈블리 다목적 에어 호스는 압축 공기 및 화학 물질, 연료, 가스 및 산과 같은 위험한 유체를 이송하는 데 사용됩니다. 유체를 전달하기 위한 EPDM 운반 튜브와 열, 추위, 날씨 및 오존에 대한 탁월한 내성을 제공하는 EPDM 커버가 특징입니다. 호스에 쉽게 연결할 수 있도록 황동 커플링 끝단이 장착되어 있습니다. 호스는 RMA Class A 표준을 준수하며 최대 200 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 25피트 및 50피트 길이로 제공되는 다양한 결합 조립 다목적 공기 호스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
다목적 에어 호스, 200PSI, 1인치
SPEEDAIRE 다목적 공기 호스는 산업, 건설 및 농업 시설에서 고압 유체 및 압축 공기를 전달하는 데 사용하기에 이상적입니다. 다양한 연료, 화학 물질, 가스 및 압축 공기를 운반하는 데 이상적인 이송 튜브가 특징입니다. 이 튜브는 EPDM 커버로 덮여 있어 더위와 추위에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 뿐만 아니라 오존. 황동 커플링은 안전하고 쉬운 연결을 제공합니다. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 다목적 공기 호스는 산업, 건설 및 농업 시설에서 고압 유체 및 압축 공기를 전달하는 데 사용하기에 이상적입니다. 다양한 연료, 화학 물질, 가스 및 압축 공기를 운반하는 데 이상적인 이송 튜브가 특징입니다. 이 튜브는 EPDM 커버로 덮여 있어 더위와 추위에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 뿐만 아니라 오존. 황동 커플링은 안전하고 쉬운 연결을 제공합니다. Raptor Supplies.
에어 호스, 1/2인치 호스 내경, 주황색, 황동 1/2인치 Mnpt X 황동 1/2인치 Mnpt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
55CP66 | CU4BFN | ₩ 295,102 |
듀얼 릴 스프링 리턴 호스 릴, 25 Ft, 3/8인치 Mnpt X 3/8인치 Mnpt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
45UZ55 | 쿠포카 | ₩ 914,532 |
더 알아보기
- 수공구 키트
- 실험실 기기
- 안구보호
- 윤활유 보관 및 분배
- 텀블러 및 미디어
- 공압 실린더
- 가연성 가스 감지기 액세서리
- 용접 오븐 액세서리
- 래디 언트 코브 히터
- 바인딩 드라이브 캡
- BUSSMANN 퓨즈 클래스 : RK1, RK5
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- LOC-LINE 커넥터 내산성 Npt
- PHILIPS BURTON LED 검사 조명
- DAYTON 플레넘 팬, 볼 베어링, 아연 도금 프레임
- BAND-IT 미리 형성된 밴드 클램프, 스틸
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 감지기, 2가스, 유럽형 플러그
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐
- GPI QSTAR 시리즈, 변환기