DAYTON 에어 커튼 Dayton 에어 커튼은 병원, 학교, 우체국 및 소매점의 출입구에 높은 흐름의 기류를 투사하여 열 장벽을 생성하도록 설계되었습니다. 이 에어 커튼은 강철 하우징과 먼지, 공기 중 오염 물질 및 열악한 외부 환경에 대한 저항을 위해 완전히 밀폐된 모터를 특징으로 합니다. 단상 모터는 최대 8피트 범위의 에어 스로우를 제공합니다.
Dayton 에어 커튼은 병원, 학교, 우체국 및 소매점의 출입구에 높은 흐름의 기류를 투사하여 열 장벽을 생성하도록 설계되었습니다. 이 에어 커튼은 강철 하우징과 먼지, 공기 중 오염 물질 및 열악한 외부 환경에 대한 저항을 위해 완전히 밀폐된 모터를 특징으로 합니다. 단상 모터는 최대 8피트 범위의 에어 스로우를 제공합니다.
소형 에어 커튼
Dayton 소형 에어 커튼은 트랜섬, 드라이브 스루 창 및 기타 유사한 개구부에서 열 장벽 역할을 하여 먼지, 연기 및 곤충이 시설에 들어오는 것을 방지합니다. 이 장치에는 최적의 공기 흐름을 위해 완전히 밀폐된 모터 어셈블리가 있는 송풍기가 있습니다. 출입구 또는 적재 구역과 같은 입구 위에 배치되어 방해받지 않는 시야 또는 개구부를 통한 통행에 대한 온도 장벽을 만듭니다. 1/8 및 1/10 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 소형 에어 커튼 중에서 선택하십시오.
Dayton 소형 에어 커튼은 트랜섬, 드라이브 스루 창 및 기타 유사한 개구부에서 열 장벽 역할을 하여 먼지, 연기 및 곤충이 시설에 들어오는 것을 방지합니다. 이 장치에는 최적의 공기 흐름을 위해 완전히 밀폐된 모터 어셈블리가 있는 송풍기가 있습니다. 출입구 또는 적재 구역과 같은 입구 위에 배치되어 방해받지 않는 시야 또는 개구부를 통한 통행에 대한 온도 장벽을 만듭니다. 1/8 및 1/10 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 소형 에어 커튼 중에서 선택하십시오.
에어 커튼 25 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3KB43 | AC9UHM | ₩ 685,772 |
더 알아보기
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 전압 레귤레이션
- 유리 섬유
- 해양 및 RV 펌프
- 로터리 펌프
- 격벽 탱크 피팅
- 트위스트 잠금 플러그
- 트위스트 잠금 커넥터
- 가연성 가스 감지기 액세서리
- 범용 커플 링
- FOSTORIA 적외선 접촉기 인클로저
- LAMP 마그네틱 캐치
- SUNDSTROM SAFETY Sr 84 용 자동 어둡게하는 렌즈 쉐이드
- LISLE 플랫 블레이드
- B & P MANUFACTURING 핸드 트럭 브레이크
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-20 Un
- EATON HKDB 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, K 프레임
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 3홈 MST 도르래
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 벤트 흐름 시리즈 알람
- GPI 연료 노즐 회전